照明 :「提灯用LED電球」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)99
質量(g)13
消費電力(W)3
口金E14
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED
質量(g)15
消費電力(W)4
口金E14
全光束(Lm)370
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×97
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。