清掃用品 :「延長ランス」の検索結果
重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。吸水ホースを接続するだけなので、面倒な使用前準備も不要で簡単にご使用いただけます。
用途自動車・自動二輪の洗浄に。住居物(外壁・ベランダなど)の洗浄に。網戸の洗浄に。荷積み前のサーフボード・テントなどの洗浄に。
付属品マルチノズル、延長ランス(A)(B)、延長ランス(A)(B)、18V2.5Ahバッテリー
トラスコ品番323-2001
幅(mm)920
質量(kg)2
高さ(mm)290
奥行(mm)75
常用吐出圧力(MPa)2.3
連続使用時間(分)21
充電時間1時間30分
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)2.8
商品タイプコードレス
1台
¥22,980
税込¥25,278
取扱い終了
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。