3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に角度が曲がり、届きにくい場所や隙間のホコリを除去! 医療現場で使用されている高度なモップをご家庭でもお使いいただけます。 糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。 93度までの水温で洗濯可能なため、漂白剤を使わなくても殺菌が可能。 糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
適合本体FGQ85200-WH00 厚さ(mm)30 質量(kg)0.2 奥行(mm)90 横(mm)550
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。 広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。 景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36 容量(mL)443 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります