清掃用品 :「エンジン洗浄機」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。 電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製です。安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。
用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21
寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785
燃料ガソリン/ディーゼル
本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む)
燃料タンク容量(L)34
エンジンタイプGX390
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)450-900
ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98
駆動方式ガソリン
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。
用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20
寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895
燃料ディーゼル
本体質量(kg)175(アクセサリーを含む)
燃料タンク容量(L)30
吐出水量(L/h)800
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80
駆動方式ガソリン
給水温度(℃)30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。