清掃用品 :「使い捨てバスマット」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。
用途清掃作業に。狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。
トラスコ品番565-8423
材質ポリプロピレン
長さ(mm)610
幅(mm)190
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームRQ850FRM
1袋(20枚)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
種類 = 靴下。用途 = 保守。吸収容量 = 100L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 11.43。寸法 = 600mm x 450mm x 520mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ソックス メンテナンス流出に適した RS Pro 吸収ソックスをご紹介します。ソックスは余分厚い外皮と設計されていて流出を制御するとき優秀な液体の保持を、独特なステッチパターンはソックス GETこのフレキシブルソックスは、プロアクティブで最初の返信用流出物封じ込めに最適な吸収剤で、液体の拡散を制限し、対象領域のサイズを縮小して簡単に清掃できます。 特長と利点: このフレキシブル RS Pro 吸収ソックスは、水、中性化学薬品、冷却液などのメンテナンス液体の流出物の封じ込めと吸収に最適です 各吸収ソックスは非常に厚く設計されている 外側の皮膚と独自のステッチパターンで、水分を最大限に保持します 吸収性を備えています 屋内外の幅広い用途に最適です さまざまな用途に対応 機械や流体のベース周辺への配置に最適です 液漏れや液漏れを吸収するための保管場所です どのソックも、 1 ソックあたり 4 リットルの液体を吸収することができます ソックス 20 個パックで提供されます サイズ: 7.5 cm x 1.2 m 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: 吸収剤又は流出ソックスは、液体又は油の流出が発生したときに使用する流出吸収剤の一種です。ソックスの利点は柔軟で、流出区域に合うように成形できることである、 多くの場合、オイルや液体が拡散しないようにする封じ込めバリアの一種として形成され、こぼれた液体がすぐに発生する場所で大きなリスクをもたらします。パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、この流出防止製品をコスト効果の高い方法であらゆる種類の液体の流出に対処できます。この丈夫で Durable ソックスは次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 ソックスは再使用できますか. いいえ、このソックスは再使用できません。また、吸収された液体に従って廃棄する必要があります 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。