清掃用品 :「業務用バキューム」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)10 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
エコ商品
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります