商品豆知識
材質機械構造用炭素鋼
表面処理三価クロメート(黄)
熱処理歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)
熱処理歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質機械構造用炭素鋼
表面処理三価ユニクロ(白)
熱処理歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番804-0572
セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1
材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄
チェーンピッチ(mm)19.05
寸法L(mm)123.5
概略質量(kg)10.4
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)114.8
寸法l(mm)56
寸法O(mm)152
寸法G(mm)19
寸法m(mm)12
最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20
最大軸径範囲(mm)70
寸法D'(mm)110
適合ケース6022C
チェーン幅(mm)最大52.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。