カップリング :「0.02mm」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-64C 材質(本体)A2017 質量(g)328 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向変位(mm)±0.45 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

常用トルク(N・m)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)84 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)24 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.25 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)15 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)107 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)30 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5 ねじ寸法MM4 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)3.5
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)13 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.15 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-79C 材質(本体)A2017 質量(g)748 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000 軸方向変位(mm)±0.55 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズ
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)27 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)52 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.25 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)233 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.35 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)