8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】39~50 寸法A(mm)79 寸法D(mm)58 寸法B(mm)30 寸法L3(mm)7 寸法G(mm)100 寸法U(mm)24 荷重範囲(N)0~350 適合チェーン40 変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
22,986 税込25,285
10日以内出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】47~73 寸法A(mm)108 寸法D(mm)78 寸法B(mm)50 寸法L3(mm)8 寸法G(mm)130 寸法U(mm)28 荷重範囲(N)0~800 適合チェーン60 変位(mm)【S1】65【S2】50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】39~50 寸法A(mm)79 寸法D(mm)58 寸法B(mm)30 寸法L3(mm)7 寸法G(mm)100 寸法U(mm)24 荷重範囲(N)0~350 適合チェーン35 変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
21,846 税込24,031
10日以内出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】35~54 寸法A(mm)79 寸法D(mm)58 寸法B(mm)30 寸法L3(mm)7 寸法G(mm)100 寸法U(mm)24 荷重範囲(N)0~350 適合チェーン40 変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】24~37 寸法A(mm)64 寸法D(mm)45 寸法B(mm)25 寸法L3(mm)7 寸法G(mm)100 寸法U(mm)9 荷重範囲(N)0~135 適合チェーン35 変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】108~136 寸法A(mm)200 寸法D(mm)115 寸法B(mm)70 寸法L3(mm)13 寸法G(mm)225 寸法U(mm)70 荷重範囲(N)0~2600 適合チェーン100 変位(mm)【S1】112.5【S2】90
1個
96,882 税込106,570
10日以内出荷

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
寸法L1(mm)135 寸法A(mm)200 寸法D(mm)90 寸法B(mm)70 寸法H1(mm)225 寸法G(mm)12 荷重範囲(N)0~2600 最高回転速度(min-1)4500 変位(mm)【S1】112.5【S2】90
1個
83,964 税込92,360
7日以内出荷

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります