プーリー :「速度」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ製タイミングベルトプーリー、 10 mm ベルト幅 x 5 mm ピッチ、 20 歯、最大ボア径 18 mmRS PRO のタイミングプーリは、包装や製造などの環境で使用されるさまざまな機械の出力を効果的に制御及び維持する方法です。 このベルトプーリーは、外径が 31.83 mm で歯が 20 本あり、ポリウレタンベルトの一致する穴にフィットします。タイミングポケットはベルトの内側の留め具とかみ合って、エンジンなどのシステムの駆動動作を可能にします。頑丈なアルミ製プーリーを使用することで、速度を簡単に維持・制御できるようになり、高い性能とメンテナンスの問題を回避するのに役立ちます。 必要なベルトプーリーのサイズは、タイミングベルトの幅によって決まります。すべてのプーリーにはフランジと標準的なパイロット穴があり、使いやすく互換性があります。このモデルのボアは 6 mm で 最大ボア径は 18 mm です このようなベルトプーリーは、プリンタや自動車などさまざまな製造機器で使用されています。特長と利点.タイミングベルトプーリ . 20 歯 .ハブの直径は 24 mm .内径 6 mm .外径 31.83 mm . 5 mm のピッチ .アルミニウム製 .最大ボア径: 18 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング