ベルト :「標準片」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅4.8 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
339 税込373
8日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅9.5 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (732種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅3.2 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
239 税込263
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅12.7 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
719 税込791
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム 歯数50 タイプダブル ベルト呼び長さ187 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)474.98
1個
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム 歯数50 タイプダブル ベルト呼び長さ187 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)474.98
1本
6,327 税込6,960
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
339 税込373
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH 歯ピッチ(mm)31.75 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)15.73 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)182
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH 歯ピッチ(mm)22.225 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)11.15 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)127
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプ標準 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
494 税込543
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプ標準 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプダブル 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,819 税込4,201
29日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプダブル 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)