直線定規 :「さし 定規」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150(3)
300(2)
600(1)
1000(1)
ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。
ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。
カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。
R-PET。
外寸法/320×45(T3)。
メモリサイズ/30CM。
ユニバーサルデザイン
材質R-PET
厚さ(mm)3
外寸法(mm)320×45
目盛30cm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用
目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。
定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。
平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。
材質/再生PET
外寸法320X45(T2.5)
外寸法(mm)320×45
寸法(cm)目盛サイズ/30
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス
サイズ(cm)目盛り:15
測定範囲(cm)15
外寸法(mm)175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。