検索条件:
出荷目安翌日

11,014件中 1件〜40件

並び替え:

1. 直尺 モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 直尺 1本
レビュー:(97)

【用途】寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。【材質】ステンレス製【表面処理】シルバー仕上げ【長さ許容差(mm)】±0.15

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)メモリピッチ上段(mm)メモリピッチ下段(mm) 販売価格 出荷目安 数量
27096073 M0150 1本 150 1 0.5 ¥139 0営業日後以内
27096082 M0300 1本 300 1 0.5 ¥289 0営業日後以内
27096098 M0600 1本 600 1 0.5 ¥719 0営業日後以内
27096107 M1000 1本 1000 1 0.5 ¥1,290 0営業日後以内

2. デジタルノギス モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ デジタルノギス 1台
レビュー:(242)

【特長】液晶の大きなデジタル表示採用で、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能付きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 微妙な調整に便利なサムローラーも付いています。【用途】外径測定。 内径測定。 深さ、段差測定。【材質】ステンレス鋼【電源】ボタン電池LR44【使用温度(℃)】0〜+40【寸法E(mm)】16【繰返し精度(mm)】±0.01【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小表示(mm)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08469292 100 1台 0〜100 0.01 186 ¥2,690 0営業日後以内
08469308 150 1台 0〜150 0.01 236 ¥2,790 0営業日後以内
08469317 200 1台 0〜200 0.01 286 ¥4,990 0営業日後以内
08469326 300 1台 0〜300 0.01 400 ¥8,190 0営業日後以内

3. コンベックス ラバー付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ コンベックス ラバー付 1個
レビュー:(113)

【特長】スライド式ロック付のラバー付タイプ【用途】長さの測定に。【種類】ロック付【材質(テープ)】SK4【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】片面【材質(ケース)】ABS/PVC【仕様】スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット【色(本体)】黄色【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付
注文コード 品番 内容量 テープ長さ(m)テープ幅(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
52996238 2H46W 1個 2 16 100 ¥299 0営業日後以内
09307786 3H46W 1個 3.5 16 135 ¥399 0営業日後以内
09307795 5H46E 1個 5.5 19 220 ¥459 0営業日後以内
52996247 5.5H46X 1個 5.5 25 278 ¥509 0営業日後以内
09307804 7H46X 1個 7.5 25 395 ¥559 0営業日後以内

4. 直尺シルバー シンワ測定

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
シンワ測定 直尺シルバー 1本
レビュー:(55)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。【仕様】赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ【JIS規格取得】取得済

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺
注文コード 品番 内容量 メモリピッチ上段(mm)メモリピッチ下段(mm)測定範囲(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02450366 13005 1本 1 0.5 150 ¥259 0営業日後以内
02450375 13013 1本 1 0.5 300 ¥539 0営業日後以内
02450384 13021 1本 1 0.5 600 ¥1,390 0営業日後以内
02450393 13048 1本 1 0.5 1000 ¥2,690 0営業日後以内
02450402 13056 1本 10cmまでは0.5 他は1 1 1500 ¥11,900 0営業日後以内

5. オートセンターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ オートセンターポンチ 超硬チップ付 1本
レビュー:(215)

【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。【材質(本体)】アルミ

測定・測量用品 > ケガキ工具・ポンチ > ポンチ > オートマチックポンチ
注文コード 品番 内容量 全長(mm)サイズ 販売価格 出荷目安 数量
34852492 S 1本 140 S ¥799 0営業日後以内
10019947 M 1本 130 シルバー M ¥849 0営業日後以内
11065214 L 1本 160 シルバー L ¥1,390 0営業日後以内

6. コンベックス ストッパー付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンベックス ストッパー付 1個
レビュー:(141)

【特長】ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】片面【爪部】マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

7. Gロック TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥689 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) Gロック 1個
レビュー:(32)

【特長】弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。【種類】ロック付【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

8. マグネットホルダ台 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ台 1台
レビュー:(117)

【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットホルダ台

9. マグネットベース モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
モノタロウ マグネットベース 1台
レビュー:(125)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。【仕様】普及、標準型【質量(kg)】1.4【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】6/8【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【主柱取付ねじ主柱側(mm)】M8×1.25【主柱寸法(径×長さL)(mm)】約12×約175【支柱寸法(径×長さL)(mm)】約10×約160【マグネット部寸法(mm)】50×58×55

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

10. スキマゲージ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
男前モノタロウ スキマゲージ 1個
レビュー:(110)

【特長】国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。【用途】自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの間隙測定に使用します。【材質】SK焼入鋼(SK2〜SK5)【硬度】HV420〜520【リーフ幅(mm)】12.7

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > シクネスゲージ > シクネスゲージ(セット)

11. 標準ノギス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 標準ノギス 1台
レビュー:(56)

【特長】バーニア読取式の標準タイプノギスです。【用途】外径、内径、段差、深さの測定に【材質】ステンレス

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > 標準型ノギス

12. フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDS フリーコンベックス・移動爪 1個
レビュー:(30)

【特長】丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付【種類】フリー【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【仕様】455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】スチール【表面処理】(テープ)アクリル樹脂コート【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー

13. 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
モノタロウ 点検鏡 LEDライト付き 1個
レビュー:(108)

【特長】見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。【用途】機械の内部、エンジンルーム等の点検に。【材質】(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック【質量(g)】85【電源】コイン電池CR2032×2個(モニター電池付)【本体寸法(mm)】52×84【光度(mcd)】15000

測定・測量用品 > 光学測定 > 点検鏡・点検灯 > 点検鏡

14. 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
シンワ測定 直尺ステン 赤数字入 JIS 1本
レビュー:(36)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。【仕様】赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ【材質】ステンレス【JIS規格取得】取得済

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

15. アルミレベル モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ アルミレベル 1個
レビュー:(41)

【特長】軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。【用途】建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。【材質】本体:アルミ【仕様】V溝・強力マグネット付【精度】±1.0mm/m【感度】(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°【マグネット】有

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

16. 伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
土牛 伸縮式ホワイトボードDタイプ 1台
レビュー:(78)

【特長】いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。

測定・測量用品 > 測量計測器 > 工事用黒板・ホワイトボード > 伸縮式ホワイトボード

17. みはりん坊 プロ 【熱中症指数モニター】 A&D

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
A&D みはりん坊 プロ 【熱中症指数モニター】 1台
レビュー:(4)

【特長】熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。全球形黒球(直径40mm)を使用。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20〜50℃)。 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。 市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。 おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)【用途】暑熱の作業現場での安全管理に。 屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。【付属品】取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント【質量(g)】約90(電池含む)【適合規格】JIS B 7922【測定項目】温度、相対湿度、黒球温度【寸法(Φmm)】黒球:40全球形【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】67.5×47.5×114.5(ベルト用アタッチメント、黒球含む)【電池】単4形アルカリ乾電池2個【動作環境】【温度】0〜50℃、【相対湿度】0〜90%RH、【風速】0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)【表示項目】WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度【設定範囲】【WBGT指数】0〜50℃(表示範囲-2〜52℃、最小表示 0.1℃)、【相対湿度】20〜90%RH(表示範囲0.1〜99.9%RH、最小表示 0.1%RH)【温度】0〜50℃(表示範囲-2〜52℃、最小表示 0.1℃)、【黒球温度】0〜80℃(表示範囲-2〜82℃、最小表示0.1℃)【JISクラス】クラス2【電池寿命】約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)【アラーム】設定モード20〜50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

18. でか見えタイマー タニタ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
タニタ でか見えタイマー 1台
レビュー:(31)

【特長】大きくて見やすい表示。 本体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。 リピート機能付。【仕様】マグネット付、スタンド付【付属品】単4乾電池1本【質量(g)】約75(乾電池含)【電源】DC1.5V、単4乾電池1本使用【電池寿命】約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)【主材質】ABS【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】76×82×23.2【音量(dB)】70以上

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

19. マグジャケット KOMELON

販売価格(税別) ¥689 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOMELON マグジャケット 1個
レビュー:(22)

【特長】一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【爪部】マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

20. シックネスゲージ シンワ測定

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンワ測定 シックネスゲージ 1個
レビュー:(36)

【特長】用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。【用途】隙間に挿入して寸法を測定するゲージ【材質】炭素工具鋼(SK6)【硬度】HV360〜600【厚さ許容差(mm)】0.03〜0.15:±0.005、0.20〜0.50:±0.012、0.60〜1.00:±0.020

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > シクネスゲージ > シクネスゲージ(セット)

21. ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
モノタロウ ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 1台
レビュー:(100)

【特長】手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。【用途】散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別【材質】マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)【幅(mm)】約400【全長(mm)】720〜1035【質量(kg)】1.5【キャスター径(Φmm)】約95【マグネット部寸法(mm)】幅320【関連資料】キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品に関するお問い合わせ

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

22. 放射温度計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 放射温度計 1台
レビュー:(32)

【特長】レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。【用途】電気設備、機械の温度管理、点検【付属品】取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個【質量(g)】145(電池含む)【電源】9V角型乾電池×1個【測定精度】±4℃(-50〜0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0〜+500℃)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】36×134×88.5【分解能(℃)】0.1【サンプリング】1回/秒【使用温湿度範囲】0〜+50℃、10〜95%RH(但し結露のないこと)【保存温湿度範囲】-20〜+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)【測定エリア寸法】12:1(120cmでΦ10cm)【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】放射温度計(ガンタイプ)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

23. 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥989 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 巻尺 ファイバーガラス製 1個
レビュー:(54)

【特長】両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。【用途】距離や長さの測定に。【目盛】両面2mm単位【テープ幅(mm)】13【材質(ケース)】ABS樹脂【テープ厚さ(mm)】0.5【材質(テープ)】ガラス繊維

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > 巻尺 > ガラス繊維製

24. フィラーテープ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
男前モノタロウ フィラーテープ 1個
レビュー:(33)

【特長】フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。【用途】機械の高さ調整、スキマ測定等【材質】SK焼入鋼

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > シクネスゲージ > フィラーゲージ

25. デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
モノタロウ デジタル温度計 ペン型 1本
レビュー:(5)

【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)【用途】液体、半固体などの温度測定に。【材質】本体:ABS、センサー:ステンレス304【寸法(mm)】Φ20×207【電源】ボタン電池LR44×1個(別売り)【1目盛(℃)】0.1(≦100)、0.5(>100)【測定精度】±1℃(-20〜80℃時)、±5℃(他)【センサー】保護等級IP68(※ステンレス部分)【設置方式】ハンディタイプ【測温プローブ】Φ3.2×110mm【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】ペン型温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

26. セルフロック KOMELON

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KOMELON セルフロック 1個
レビュー:(27)

【特長】引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ【種類】ロック付【目盛種別】片面

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

27. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台ほか
レビュー:(48)

【特長】4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒【種別】ディジタルマルチメ-タ

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

28. デジタルカーボンノギス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ デジタルカーボンノギス 1台
レビュー:(297)

【特長】カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 オートパワーオフ機能付です。【器差(mm)】外径測定±0.2、内径測定±0.2【付属品】モニター電池【材質】本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】SR44電池【繰返し精度(mm)】0.1【保存温度(℃)】-10〜60【電池寿命】通常使用で約1年【保存湿度(%)】0〜80【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

29. 標準ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥10,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(21)

【器差(mm)】±0.02【機能】ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、スケール汚れ検出機能、電池電圧低下警報【寸法H(mm)】16【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)【最小表示量(mm)】0.01【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【サムローラ】無し【電池寿命】通常の使用状態で約3.5年【出力端子】無し

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

30. 上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台
レビュー:(78)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。【材質】皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂【種類】上皿はかり【色(本体)】青【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり

31. 検知管 ガステック

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
ガステック 検知管 1箱(10本)ほか
レビュー:(9)

【特長】空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。 1ストローク(100ml)30〜240秒で濃度測定が終わります。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知管・発煙管

32. M形標準ノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥4,224 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) M形標準ノギス 1台
レビュー:(29)

【特長】最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。【シリーズ】530

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > 標準型ノギス

33. WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンペックス気象計 WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 1個
レビュー:(3)

【温度表示方式】アナログ

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > アナログ温湿度計

34. ACアダプター A&D

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
A&D ACアダプター 1個

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

35. デジタルカードテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
モノタロウ デジタルカードテスター 1台
レビュー:(51)

【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。【仕様】(カウント)4000【付属品】収納ケース【質量(g)】76【精度】(直流電圧)±0.8%+3、(交流電圧)±1.2%+3、(抵抗)±1%+2【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40M【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58.2×110×10.8【電池】CR2032(電池別売)【DUTY】0.1〜99%【オートパワーオフ】30分【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

36. 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
シンワ測定 曲尺 シルバー厚手広巾 1本
レビュー:(29)

【特長】衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 金属にケガく時、大変便利。 赤数字入り。【用途】建築・鉄工用。土木工事に最適。【仕様】JISマーク、赤数字入【材質】ステンレスSUS410【形状】同厚【直角精度】100mmにつき0.1mm以下【JIS規格】適合【長さ許容差(mm)】±0.2以下

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

37. 棒状温度計 シンワ測定

販売価格(税別) ¥244 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
シンワ測定 棒状温度計 1本
レビュー:(29)

【特長】シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。ケース付【用途】チョコレートの湯せんに 天ぷら油の温度管理に 地温の測定に 薬品などの温度測定に【精度(℃)】±1【設置方式】手持ち【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 棒状温度計

38. SHデジタルはかり A&D

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台
レビュー:(32)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用【種類】デジタルはかり【表示形式】デジタル【計量皿形状】角皿【計量皿寸法(mm)】230×190【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】265×250×103【電源】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196)(別売)【付属品】取扱説明書【文字高(mm)】25【表示】7セグメントLCD 文字高25mm

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

39. ストップウォッチ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
男前モノタロウ ストップウォッチ 1台
レビュー:(16)

【仕様】1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付【付属品】電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)【材質】ABS樹脂【色】黒【本体寸法(mm)】79×67×20【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

40. 熱中症みはりん坊 A&D

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱中症みはりん坊 1台
レビュー:(10)

【特長】熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。 熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21〜60℃) 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分〜4時間) 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。【用途】作業現場、工場、学校、介護施設など【質量(g)】約40(電池含む)【電源】コイン形リチウム電池CR2032×1【測定項目】温度、湿度【測定精度】温度/±1℃(10.0〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9、40.0〜50.0℃)湿度/±5%RH(30〜69%RH)、±10%(20〜29、70〜90%RH)、25℃時【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】47×12.5×82【機能】WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード【表示項目】熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)【設定範囲】(タイマー)最大4時間、最小1分(アラーム)WBGT指数21〜60℃【電池寿命】約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)【設置方式】ハンディタイプ/壁掛け【測定間隔】20秒毎【温度表示方式】デジタル【音量(dB)】アラーム/約70(10cm離れて)【WBGT指数】0〜60℃、最小1℃(熱中症指数)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ