測定・測量用品 :「電圧安定器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1242は、高精度、低プロファイル、低コスト、2ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:50→250kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途小規模なプラットフォーム吊り下げ重量計個人用のはかり
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 50 → 250 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 小規模なプラットフォーム 吊り下げ重量計 個人用のはかり
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-6010 アズワン品番65-7327-58
1個
28,980 税込31,878
欠品中

おすすめ人気ランキング