測定・測量用品 :「サーモカメラ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定
コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能
作業に応じて選択可能な4つの測定モード
ホットスポット、コールドスポットの表示
USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検
測定範囲(℃)-10~+400
付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)0.54(乾電池含)
使用温度範囲(℃)‐10~45
電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63
対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降
インターフェースUDBポート:1.1
メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg
ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)
解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px
防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)
温度分解能(℃)0.05
画素数19200
保管温度範囲(℃)‐20~70
特性防じん・防滴
データ転送MicroUSB、Wi-Fi
空間分解能(mrad)6
焦点距離(最小)0.3m
測定視野角(°)53×43°
測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
¥169,500
税込¥186,450
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。