測定・測量用品 :「デジタルタコメーター 回転計」の検索結果
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
精度(%)±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。
付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池
寸法(mm)156×53×37
質量(g)200
電源単4形乾電池×4
測定精度±(0.1%rdg+1dgt)
検出距離(mm)50~1200
分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)
測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999
使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。