測定・測量用品 :「温度 表示器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、
型式eZT
本体質量(g)約 490
表示符号付4桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
ケーブル長(m)約3
精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約60
ケーブル長(m)約3
精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
型式CLFX シリーズ
質量(g)約60
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。
定格出力0.7-1.5mV/V
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
精度±0.5%F.S.以内
保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)
質量(g)約 63
ケーブル長(m)約 2
精度±1.2%F.S. 以内
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷約 200%
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約 84
ねじ径M6
ケーブル長(m)約 3
精度±1.0%F.S.以内
定格出力1.5-2.2mV/V
保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 300
ケーブル長(m)約 5
精度±0.25%F.S.以内
定格出力約±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
質量(g)約 1120
ねじ径M16
ケーブル長(m)約 5
精度±0.5%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)
質量(g)約 1120
ケーブル長(m)約 5
精度±0.7%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.1
最小分解能0.01kN
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)約 540
ケーブル長(m)約 5
精度±1.0%F.S.以内
定格出力±1.5mV/V
保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.2
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)
電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)
本体質量(g)1100
精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)
表示符号付 4 桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。