検索条件:

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. レーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥24,900
RYOBI (リョービ) レーザ墨出器 1台
レビュー:(6)

【特長】高精度、軽量・コンパクト。 簡単操作で水平ライン、垂直ラインを照射。 【付属品】収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2 【種別】屋内/屋外兼用 【質量(kg)】0.65(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池×2本 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】80×150 【光源】赤色半導体レーザー 【波長(nm)】635 【自動補正範囲】±3° 【制動方式】磁気 【電池寿命(連続時間)】(全点灯時)約15 【アラーム内容】(傾斜アラーム)約±3°以上でレーザー光点滅 【水平ライン精度(mm)】±1/7m 【レーザー安全基準】クラス1M(JIS C6802) 【動作温度(℃)】-5〜+40 【作業範囲(m)】屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 【光出力(mW)】1以下 【微調整範囲】360° 【垂直ライン精度(mm)】±1/7m

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器
注文コード 品番 内容量 照射モード 販売価格 出荷目安 数量
87015941 LL-100 1台 水平、垂直(たち) ¥24,900 0営業日後以内

2. レーザー距離計 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥11,900
RYOBI (リョービ) レーザー距離計 1台

【特長】瞬時に正確な距離を測定!。最大測定距離 60m。軽量スリムボディ 140g。防じん・防水 IP54。ピタゴラス機能内蔵。測定履歴の表示が可能【用途】内装工事、電気、水道などの見積り計測に。面積・体積・高さの測定に 【付属品】単4形アルカリ乾電池×2、ポーチ、(+)ドライバ 【トラスコ品番】761-1501 【質量(kg)】0.14 【使用温度範囲(℃)】0〜+40 【電源】単4形アルカリ乾電池2本 【電源自動OFF】(レーザー光)約30秒、(本体)約3分 【防塵防水性能】IP54 【レーザークラス】クラス2 【保管温度範囲(℃)】-10〜+50 【光出力(mW)】1以下 【測定基準位置の設定】3箇所 【ピタゴラス機能】2種類 【測定値の保存】20件

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計
注文コード 品番 内容量 測定距離 測定精度(mm) 測定単位 販売価格 出荷目安 数量
17211398 LDM-600 1台 0.1〜60m ±1.5 最小1mm ¥11,900 0営業日後以内

3. グリーンレーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥15,900
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) グリーンレーザ墨出器 1セット

【特長】プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。 【仕様】傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 【付属品】マグネットランプ、収納ケース 【寸法(mm)】89×96×107 【質量(g)】310(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【連続使用時間(時間)】7 【光源】515nm緑色半導体レーザ 【自動補正範囲】±3度 【制動方式】磁気制動 【保証期間】1年 【水平ライン精度(mm)】±1.5/5m 【光出力(mW)】1以下(クラス2) 【垂直ライン精度(mm)】±1.5/5m

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
25907413 LL-50G 1セット ¥15,900 3営業日後以内

4. グリーンレーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥59,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) グリーンレーザ墨出器 1台

【特長】明るく見やすいグリーンレーザー 屋内/屋外兼用 防じん、防滴IP54 磁気制動方式・ハッキリ見える「高輝度タイプ」 収納ケース付グリーンレーザー 水平ライン約120度・垂直ライン×1本・地墨点 【付属品】単三アルカリ乾電池×4・エレベーター三脚・受光器 ・受光器用アダプタ・受光器用006P乾電池×1・レーザーゴーグル ・ゴムキャップ・キャリングケース ・専用ACアダプタ 【質量(kg)】1(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池又は充電池4本、ACアダプタ 【寸法(縦×横×高さ)(mm)】85×115×175

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器
注文コード 品番 内容量 照射ライン 連続使用時間 自動補正範囲 販売価格 出荷目安 数量
21112367 HLL-200G 1台 水平ライン約120度・垂直ライン×1本・地墨点 約8時間 ±3度 電源:単3形アルカリ乾電池又は充電池4本、ACアダプタ ¥59,900 3営業日後以内
21112376 HLL-300G 1台 水平ライン約120度・垂直ライン×1本・地墨点 約5時間 ±3度 ¥75,900 3営業日後以内

5. エレベータ三脚 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) エレベータ三脚 1個

【適合機種】HLL-210N・HLL-510N

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 測量用三脚
注文コード 品番 内容量 高さ調整範囲(mm) ねじ寸法 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
60832247 4650626 1個 650〜1650 (本体取付部)5/8インチ 1.15 ¥8,990 3営業日後以内
60832256 4650621 1個 870〜2980 (本体取付部)5/8インチ 3.6 ¥25,900 取扱終了

6. レーザー墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) レーザー墨出器 1セット

【特長】木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。 【仕様】傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 【付属品】マグネットランプ、収納ケース 【寸法(mm)】89×96×107 【質量(g)】310(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【連続使用時間(時間)】約14 【光源】635nm赤色半導体レーザ 【自動補正範囲】±3度 【制動方式】磁気制動 【保証期間】1年 【水平ライン精度(mm)】±1.5/5m 【光出力(mW)】1以下(クラス2) 【垂直ライン精度(mm)】±1.5/5m

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

7. レーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥63,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) レーザ墨出器 1台

【特長】簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ 【仕様】屋内/屋外兼用、高輝度 【付属品】三脚・受光器 【電源】単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 【本体質量(kg)】約1.0(電池含む) 【自動補正範囲】約±3° 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】85×115×160 【制動方式】磁気制動方式 【防塵・防滴】IP54 【光源(nm)】635赤色半導体レーザ(地墨650) 【レーザークラス】クラス1M 【作業範囲(m)】屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 【光出力(mW)】2.5以下 【アラーム】(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅 【動作温度範囲(℃)】-10〜+40

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

8. 受光器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥20,900
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) 受光器 1個

【適合機種】HLL-210N・HLL-510N

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 受光器

9. グリーンレーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) グリーンレーザ墨出器 1セット

【特長】明るく見やすいグリーンレーザー。屋内/屋外兼用。ハッキリ見える「高輝度タイプ」。 【仕様】傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 【付属品】単三アルカリ乾電池×2、キャリングバッグ 【寸法(mm)】87×92×14 【質量(g)】690(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池2本 【連続使用時間(時間)】約4 【光源】515nm緑色半導体レーザ 【自動補正範囲】±3度 【制動方式】磁気制動 【防塵・防滴】IP54 【水平ライン精度(mm)】±1/7m 【光出力(mW)】1以下(クラス2) 【垂直ライン精度(mm)】±1/7m

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

10. 地墨プレート RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) 地墨プレート 1セット

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

11. グリーンレーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥139,000
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) グリーンレーザ墨出器 1セット

【仕様】傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 【付属品】単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ 【寸法(mm)】85×115×175 【質量(g)】1000(電池含む) 【電源】単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ 【連続使用時間(時間)】約8 【光源】532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ 【自動補正範囲】±3度 【制動方式】磁気制動 【防塵・防滴】IP54 【水平ライン精度(mm)】±1/7m 【光出力(mW)】2.5以下(クラス1M) 【垂直ライン精度(mm)】±1/7m

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

12. グリーンレーザ受光器 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) グリーンレーザ受光器 1セット

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

13. スイヘイアジャスタ-N RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
RYOBI (リョービ) スイヘイアジャスタ-N 1セット

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

14. レーザー距離計 RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) レーザー距離計
レビュー:(5)

【特長】ボタン一つで瞬時に距離を測定。面積・体積・高さの測定に。手の届かない高所の測定に。リフォームのサイズ取りに時間短縮。【用途】内装工事、電気、水道などの見積り計測に 【仕様】(自動電源オフ)レーザ光:約20秒、本体:約5分、防じん、防水、IP54、加算、減算、体積測定、面積測定、2辺測定、3辺測定、最大測定、最小測定 【付属品】ポーチ、アルカリ単4乾電池×4 【質量(kg)】0.19 【測定範囲】0.1〜50m 【使用温度範囲(℃)】0〜+40 【電源】単4形アルカリ電池4本 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】113×56.4×35 【測定精度】±1.5mm 【波長(nm)】635 【測定単位】1mm 【保管温度範囲(℃)】-20〜+60 【光出力(mW)】(レーザークラス)1以下(クラス2)

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > レーザー距離計

15. レーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) レーザ墨出器

【特長】ハッキリ見える「高輝度タイプ」。垂直ライン、水平ライン、地墨点。高精度±1mm/10m。屋内/屋外兼用。防じん、防滴IP54。【用途】内装、建築、電気、空調設備工事等の墨だし 【仕様】(本体)防じん、防滴、IP54(傾斜アラーム)約±4°以上でレーザ光点滅 【付属品】単3形アルカリ乾電池、単3形充電池、充電池用充電器、エレベータ三脚、レーザゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース 【質量(kg)】0.9 【電源】単3形充電池3本または単3形アルカリ電池3本 【寸法(幅W×高さH)(mm)】Φ85×160 【直角精度】- 【連続使用時間(時間)】(全点灯時)12 【光源】635nm赤色半導体レーザ 【自動補正範囲】±4° 【制動方式】磁気 【精度(mm/m)】(水平・垂直)±1/10 【作業範囲(m)】(屋内)約10、(屋外)約25 【光出力(mW)】(レーザークラス)1以下(クラス1M)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

16. レーザ墨出器 RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) レーザ墨出器

【特長】ハッキリ見える「高輝度タイプ」。垂直ライン(通り芯・おおがね)、水平ライン、地墨点、鉛直。高精度±1mm/10m。屋内/屋外兼用。 防じん・防滴IP54。【用途】内装、建築、電気、空調設備工事等の墨だし 【仕様】(本体)防じん、防滴、IP54(受光器)防じん、防滴、IP56(傾斜アラーム)約±4°以上でレーザ光点滅 【付属品】単3形アルカリ乾電池、単3形充電池、充電池用充電器、エレベータ三脚、レーザゴーグル、ゴムキャップ、受光器、受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池、キャリングケース 【質量(kg)】0.9 【電源】単3形充電池3本または単3形アルカリ電池3本 【寸法(幅W×高さH)(mm)】Φ85×160 【直角精度】90°±0.012° 【連続使用時間(時間)】(全点灯時)5 【光源】635nm赤色半導体レーザ 【自動補正範囲】±4° 【制動方式】磁気 【精度(mm/m)】(水平・垂直)±1/10 【作業範囲(m)】(屋内)約10、(屋外)約25 【光出力(mW)】(レーザークラス)1以下(クラス1M)

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

17. 水平アジャスターN RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) 水平アジャスターN

【適合機種】HLL-210N・HLL-510N

測定・測量用品 > 測量計測器 > 関連商品

戻る ページ: 1 次へ