測定・測量用品 :「PCモニターアーム」の検索結果
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも
付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書
型式DMS-7.0
質量(g)約950
倍率最大:1200x
レンズ【光学寸法】1/2.8”
光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ
解像度1280×720
保証期間1年
視野角178°
フォーマット形式【画像】JPG
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示日本語含む12ヶ国語対応
サイズ(mm)240×208×89
伝送速度25fps
ビデオフォーマットAVI
ピクセル最大:1080FHD
ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。