測定・測量用品 :「計測器 ローラー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm 付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書 寸法(mm)115. 5×64×31.5 電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本 本体質量(g)約150(マンガン電池含) 測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit 材質(ケース)ABS樹脂 測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品) 計測距離50~300mm メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値 表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと) オートパワーオフ5分 計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒 計測方式接触・非接触両用
1個
32,980 税込36,278
欠品中