振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。
超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1
寸法(mm)150×22×18
測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz
電源LR44×2個
精度±5%±2digits
使用環境0~+40℃<85%RH
電池寿命4.5時間連続
デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
MAX/MIN表示機能。バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース
質量(g)【電池】210(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40℃/相対湿度80%以下(結露しないこと)
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約0.5)
応答時間オートレンジ:5秒以下、マニュアルレンジ:2秒以下
インターフェースBluetooth(R) Ver5.0/Android(TM)5.0以降、iOS 10.0以降
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
測定レンジ199.9/1999/19990/199900Lx
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【電池】169×63×37
測定範囲(Lux)0.0~199900
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性10 °±1.5%以下、30 °±3%以下、 60 °±10%以下、80 °±30%以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず) 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル) 動作表示…断続発音、LED発光 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア
質量(g)約680(電池含む)
電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
表示160×160 ドット モノクロ液晶
通信方式USB Ver2.0
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57
LCD仕様0.5秒
メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。