測定・測量用品 :「流量計 水」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ!
生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書
質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5
質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5
電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)
ケーブル長(m)約1.5
使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70
測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3
測定時間約1分
測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率)
精度(%)含水率:全体の水分量から±3
測定対象生コン/フレッシュコンクリート
測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による)
寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60
防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36
繰返し精度±2 kg/m3
1式
¥1,698,000
税込¥1,867,800
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。