シュクレミディクリアELPA当日出荷
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35電源なし精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上
温・湿度計ELPA当日出荷
壁掛式
お部屋の快適環境管理に
省エネの目安に温度・湿度の確認を
材質ABS質量(g)46精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-30~50湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598