ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×1MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.02
圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×1.6MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×0.6MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。
材質外枠素材SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S.
接続ねじR3/8
測定流体蒸気
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)75
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
形状A型
測定流体気体、液体
外径(mm)75
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。
形状A型
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。