測定・測量用品 :「ディスプレイ アーム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas JapanCO2モニター
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12) 測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃、5~95%RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

A-Gas Japan差圧変換器
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65 出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル 電源DC9~32V 150mA以下 精度±0.25%FS(25℃) 校正ゼロ&スパン調整機能 サンプリング2回/秒 ディスプレイ4桁LCD 使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して) 保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)