測定・測量用品 :「照度計 LED」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)testo545 照度計
RoHS
testo 545 は、オフィスや作業環境の明るさを測定するための照度計で、一般的な LED 照明にも対応しています。時間平均や複数点平均を素早く算出することができ、モバイルアプリ連携によりセカンドスクリーンや記録・文書化の機能をお使いいただけます。
用途”” オフィスや作業環境の照度測定に (LED照明に対応) 質量(g)288g ケーブル長(m)1.4 保護等級IP40、IP20 材質(ハウジング)ABS+PC/TPE バッテリー3XAA 測定範囲(Lux)0~100000 動作温度(℃)-10~50、プローブ:0~50 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命70H
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷