測定・測量用品 :「冷凍庫 温度 計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。
冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等
長さ(mm)100(平行平打線)
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ2.3mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度1.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性半年以上
プラグ形状標準プラグ
BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)-100~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
応答速度1.5秒
耐久性(年)半年以上
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
測定対象冷蔵・冷凍庫用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。