測定・測量用品 :「kett 水分計」の検索結果
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)
仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式加熱乾燥・質量測定方式
再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェイス
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ100データ
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)300(電池含まず)
測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15
付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書
質量(kg)0.39
質量(g)390
外形寸法(mm)72×146×118
電源電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118
測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板
最小表示(%)0.1
測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル)
消費電力(mW)350
RoHS指令(10物質対応)対応
TGK品番257-68-03-01
適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式
赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)
セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース
寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)
質量(kg)4.5
電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式電気抵抗式
測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
質量(kg)0.39
電源電池(006Pアルカリ)X1
測定方式高周波容量式(20MHz)
表示方式128X64ドットマトリクスLCD
測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)
測定対象木材全般
その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど
データメモリ999点
測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009
消費電力(mW)350
サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3
タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類
付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)0.5
消費電力(W)約0.45
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)
測定対象単板・木材全般
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)
付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×4
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
測定範囲(%)10~30
測定対象そうめん・ひやむぎ
使用温湿度範囲5~40℃(但し、結露無し)
測定精度(%)±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1)
消費電力(mW)最大60
付加機能検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5
タイプセンサ:卓上使用の定圧
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250
測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)450
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース
質量(kg)0.5
電源単3アルカリ乾電池×6
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35
測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3
付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10
寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製
質量(kg)5.4
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)
試料質量(g)0.1~120
メモリー測定条件:100種
温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥587,999
税込¥646,799
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)
付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10
寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製
質量(kg)3.2
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)
試料質量(g)1~80
メモリー測定条件:5種
温度設定30~180℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥187,800
税込¥206,580
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10
寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製
質量(kg)4.5
測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)
出力RS-232C
再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)
試料質量(g)0.5~120
メモリー測定条件:10種
温度設定30~180℃(1℃間隔)
1個(1個)
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。
注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。
そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)コンクリート:0~10、モルタル:0~15
仕様●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可
付属品ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書
質量(kg)0.5
電源(V)電池1.5(単三アルカリ)×4
電源電池1.5V(単三アルカリ)×4
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×145×31
測定対象コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)表面から最大50
電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。
仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10~39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9~9.9%)
セット内容本体
寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D)
質量(kg)0.5
測定範囲5~40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照)
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本
測定方式電気抵抗式
消費電力0.54W
測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0%
測定対象単板・木材全般
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
多くの種類の木材を直読で測定可能
小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)
質量(g)300
電源9V形乾電池×1(0006P)
表示LCDによるデジタル表示
測定精度±0.5%
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可
HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可
セット内容本体
寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76
測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%
質量(g)500(電池含まず)
電源電池1.5V(単3アルカリ)4本
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)
温度補正(℃)自動補正・手動可
アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
仕様●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD)
測定範囲(%)0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)
機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象コンクリート床版
使用温湿度範囲0~40℃
測定精度(%)標準誤差0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書
寸法(mm)222×360×196
質量(kg)3.2
測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース)
電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
表示方式バックライト付 LCD(96×40mm)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-59
1台
¥197,800
税込¥217,580
翌々日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)
付属品予備試料皿、アルミシート他
寸法(mm)220×415×190
質量(kg)4.5
測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)
表示方式バックライト付LCD (137×43mm)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
データメモリ100データ
測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード
温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)
アズワン品番64-8873-60
1台
¥319,800
税込¥351,780
33日以内出荷
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、
といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。
・バックライト付き液晶画面を搭載
従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、
暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。
・ユーザー目盛作成機能
測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。
目盛は8本まで保存できます。
・水分値と高周波容量の表示が可能
Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。
本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、
測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース
質量(g)約300(電池含まず)
電源9V形乾電池×1(0006P)
表示LCDによるデジタル表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110
測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100
測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル
測定原理高周波容量式(20MHz)
アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
サービス分類レンタル
防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。
コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。
仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値)
セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本
質量(kg)0.5
測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント)
使用温度範囲(℃)0~40
電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W
測定方式電気抵抗式
測定精度標準誤差0.5%以下
表示方式デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
分解能0.001
機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象コンクリート床版
サービス分類レンタル
仕様アルミシート
適合本体FD-230/240/720/800用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質ポリエステルフィルム
厚さ(μm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。