測定・測量用品 :「風速プローブ」の検索結果
熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0~30
校正証明書一般校正
ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計
2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475
風速(m/s)0~30
温度(℃)0~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。
測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)(ベーン)70
質量(g)約360(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P) 1個
精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181
コード長さ(mm)500
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.70~25.00
校正証明書一般校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。