測定・測量用品 :「CD ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
種別不明
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)100 50/60Hz
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式スイッチング
精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能10mV/10mA
周波数不明
保存温度(℃)-20~60
冷却方式不明
応答時間≦1.0ms
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量150W
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能過電圧・過電流
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)0~40
最大消費電力(VA)不明
効率不明
アズワン品番4-2690-01
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
種別不明
寸法(mm)117×295×194
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)100 50/60Hz
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式リニア
精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能1mV/1mA
周波数不明
保存温度(℃)0~40
冷却方式不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能過電圧・過電流
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms
電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)5~35
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~60
出力電流(A)0~5
分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-05
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
種別不明
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)100 50/60Hz
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式スイッチング
精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV
消費電力不明
出力電圧(V)0~30
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力電流(A)0~10
出力点数不明
入力不明
分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA
周波数不明
保存温度(℃)-20~60
冷却方式不明
応答時間≦1.0ms
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量300W
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能過電圧・過電流
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)0~40
最大消費電力(VA)不明
効率不明
アズワン品番4-2690-04
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3
サイズ235×110×295mm
電源AC100V 50/60Hz
チャンネル数(アナログ)2
分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits
周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェースUSB
振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)
アズワン品番3-6696-01-20
サンプルレート125MS/s
レコード長8kポイント
周波数レンジ1μHz~10MHz
校正証明書一般校正
1個
¥68,500
税込¥75,350
15日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3
サイズ235×110×295mm
電源AC100V 50/60Hz
チャンネル数(アナログ)2
分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits
周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェースUSB
振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)
アズワン品番3-6696-02-20
サンプルレート125MS/s
レコード長8kポイント
周波数レンジ1μHz-25MHz
校正証明書一般校正
1個
¥84,800
税込¥93,280
14日以内出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz
分解能1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)
チャンネル数2(アナログ)
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
サンプルレート125MS/s
レコード長8kポイント
振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)
周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
インターフェースUSB
電源(V)AC100(50/60Hz)
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット
付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書
寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30
測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)
質量(g)265
電源内蔵充電池(USB typeC 充電)
ケーブル長(m)5
再現性±3% F.S
分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)
機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ
測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5
動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下
防塵防水性能IP65(本体+プローブ)
応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内
充電時間(時間)約1.5
アズワン品番4-6559-01
駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
1台
¥31,200
税込¥34,320
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。