測定・測量用品 :「屋根勾配角度」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
仕様書き込み用テープ付
材質本体:アルミ
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。
質量(g)380
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
材質(ねじ部)真ちゅう
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番816-4597
材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)120×240×43
質量(g)120
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ
質量(g)100
本体寸法(mm)107×230×18.5
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
感度2.0mm/m=0.1146°
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト23cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)360
本体寸法(mm)350×105×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。