測定・測量用品 :「光度計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポータブルの照度計です。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)470(電池を含む)
保護等級IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)
測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池1.5V単3乾電池×4個
ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
インターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間
データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ
保管温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
ロガー機能付きのポータブル照度計です。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)160(電池を含む)
保護等級IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38
測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池1.5V単3乾電池×3個
ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
保管温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥149,800
税込¥164,780
42日以内出荷
放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲400~1050nm
1個(1個)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途UVCの測定
ケーブル長(m)2
測定要素放射照度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
用途UVAの測定
ケーブル長(m)2
測定要素放射照度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
用途農業関連等
ケーブル長(m)2
測定要素PAR(光合成有効放射)
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲400~700nm
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
用途職場や建物内の照度測定等
ケーブル長(m)2
測定要素照度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1個(1個)
¥108,980
税込¥119,878
4日以内出荷
用途放射照度の測定
ケーブル長(m)2
測定要素放射照度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲400~1050nm
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途ディスプレイの輝度測定等
ケーブル長(m)2
測定要素輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1台
¥109,000
税込¥119,900
5日以内出荷
照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
測定範囲0.01~200×10^3lux
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1個(1個)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定
ケーブル長(m)2
測定要素放射照度(青色スペクトル帯)
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲380~550nm
1台
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
用途UVBの測定
ケーブル長(m)2
測定要素放射照度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2
ケーブル長(m)2
スペクトル範囲380~550nm
1個(1個)
¥93,980
税込¥103,378
31日以内出荷
PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
ケーブル長(m)2
測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'
スペクトル範囲400~700nm
1個(1個)
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。