測定・測量用品 :「指示測定器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの
良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正
確な寸法測定(比較測定)ができます。
●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での
同一部品の大量検査に適しています。
●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ
レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い
範囲で多目的に活用できます。
●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ
る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ
い。
●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取
り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。
●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること
で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9
質量(g)380
アーム長さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。