検索条件:

10,579件中 41件〜80件

並び替え:

41. デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタルはかり 電池式 20kg 1台
レビュー:(8)

【特長】樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。【種別】デジタルはかり【質量(kg)】2.4【タイプ】取引証明以外用【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】単3乾電池×4本(別売)【表示】LCD 文字高17.55mm【材質(台)】SUS201【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×298×106【機能】風袋引き、自動電源OFF【計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)】242×213【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり
注文コード 品番 内容量 ひょう量(kg)最小表示(kg) 販売価格 出荷目安 数量
57274184 M20K 1台 20 0.01 ¥6,990 0営業日後以内

42. ハンドマグネットキャッチ 下西製作所

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
下西製作所 ハンドマグネットキャッチ 1本
レビュー:(16)

【特長】金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。【用途】散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。【材質】マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)【吸着力(N)】40

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
89702453 SM1025 1本 390 95×38×215.5 444-3209 ¥2,990 0営業日後以内
36922593 SM-1013(操作レバー付) 1本 590 95×38×706.5 302-9263 ¥2,990 0営業日後以内
36922602 SM-1003 1本 540 108×29×814.0 320-6629 ¥1,590 0営業日後以内

43. 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機

販売価格(税別) ¥7,690
0営業日後以内
オーム電機 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト 1台
レビュー:(18)

【特長】手元の作業に便利なルーペ付きアームライト「エルズーム」がLEDになりました。 LEDだから、明るく長寿命。従来のような蛍光管の交換が不要です。明るさは、30cm直下照度で1400ルクスです。 アームは、明りがほしいところに自在に動かせます。また、指はさみの心配がない安全設計アームになりました。 約1.8倍に拡大するルーペで、手元もくっきりと見えます。 クランプ式だから場所をとらず、デスク周りもスッキリです。【付属品】六角レンチ【使用温度範囲(℃)】5〜40【周波数(Hz)】50/60共用【消費電力(W)】9【定格電圧(V)】100【レンズ径(Φmm)】123【全光束(Lm)】650【本体質量(kg)】2.4【材質(レンズ)】ガラス【直下照度(Lx)】1400(観測時の高さ30cm)

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
26600744 OAL-L8066-W 1台 ¥7,690 0営業日後以内

44. クランプメーター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
モノタロウ クランプメーター 1台
レビュー:(84)

【付属品】取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池【質量(g)】127【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】電池CR2032【精度】交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)【交流電圧(V)】600【抵抗(Ω)】2000/200k【直流電圧(V)】600【表示】3 1/2デジットLCD【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×151×34【分解能】交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)【サンプルレート(回/s)】3【交流電流(A)】20/200/400【最大表示】1999【材質(カバー)】ABS【オーバーレンジ表示】1【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用
注文コード 品番 内容量 クランプ開口(mm)最大測定導体径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
37673255 MR-306A 1台 27 (可能)25 ¥2,490 0営業日後以内

45. 熱中症みはりん坊ミニ A&D

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱中症みはりん坊ミニ 1台
レビュー:(5)

【特長】設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。 誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。 見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。 暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) 熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。 熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付) 壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能 電源をスイッチにて、ON/OFF可能【用途】家庭、学校、介護療養施設など【付属品】電池1個(モニター用)、ストラップ【質量(g)】約25(電池含む)【電源】コイン形リチウム電池CR2032×1【測定項目】温度、湿度【測定精度】温度/±1℃(10.0〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9、40.0〜50.0℃)湿度/±5%RH(30〜69%RH)、±10%(20〜29、70〜90%RH)、25℃時【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50×14×55【表示項目】熱中症予防指針、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度【電池寿命】約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)【設置方式】壁掛け/卓上式/ストラップ【測定間隔】20秒毎【温度表示方式】デジタル【音量(dB)】アラーム/約70(10cm離れて)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計
注文コード 品番 内容量 測定範囲 販売価格 出荷目安 数量
40281087 AD-5689 1台 温度/0〜50℃ (最小0.1℃)湿度/20〜90%RH (最小1%RH) ¥1,990 0営業日後以内

46. 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥6,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定 放射温度計 レーザーポイント機能付 1台
レビュー:(11)

【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計【材質】本体:ABS樹脂【寸法(mm)】185×46×143【電源】単4アルカリ電池2本【精度(℃)】±2%または±2(数値の高い方を適用)【電池寿命(時間)】連続使用14【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】放射温度計(ガンタイプ)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

47. マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ マグネットベース フレキシブルタイプ 1台
レビュー:(26)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。【質量(kg)】1.3【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8/6【吸着力(N[kgf])】800[80]【主柱(mm)】280【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【工作角度(°)】150

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

48. マイクロメータスタンド モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
モノタロウ マイクロメータスタンド 1台
レビュー:(44)

【特長】マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。【クランプ範囲(mm)】0〜22【首振角度(°)】水平0〜約120【質量(kg)】1.1【ベース寸法(mm)】155×105×H115

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > オプション

49. アルコールチェッカー アルブロ タニタ

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
タニタ アルコールチェッカー アルブロ 1台
レビュー:(13)

【特長】わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。【付属品】単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋【トラスコ品番】765-8621【材質】(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂【質量(g)】約75(電池含む)【使用温度(℃)】5〜35【表示】LCD表示(バックライト付き)12段階表示【最小目盛】0.05mg/L【検知方式】半導体ガスセンサー【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】20×37×120

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

50. デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 1台
レビュー:(9)

【特長】測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。【用途】荷物の計量に。【付属品】固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)【タイプ】取引証明以外用【電源】単3乾電池×4本(別売)【精度】±0.05kg【材質(台)】ステンレス【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】285×31×298【関連資料】取扱説明書【バックライト】有

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

51. デジタル温湿度計 大型液晶タイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル温湿度計 大型液晶タイプ 1個
レビュー:(7)

【特長】大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。【用途】工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。【仕様】空調目安表示・快適マーク表示【寸法(mm)】235×165×25【質量(g)】約416【電源】単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)【精度】温度:±1.0℃(-9.9〜40℃)、±1.5℃(40.1〜50℃)、湿度(常温時):±5%(35〜85℃)、±10%(20〜34%、86〜95%)【表示分解能】温度:0.1℃、湿度:1%【文字高(mm)】62(温度/湿度表示部)【検知方式】温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗【温度表示方式】デジタル【関連資料】取扱説明書【測定周期(秒/回)】約10

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

52. 放射温度計 ペン型 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 放射温度計 ペン型 1個
レビュー:(41)

【特長】コンパクトながら-30℃〜275℃のワイド測定レンジ。測定対象に触れないので安全、清潔。持ち運びに便利なクリップ付【用途】工事現場等の保守点検、陶芸窯の温度管理、食品・食材の温度管理、変圧器等の温度管理、モーター・エンジン等の温度管理【付属品】LR-44ボタン型電池×2個【使用温度範囲(℃)】0〜60【本体質量(g)】約28【測定精度】±2℃(-30℃〜0℃)、±1℃(0℃〜+65℃)、読み値の±1.5%(+65℃以上)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】24×84×18【使用湿度範囲】10%RH〜95%RH(但し結露の無い事)【比率】距離対測定範囲比(D対S)/1対1【温度表示方式】デジタル【関連資料】取扱説明書【温度計の種類】放射温度計(ペン型)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

53. 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) 1台
レビュー:(5)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。【形状】立形ツバ無し(AT)【接続ねじ】3/8G(PF)【材質】ブルドン管:C2680 株:C3604【寸法A(mm)】114【寸法D(mm)】82【寸法e(mm)】18【寸法b(mm)】40【寸法c(mm)】14

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

54. 低圧用音響式発光式検電器 長谷川電機工業

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
長谷川電機工業 低圧用音響式発光式検電器 1台
レビュー:(17)

【特長】低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。【全長(mm)】130【質量(g)】22【周波数(Hz)】50/60共用【使用電池】アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個【色(本体)】イエロー

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

55. デジタル温度計 タニタ

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
タニタ デジタル温度計 1台
レビュー:(3)

【特長】パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能【色】ホワイト【1目盛(℃)】0.1

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

56. アルコールチェッカー アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ アルコールチェッカー 1台
レビュー:(21)

【特長】デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。【仕様】オートオフ・電池交換表示機能【寸法(mm)】37×20×102【質量(g)】50【電源】単4アルカリ乾電池2本(別売)【アズワン品番】1-5049-01

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

57. デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計 1個
レビュー:(4)

【特長】温度、湿度を測定する温湿度計です。 WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。 バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。【付属品】単4形乾電池(2本・モニター用)【材質】ABS樹脂、アクリル樹脂【質量(g)】143【電源】単4形乾電池(2本)【測定項目】熱中症計、インフルエンザ指数計、現在温度、湿度表示、最高値・最低値【測定精度】(温度)±1.0℃<10〜40℃>、±1.5<左記以外>、(湿度)±5%rh<20〜60℃/40〜70%rh>、±8%th<左記以外>【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】100×120×17【センサー】(温度)サーミスタ、(湿度)高分子抵抗変化型湿度センサ【分解能】(温度)0.1℃、(湿度)1%rh【機能】アラーム時刻、WBGT警報【設置方法】壁掛け、卓上【電池寿命】約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)【設置方式】卓上式【表示サンプリング(秒)】約20【使用環境条件】-9.9〜50.0℃、90%rh以下(氷結、結露なきこと)【保管環境】-9.9〜50.0℃、90%rh以下(氷結、結露なきこと)【温度表示方式】デジタル【表示切替】時計、WBGT値、絶対湿度

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

58. デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルノギスカーボンファイバー製 1台
レビュー:(27)

【特長】ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。 オートパワーOFF(無操作状態で約5分経過すると自動的に電源がOFFになります。)【付属品】ケース【材質】(本体)カーボンコンポジットプラスチック(表示部)ABS樹脂【電源】酸化銀電池SR44×1個【使用温度(℃)】0〜40【器差(mm)】外径測定±0.3内径測定±0.5【繰返し精度(mm)】0.1【保存温度(℃)】-10〜60【電池寿命】通常使用で約1年【保存湿度(%)】80以下

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

59. ストップウォッチ シチズン

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シチズン ストップウォッチ 1個
レビュー:(2)

【特長】9時間59分59秒まで連続計測可能 最小計測単位1/1000秒表示 防雨タイプ【寸法(mm)】75×60×19【質量(g)】42【温度範囲(℃)】(作動)-10〜50 ※結露しないこと、(液晶表示)0〜40【表示】FE型液晶表示【機能】単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時【使用電池】アルカリボタン電池(LR44)1個、または酸化銀電池(SR44)1個【電池寿命】約2年間 ボタン操作400回/日【振動数】水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)【時間精度】±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > ストップウォッチ

60. 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
東芝 渦式フローモニター用 電池ユニット 1個
レビュー:(7)

【適合】渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG【種別】リチウム電池

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 流量計 > 部品・オプション

61. デジタル温湿度計 TT559 タニタ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タニタ デジタル温湿度計 TT559 1台
レビュー:(10)

【特長】部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。 本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。 時計/日付表示機能付き。 目覚ましアラーム機能付き。 ひと目で部屋の状況(乾燥/快適/不快)がわかる、快適レベル表示。 過去の最高・最低温湿度を表示する機能付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。 ペットや観葉植物の管理におすすめです。【付属品】お試し用電池(単4形乾電池1本)【材質】ABS【質量(g)】168【電源】DC1.5V LR03(単4,24A,AAA)×1本【測定方式】温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー【測定精度】温度:0〜40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10%【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75×132×30【文字高(mm)】23【機能】快適レベル表示(3段階)、最高最低温湿度表示、時計表示(12時間・24時間表示)、カレンダー表示、フック穴【単位】温度:0.1℃、湿度:1%【設置方式】マグネット式【温度表示方式】デジタル【表示周期】20秒毎

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

62. 標準外側マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥5,440 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準外側マイクロメータ 1台
レビュー:(12)

【特長】フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm【種別】標準外側【平行度(μm)】2+最大測定長/100(端数切捨て)【器差(μm)】±(1+最大測定長/75)(端数切り上げ)

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

63. アルミスタッフ ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥3,000 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ムラテックKDS アルミスタッフ 1本
レビュー:(13)

【特長】スタッフ【目盛仕様】表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け

測定・測量用品 > 測量計測器 > スタッフ・ポール > スタッフ

64. セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 1個
レビュー:(5)

【特長】衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。【種類】ロック付【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛種別】両面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー【取付可能ベルトサイズ(mm)】幅:60以内、厚さ:5.5以内【爪部】0点補正移動爪、マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

65. 外側マイクロメータ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 外側マイクロメータ 1台
レビュー:(60)

【特長】標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。【用途】外側寸法の測定。【寸法A(mm)】10【寸法B(mm)】3【平面度(μm)】0.6

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

66. アナログマルチテスタ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 アナログマルチテスタ 1台
レビュー:(26)

【特長】ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。【用途】最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ〜1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。【直流電圧(V)】0.3(5kΩ)/3/12/30/120/600(20kΩ/V)【交流電圧(V)】12/30/120/300/600(9kΩ/V)【直流電流】60μ/30m/300mA【付属品】取扱説明書、ハンドストラップ、予備ヒューズ、テストリード【種別】アナログマルチテスタ【質量(g)】約320【電源】R6P(単3形)×2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】159.5×129×41.5【抵抗(Ω)】2k/20k/2M/200M【周波数特性】30〜80kHz(AC12V)30〜20kHz(AC30V)【レンジ切替】マニュアル【電池チェック】1.5V/1.5Vコイン電池【確度保証温湿度範囲】23±2℃ 5〜75%RH以下結露のないこと【内蔵ヒューズ】Φ5.2×20mm(250V/0.5A)【メーター感度】60.0μA【静電容量】0.01μ〜1000μF

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

67. ロック 25 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ロック 25 1個
レビュー:(7)

【特長】ロックタイプ。両面目盛。【種類】ロック付【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【タイプ】大型ベルトストラップ付【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

68. ハンドマグネット着脱式B-3柄付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
シンワ測定 ハンドマグネット着脱式B-3柄付 1台
レビュー:(18)

【特長】頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。【用途】散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。【仕様】柄付【トラスコ品番】361-1965【幅(mm)】115【全長(mm)】830【材質(本体)】アルミ【質量(g)】730【柄径(Φmm)】24【材質(レバー部)】鉄【材質(ハンドル)】ABS樹脂

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

69. 伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
土牛 伸縮式Mg対応ホワイトボード 1個
レビュー:(3)

【特長】スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。【仕様】マグネット取付可能、表示面交換不可

測定・測量用品 > 測量計測器 > 工事用黒板・ホワイトボード > 伸縮式ホワイトボード

70. 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
シンワ測定 手ばかり 平面目盛板 1台
レビュー:(8)

【特長】目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ【用途】宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に【種類】ばね式指示はかリ【表示形式】アナログ【規格】取引証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 吊はかり > 手ばかり

71. 圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台
レビュー:(12)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用【付属品】1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個【質量(kg)】0.33【使用周囲温度(℃)】-20〜70【流体温度(℃)】-20〜120

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

72. ミニマグネットホルダ台 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
モノタロウ ミニマグネットホルダ台 1台
レビュー:(19)

【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。【吸着力(N[kgf])】400[40]【取付ねじ穴サイズ】M5×0.8 ネジ深さ4.2mm【マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×36×35【質量(kg)】0.213【材質】ネオジム磁石

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットホルダ台

73. ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
シンワ測定 ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 1台
レビュー:(15)

【特長】着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。【トラスコ品番】756-9114【材質】本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス【質量(g)】475【耐荷重(kg)】3【本体サイズ(mm)】680×110×52

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

74. デジタルマルチメーター カスタム

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
カスタム デジタルマルチメーター 1個
レビュー:(16)

【特長】直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。【用途】電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。【トラスコ品番】408-1862【セット内容】取扱説明書、テストリード【材質】ABS樹脂【質量(g)】212【電源】積層型9V乾電池×1個(別売)【抵抗(Ω)】20【最大表示】1999カウント【検波方式】平均値整流(MEAN)【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】76×38×150

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

75. 温湿度警告計 デジタル 熱中症・ウィルス対策 警告アラーム コンパクトサイズ エレコム

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
エレコム 温湿度警告計 デジタル 熱中症・ウィルス対策 警告アラーム コンパクトサイズ 1個
レビュー:(3)

【特長】お年寄りやお子様がいるご家庭に最適! 音+光で画面を見ずに熱中症とインフルエンザの危険度が分かる温湿度計。【付属品】動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書【色】ホワイト【質量(g)】約55(乾電池含まず)【タイプ】コンパクト【電源(V)】DC3.0(単4形アルカリ乾電池×2本)【精度】時計:±1秒/日【表示】時計:12h/24h表示選択あり、日付:月日表示、曜日表示、警告:熱中症4段階(注意、警戒、厳重警戒、危険)・インフルエンザ2段階(注意、警戒)【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約80×19.5×80(スタンド収納時)【機能】目覚まし:テンポアップ式アラーム【湿度測定範囲(%)】20〜90(最小単位1) ※ただし結露なきこと【保証期間】6カ月【温度測定精度】±1.5℃【警告】液晶表示、LED表示、警告音(LEDと警告音はON/OFF切り替え可能)【測定間隔】30秒(各値)【湿度測定精度】35%〜75%:±5%、それ以外:±10%【音量(dB)】約60

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

76. ルーペ LEDライト付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ ルーペ LEDライト付 1個
レビュー:(36)

【特長】LEDライト付で、明るく見える。【仕様】LEDライト付【付属品】ポーチ付【寸法(mm)】106×39×26【質量(g)】43【種類】手持ち式【使用電池】単4形×3個(別売)【材質(レンズ)】ガラス(光学レンズ)

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ライト付ルーペ

77. デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台
レビュー:(19)

【特長】導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)【直流電圧(V)】600m/6/60/600/1000【交流電圧(V)】6/60/600/750【直流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/15【交流電流(A)】600μ/6000μ/60m/600m/6/15【質量(g)】320【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】167×90×48【抵抗(Ω)】600/6K/60K/600K/6M/60M【ダイオードテスト】開放電圧約2.7V【導通】10〜60Ω以下でブザー音、ランプ点灯【デューティー比】20〜80%【コンデンサ容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

78. 曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 曲尺 シルバー厚手広巾 1本
レビュー:(9)

【特長】建築、鉄工用 シルバー仕上げ 携帯に便利:落下防止ストラップ穴付き 8段目盛は、8つの面全てに目盛が入っています。【用途】建築・鉄工用。土木工事に最適。【精度】直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm【材質】ステンレスSUS410【形状】同厚【材質/仕上】SUS410/シルバー【質量(g)】72【直角度(mm)】(目盛側面)150で0.15を超えない【目盛】表裏同目、8段目盛【寸法(幅W×厚さ)(mm)】20×2.0【測定範囲(cm)】0〜15【長さ公差(mm)】150±0.2

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

79. Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコー(電子機器) Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ 1台
レビュー:(9)

【特長】Android/PCの両方に対応した5.5mm径内視鏡ケーブル形状記憶タイプです。 先端の差し込み口形状を変更することによりAndroidもPCのUSB口にも使うことが出来ます。 カメラ径は5.5Φです。モニターをお持ちのパソコンやスマホにすることにより画像の鮮明な内視鏡が低価格で実現しました。【用途】配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。【電源】USBおよびmicroUSBより給電【光源】白色LED6灯(3段階調整)【解像度】640×480、1280×720【焦点距離(mm)】約50〜【防水性】IP67(ケーブル部のみ)【付属品】内視鏡、アダプタ3種(側視鏡・フック・磁石)、日本語説明書【視野角】67度

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

80. デジタル吊りはかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
モノタロウ デジタル吊りはかり 1台
レビュー:(14)

【特長】軽量で持ち運びに便利です。【用途】荷物の計量に。【材質】樹脂【タイプ】取引証明以外用【電源】単4乾電池×2本(別売)【精度】±0.05kg【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】101×33×144【バックライト】有

測定・測量用品 > はかり > 吊はかり > デジタル式吊はかり

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ