検索条件:
商品レビュー★4以上

2,727件中 41件〜80件

並び替え:

41. マググリップ両面 KOMELON

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOMELON マググリップ両面 1個
レビュー:(17)

【特長】一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ【種類】ロック付【テープ長さ(m)】5.5【目盛種別】両面【爪部】マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm)目盛仕様JIS規格 販売価格 出荷目安 数量
37683563 KMC-32D-5.5/19 1個 19 メートル目盛 1級 ¥799 0営業日後以内
37683572 KMC-32D-5.5/25 1個 25 メートル目盛 1級 ¥1,190 0営業日後以内
37683581 KMC-32D-5.5/尺 1個 25 メートル目盛/尺相当目盛付 - ¥1,190 0営業日後以内

42. 曲尺 厚手広巾 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 曲尺 厚手広巾 1本
レビュー:(14)

【特長】鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。【用途】鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。【材質】ステンレス鋼【表面処理】シルバー【直角精度】100mmにつき0.1mm以下【長さ許容差(mm)】±0.2以下

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺
注文コード 品番 内容量 長枝(mm)厚さ(mm)短枝(mm) 販売価格 出荷目安 数量
18476588 M15cm 1本 170 2 90 ¥1,390 0営業日後以内
18476597 M30cm 1本 320 2 160 ¥1,990 0営業日後以内
18476606 M50cm 1本 520 2 260 ¥2,290 0営業日後以内

43. セフコンベGロックマグ爪25 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) セフコンベGロックマグ爪25 1個
レビュー:(8)

【特長】弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー【種類】ロック付【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪、マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付
注文コード 品番 内容量 テープ長さ(m)質量(g)付属品 販売価格 出荷目安 数量
10032373 SFGLM25-55BL 1個 5.5 340   ¥2,890 0営業日後以内
10032382 SFGLM25-75BL 1個 7.5 460   ¥3,390 0営業日後以内
25724274 SFGLM25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1個 5.5 340 校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 ¥9,890 14日
25724283 SFGLM25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) 1個 7.5 460 校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 ¥10,900 14日

44. マーキングテープ シンワ測定

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンワ測定 マーキングテープ 1個
レビュー:(33)

【特長】視認性の高い蛍光色を採用。 ぴったりくっついてほつれない。 手で簡単に切れます。【用途】測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に。【材質】塩化ビニル樹脂【厚さ(mm)】0.09

測定・測量用品 > 測量計測器 > マーキング用品 > マーキングテープ
注文コード 品番 内容量 幅(mm)長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
24025934 74161 1個 蛍光ピンク 15 50 ¥219 0営業日後以内
24025943 74162 1個 蛍光イエロー 15 50 ¥219 0営業日後以内
24025952 74163 1個 蛍光オレンジ 15 50 ¥219 0営業日後以内
24025968 74164 1個 ブルー 15 50 ¥219 0営業日後以内
20720735 74125 1個 ブルー 30 50 ¥289 0営業日後以内

45. 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥349 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm 1個
レビュー:(47)

【特長】目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。【用途】工事、測定作業等に。【材質】ナイロン糸

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 墨打器/墨差し > 水糸
注文コード 品番 内容量 長さ(m)糸の太さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35116943 - 1個 270 約0.8 イエロー ¥349 0営業日後以内
35116952 - 1個 270 約0.8 ピンク ¥349 0営業日後以内

46. 検電器 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 検電器 1台
レビュー:(28)

【特長】コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40〜80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。【用途】検電器【適合規格】測定カテゴリ CATW 600V(予想される過渡過電圧8,000V)安全性:EN61010-1 汚染度2, EMC :EN61326【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】20×126×15【使用周波数(Hz)】50/60【動作表示】赤色LED点滅および断続ブザー音【オートパワーオフ】約3分経過後に電源オフ【関連資料】メーカーカタログ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

47. デジタルクッキングスケール KD321 タニタ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
タニタ デジタルクッキングスケール KD321 1個
レビュー:(23)

【特長】最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。【付属品】取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース【材質】ABS、PC、ステンレス【質量(g)】約573(ステンレス皿、電池含む)【電源】単3乾電池×2本(付属)【最小表示(g)】0〜300/0.1、300〜1500/0.5、1500〜3000/1【精度】±0.2g〜±3g【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148【オートパワーオフ】約6分【TKG品番】7-0565-0901【TKG品番(2017)】6-0538-0901

測定・測量用品 > はかり > 用途別はかり > キッチンスケール

48. ハイ16 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ハイ16 1個
レビュー:(12)

【特長】シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。【種類】フリー【テープ幅(mm)】16【材質(テープ)】SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー

49. 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 1本
レビュー:(29)

【特長】人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。【材質】ステンレス【形状】同厚【質量(g)】57【目盛】表裏同目【測定範囲(cm)】0〜30【公差(mm)】全長±0.2mm【表目盛 長枝】(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm【表目盛 短枝】(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm【裏目盛 長枝】(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm【裏目盛 短枝】(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm【直角度(/100mm)】±0.1mm以下【長さ許容差(mm)】±0.2

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 曲尺

50. ケガキ針 両針式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥359
モノタロウ ケガキ針 両針式 1本
レビュー:(32)

【材質(本体)】黒染炭素鋼(S45C)【針径(Φmm)】3.5【材質(針)】クロムバナジューム(熱処理品)

測定・測量用品 > ケガキ工具・ポンチ > ケガキ針

51. 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台
レビュー:(29)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定【ケース形状】立型A型(縁なし)【接続ねじ】G1/4【精度】±2.5%FS【材質(ケース)】SPC【材質(接液部)】真鍮

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

52. 普及ノギス シンワ測定

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンワ測定 普及ノギス 1個
レビュー:(9)

【特長】外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。【用途】様々な寸法測定に使用するノギス【材質】ステンレス【デプスバー(有・無)】有

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > 標準型ノギス

53. デジタルノギス シンワ測定

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルノギス 1台
レビュー:(13)

【特長】●一目でわかるデジタル表示。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。●表示が見えない時に便利なホールド機能。●防滴構造のユニット部。(濡れても拭いて乾かす事で正常に作動します。)【用途】外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 比較測定・間接測定も可能です。【繰返し精度(mm)】±0.01【材質(本体)】ステンレスSUS420J2【電源】酸化銀電池SR44×1個【使用温度(℃)】0〜40【最大応答速度】1.5m/s【保存温度(℃)】-10〜60【デプスバー】有【電池寿命(通常使用で約)】3.5年(連続使用で約2年)【材質(スライダー)】ABS樹脂

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス

54. セッティングメジャー ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDS セッティングメジャー 1個
レビュー:(15)

【特長】粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。【種類】粘着テープ付【テープ幅(mm)】13【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】セッティング【目盛種別】片面

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > 粘着テープ付

55. 伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ) 土牛

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
土牛 伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ) 1台
レビュー:(35)

【特長】撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。

測定・測量用品 > 測量計測器 > 工事用黒板・ホワイトボード > 伸縮式黒板

56. ブルーレベル マグネット付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
シンワ測定 ブルーレベル マグネット付 1本
レビュー:(13)

【特長】見やすい大型気泡管を採用しました。45°気泡管付です。大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。強力マグネット付です。【用途】水平・垂直・45度の確認で使用するレベル【材質】本体:アルミ・ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

57. フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDS フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) 1個
レビュー:(16)

【特長】フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ【種類】フリー【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【仕様】455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】スチール【表面処理】(テープ)アクリル樹脂コート【爪部】固定爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー

58. 棒状温度計 アルコール シンワ測定

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シンワ測定 棒状温度計 アルコール 1本
レビュー:(7)

【特長】アルコール液は読み取りやすくなっております。消えない焼付目盛です。【用途】気温、水温、地温、料理等に使える温度計【材質】本体:ガラス【精度(℃)】±1【設置方式】手持ち【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 棒状温度計

59. 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 精密ブロックA型 鋳鉄製 1組(2個)
レビュー:(29)

【特長】特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。【用途】丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。【材質】FC25【型式】A型

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤 > Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック

60. ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ムラテックKDS ネオロック コンベックス(ストッパー付) 1個
レビュー:(8)

【特長】ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。丈夫なスライド式ストッパー付。【種類】ロック付【材質(テープ)】スチール【目盛種別】片面【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】スチール【表面処理】(テープ)アクリル樹脂コート

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

61. 大画面タイマー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥569 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 大画面タイマー 1台
レビュー:(22)

【仕様】最大セット時間/99分59秒 警鳴時間約1分【付属品】電池(単4乾電池×1)【材質】ABS樹脂【質量(g)】60【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】19×90×70【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

62. カードハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) カードハイテスタ 1台
レビュー:(24)

【特長】重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。【直流電圧(V)】419.9 mV〜500 V 5レンジ基本確度:±0.7 % rdg/ ±4 dgt.【交流電圧(V)】4.199 V〜500 V 4レンジ基本確度:±2.3 % rdg/±8 dgt. (平均値整流)【抵抗(Ω)】419.9Ω〜41.99 MΩ6レンジ基本確度:±2.0 % rdg./ ±4 dgt.【サンプルレート(回/s)】2.5【電源】コイン型リチウム電池(CR2032)×1【電池寿命(連続時間)】150【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55×109×9.5【質量(g)】60【付属品】携帯用ケース×1

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

63. アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
シンワ測定 アルミ直尺 アル助(すべり止め付) 1本
レビュー:(23)

【特長】大きくて鮮明な目盛数字を採用 軽くて錆びずに丈夫 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。【用途】長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。【材質】アルミ

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

64. デジタル温湿度計 環境目安表示付 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル温湿度計 環境目安表示付 1台
レビュー:(1)

【特長】文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。【用途】仕事場の温度管理に【本体寸法(mm)】120×99×23【機能】温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示【湿度測定範囲(%)】10〜95【使用電池】単4×2本【設置方式】置掛両用【温度表示方式】デジタル

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

65. ノータッチタイマー 手洗い当番 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥2,090
佐藤計量器製作所 ノータッチタイマー 手洗い当番 1個
レビュー:(3)

【特長】スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。【TGK品番】359-55-43-02【トラスコ品番】385-9371【材質】ABS樹脂【質量(g)】約110(電池含む)【電源】単4(15V)3本【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】114×62×24【表示部】液晶2桁デジタル表示【アズワン品番】2-8966-01

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

66. 永磁ホルダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 永磁ホルダ 1個
レビュー:(26)

【用途】図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます【表面処理】塗装【ねじ穴加工】有【h公差範囲(mm)】±0.25【高さ公差(mm)】±0.25【材質(磁石)】ネオジム系希土類磁石

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー

67. 超磁力レベル 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
新潟精機(SK) 超磁力レベル 1個
レビュー:(14)

【特長】測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。【用途】建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)【吸着力(N)】マグネット/118

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > 水平器・レベル

68. アルコールセンサー EA100 タニタ

販売価格(税別) ¥3,590 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タニタ アルコールセンサー EA100 1台
レビュー:(9)

【特長】息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。【測定範囲(mg/L)】0.00〜0.50【付属品】単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)【使用温度範囲(℃)】5〜35【本体質量(g)】31(乾電池含まず)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】32×105×17【メモリー】前回値【測定単位】0.05mg/L【検知方式】半導体ガスセンサー【保管温度範囲(℃)】0〜40

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

69. ルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ルーペ 1個
レビュー:(49)

【特長】高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。【用途】ネガ、ポジフィルムの検査などに【材質(レンズ)】グリーンガラス

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スケールルーペ・ピークルーペ

70. ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
モノタロウ ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ 1本
レビュー:(51)

【特長】強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。【使用範囲(mm)】145〜600【吸着力(N[kgf])】20[2]以内【先端径(Φmm)】13(吸着部)【質量(g)】33

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

71. 標準ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥12,000 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準ABSデジマチックキャリパ 1台
レビュー:(17)

【寸法H(mm)】16【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【最大応答速度】制限なし【機能】ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、スケール汚れ検出機能、電池電圧低下警報、外部出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)【サムローラ】有り【電池寿命】通常の使用状態で約3.5年【出力端子】有り

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

72. マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ ネオジム磁石 1個
レビュー:(10)

【特長】ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます【用途】様々な吸着、保持にご使用ください。【最高使用温度(℃)】80【材質(磁石)】ネオジム磁石

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー

73. エアサーチ ノーティス carnevale(ノア精密)

販売価格(税別) ¥1,490
carnevale(ノア精密) エアサーチ ノーティス 1台
レビュー:(19)

【本体寸法(mm)】120×99×23【機能】温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示、置掛両用、ブリスターパッケージ【使用電池】単4×2本(付属)【設置方式】卓上式【温度表示方式】デジタル

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

74. テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥8,560 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI 1台ほか
レビュー:(8)

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > テストインジケータ

75. 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) 尾崎製作所(Peacock)

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
尾崎製作所(Peacock) 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) 1台
レビュー:(23)

【特長】目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 標準型ダイヤルゲージ

76. 記録紙 小林クリエイト

販売価格(税別) ¥3,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
小林クリエイト 記録紙 1箱(10本)ほか
レビュー:(7)

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 記録紙

77. グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台
レビュー:(23)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。【ケース形状】A型(つばなし)【接続部のサイズ】G1/4B【質量(g)】230【使用温度範囲(℃)】-5〜50【精度】2.5% FS【材質(ケース)】SUS304【材質(ブルドン管)】C2300【材質(株)】C3604BD

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

78. ウォーキングメジャー モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990
モノタロウ ウォーキングメジャー 1台
レビュー:(43)

【特長】折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。【質量(kg)】1.52【測定誤差】±0.5%【カウンタ】1桁10cm表示/4桁m表示【最小単位(cm)】10【最大測定距離(m)】9999.9

測定・測量用品 > 測量計測器 > ウォーキングメジャー

79. 太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
祥碩堂 太型マーキングチョーク「光明丹」 1本ほか
レビュー:(19)

【特長】太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)【用途】木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等【形状】丸型【外径×長さL(Φ×mm)】20×106

測定・測量用品 > 測量計測器 > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク

80. デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,190
モノタロウ デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 1台
レビュー:(11)

【特長】手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。【用途】機械、治具、金型等の角度調整などに。【仕様】マグネット付【材質】アルミ【測定範囲】0〜90°【質量(g)】77【使用温度範囲(℃)】-10〜50【電源】アルカリ単4乾電池×1本(別売り)【精度】±0.2°【最小読取値(°)】0.1【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】59×59×27【オートパワーオフ】5分

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 水準器/水平器 > 水平器 > デジタル水平器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ