38,702件中 41件〜80件

並び替え:

41. コンベックス ストッパー付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンベックス ストッパー付 1個
レビュー:(141)

【特長】ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【目盛種別】片面【爪部】マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付
注文コード 品番 内容量 テープ長さ(m)テープ幅(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
36307546 GW-253 1個 2 13 70 ¥199 0営業日後以内
36307555 GW-3H53W 1個 3.5 16 100 ¥299 0営業日後以内
36307564 GW5H53E 1個 5.5 19 180 ¥359 0営業日後以内

42. デジタルクッキングスケール KD321 タニタ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
タニタ デジタルクッキングスケール KD321 1個
レビュー:(24)

【特長】最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。【付属品】取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース【材質】ABS、PC、ステンレス【質量(g)】約573(ステンレス皿、電池含む)【電源】単3乾電池×2本(付属)【最小表示(g)】0〜300/0.1、300〜1500/0.5、1500〜3000/1【精度】±0.2g〜±3g【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148【オートパワーオフ】約6分【TKG品番】7-0565-0901【TKG品番(2017)】6-0538-0901

測定・測量用品 > はかり > 用途別はかり > キッチンスケール
注文コード 品番 内容量 最大計量(g) 販売価格 出荷目安 数量
88810215 KD321 1個 3000 ¥3,990 0営業日後以内

43. クーラントプルーフマイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥12,800 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) クーラントプルーフマイクロメータ 1台
レビュー:(10)

【特長】約2.4年の電池寿命を実現 滑り止め形状(凸形状)を新採用 ラチェットシンブル式(MDC-MXT/PXT) プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応【付属品】基準棒1本(測定範囲25mm仕様は除く)/スパナ(No.301336)1個【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属【量子化誤差】±1カウント含まず【保護等級】IP65(IEC60529)【機能】原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能(MDC-MX/MXTのみ)、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能【位置検出方式】電磁誘導式ロータリエンコーダ【電池寿命】通常の使用状態で約2.4年

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > デジタル外側マイクロメータ > 防塵・防水
注文コード 品番 内容量 測定範囲(mm)最小表示量(mm)器差(μm) 販売価格 出荷目安 数量
01036613 MDC-25MX 1台 0〜25 0.001 ±1 ¥13,200 0営業日後以内
01036622 MDC-50MX 1台 25〜50 0.001 ±1 ¥15,200 0営業日後以内
01036638 MDC-75MX 1台 50〜75 0.001 ±1 ¥17,600 0営業日後以内
01036647 MDC-100MX 1台 75〜100 0.001 ±2 ¥20,400 0営業日後以内
01036656 MDC-25MXT 1台 0〜25 0.001 ±1 ¥13,440 0営業日後以内

44. 上皿はかり モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ 上皿はかり 1台
レビュー:(78)

【特長】大きくて見やすい目盛です。【用途】製造現場、農作業、水産加工での計量に。【材質】皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂【種類】上皿はかり【色(本体)】青【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > アナログ式上皿はかり
注文コード 品番 内容量 使用範囲(kg)目量(g)計量皿寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
63192018 M1K-NS 1台 0.05〜1 5 200×200 ¥2,890 0営業日後以内
41082045 M4K-NS 1台 0.2〜4 20 200×200 ¥3,290 0営業日後以内
41082054 M10K-NS 1台 0.5〜10 50 244×244 ¥3,290 0営業日後以内
41082063 M15K-NS 1台 0.5〜15 50 244×244 ¥3,290 0営業日後以内
41082072 M20K-NS 1台 1〜20 100 244×244 ¥4,990 0営業日後以内

45. マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ マグネットホルダ ネオジム磁石 1個
レビュー:(10)

【特長】ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます【用途】様々な吸着、保持にご使用ください。【最高使用温度(℃)】80【材質(磁石)】ネオジム磁石

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー
注文コード 品番 内容量 吸着力(N)高さ(mm)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
25907535 - 1個 260 13 57 ¥1,090 0営業日後以内
25907544 - 1個 360 15 88 ¥1,390 0営業日後以内
25907553 - 1個 16 10 7 ¥599 0営業日後以内
25907569 - 1個 60 10 17 ¥699 0営業日後以内
25907578 - 1個 350 17 97 ¥1,390 0営業日後以内

46. メモリハイロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイロガー 1台

【特長】測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載【仕様】【デジタルフィルター】OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス【パルス積算】0〜1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力),最高分解能 1パルス【付属品】測定ガイド×1,CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility,取扱説明書PDF版)×1,USBケーブル×1,ACアダプタZ1005×1【質量(g)】550(バッテリパック9780未装着時)【電源】[ACアダプタ]Z1005(AC100〜240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)[バッテリパック]9780/連続使用時間2.5h(25℃参考値)、3VAMax[外部電源]DC10〜16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内)【測定範囲(℃)】【アナログ入力部】熱電対:200℃〜1800℃(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃【定格電圧】【アナログ入力部】入力ch-筐体間, 入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁【表示】4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)【チャンネル数】【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】176×101×41【機能】CFカード/USBメモリへリアルタイム保存,数値演算,他【インターフェース】【外部】USB2.0シリーズミニB ×1,機能:PCからの制御,CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能【データメモリ容量】内部3.5Mワード,CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)【回転数】0〜5000/n(r/s),分解能 1/n (r/s)、nは1回転当りのパルス数で1〜1000【測定範囲(mV)】【アナログ入力部】(電圧)±100〜±60V、1-5V、最高分解能5μV【最大入力電圧】【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0〜10V【関連資料】メーカーカタログ【記録間隔】10ms〜1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)【最大電圧(V)】【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V 【パルス入力部】非絶縁

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

47. 電子天秤 A&D

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台
レビュー:(8)

【特長】軽量・コンパクト設計。バックライト付大型液晶、文字高16mm。2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換。コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304)。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能)【種類】電子天秤【表示形式】デジタル【個数モード/サンプル数(個)】5、10、25、50または100【パーセントモード/最小表示(%)】0.1【付属品】取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB162)

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

48. 永磁ホルダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥939 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 永磁ホルダ 1個
レビュー:(26)

【用途】図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます【表面処理】塗装【ねじ穴加工】有【h公差範囲(mm)】±0.25【高さ公差(mm)】±0.25【材質(磁石)】ネオジム系希土類磁石

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットホルダー > 永磁ホルダー

49. 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm 1個
レビュー:(47)

【特長】目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。【用途】工事、測定作業等に。【材質】ナイロン糸

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > 墨打器/墨差し > 水糸

50. 検電器 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 検電器 1台
レビュー:(28)

【特長】コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40〜80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。【用途】検電器【適合規格】測定カテゴリ CATW 600V(予想される過渡過電圧8,000V)安全性:EN61010-1 汚染度2, EMC :EN61326【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】20×126×15【使用周波数(Hz)】50/60【動作表示】赤色LED点滅および断続ブザー音【オートパワーオフ】約3分経過後に電源オフ【関連資料】メーカーカタログ

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

51. 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
シンワ測定 直尺ステン 赤数字入 JIS 1本
レビュー:(36)

【特長】長さの許容差はJIS規格より優れています。 裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上なし) JIS1級(15cm〜2m) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。【仕様】赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き、目盛ピッチ【材質】ステンレス【JIS規格取得】取得済

測定・測量用品 > 直尺・曲尺・角度計 > 直尺・曲尺・定規 > 直尺

52. デジタルノギス シンワ測定

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定 デジタルノギス 1台
レビュー:(13)

【特長】●一目でわかるデジタル表示。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。●表示が見えない時に便利なホールド機能。●防滴構造のユニット部。(濡れても拭いて乾かす事で正常に作動します。)【用途】外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 比較測定・間接測定も可能です。【繰返し精度(mm)】±0.01【材質(本体)】ステンレスSUS420J2【電源】酸化銀電池SR44×1個【使用温度(℃)】0〜40【最大応答速度】1.5m/s【保存温度(℃)】-10〜60【デプスバー】有【電池寿命(通常使用で約)】3.5年(連続使用で約2年)【材質(スライダー)】ABS樹脂

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス

53. マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ マグネットベース フレキシブルタイプ 1台
レビュー:(26)

【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。【質量(kg)】1.3【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】8/6【吸着力(N[kgf])】800[80]【主柱(mm)】280【主柱取付ねじベース側(mm)】M8×1.25【マグネット部寸法(mm)】50×58×55【工作角度(°)】150

測定・測量用品 > マグネット用品 > マグネットベース > マグネットベース

54. 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
モノタロウ 点検鏡 LEDライト付き 1個
レビュー:(108)

【特長】見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。【用途】機械の内部、エンジンルーム等の点検に。【材質】(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック【質量(g)】85【電源】コイン電池CR2032×2個(モニター電池付)【本体寸法(mm)】52×84【光度(mcd)】15000

測定・測量用品 > 光学測定 > 点検鏡・点検灯 > 点検鏡

55. ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
モノタロウ ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 1台
レビュー:(100)

【特長】手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。【用途】散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別【材質】マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)【幅(mm)】約400【全長(mm)】720〜1035【質量(kg)】1.5【キャスター径(Φmm)】約95【マグネット部寸法(mm)】幅320【関連資料】キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品に関するお問い合わせ

測定・測量用品 > マグネット用品 > 磁選機器 > 鉄粉/鉄片回収用品

56. マーキングテープ シンワ測定

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンワ測定 マーキングテープ 1個
レビュー:(33)

【特長】視認性の高い蛍光色を採用。 ぴったりくっついてほつれない。 手で簡単に切れます。【用途】測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に。【材質】塩化ビニル樹脂【厚さ(mm)】0.09

測定・測量用品 > 測量計測器 > マーキング用品 > マーキングテープ

57. ポケット糖度計 アタゴ

販売価格(税別) ¥24,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アタゴ ポケット糖度計 1個
レビュー:(7)

【特長】PAL-1は今までの糖度計の概念を変える、全く新しいタイプの携帯型デジタル糖度計です。 驚くほどのコンパクトなサイズですので、気軽に野外や工場の現場内を持ち歩いて使用することができます。 作業着のポケットに入れても良いですし、ストラップを付けて首やベルトに架けることもできます。 重さはわずか100gです。片手で持ったまま簡単に測定ができます。 滴下したサンプル液はこぼれにくい設計です。 プリズム面に液をたらしてSTARTキーを押すだけで、3秒後にBrix(糖度・濃度)をデジタル表示します。 操作時間は非常に早いです。 また測定者による読み間違え及び誤差の心配がありません。 デジタル表示なので大勢で測定結果を確認することができます。 防水仕様(IP65)ですので、測定後はサンプルステージに水をかけながら丸洗いすることができます。 また、拭き取りやすい形状です。 測定範囲はBrix0〜53%と広く、果汁・飲料・スープからソース・ケチャップ・トマトソース及び低糖のジャム・マーマレードまで、ほとんどの果汁・食品・飲料が測定できます。 自動温度補正ですので、室温を気にせずにそのまま表示値を読むことができます。 煮詰め中のサンプル、熱い液のサンプルも測定できます。 適量をサンプルステージに滴下して、数回測定を繰り返しますと、安定した値が得られます。 保管用のケースを付属しています。 ケースにきちんと保管しておけば破損や紛失の心配がありません。【質量(g)】100【防水保護等級】IP65【規格】JIS-C0920 5級防噴流形IEC規格529 IP65【電源】単4アルカリ電池 2本【測定精度】Brix±0.2%【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×31×109【分解能】Brix 0.1%【電池寿命(通常使用で約)】約11000回(アルカリ電池使用時)【測定時間(秒)】約3【使用環境温度(℃)】10〜40【サンプル量】0.3ml

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 屈折計 > デジタル屈折計

58. 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台
レビュー:(29)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定【ケース形状】立型A型(縁なし)【接続ねじ】G1/4【精度】±2.5%FS【材質(ケース)】SPC【材質(接液部)】真鍮

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

59. デジタルカードテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
モノタロウ デジタルカードテスター 1台
レビュー:(51)

【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。【仕様】(カウント)4000【付属品】収納ケース【質量(g)】76【精度】(直流電圧)±0.8%+3、(交流電圧)±1.2%+3、(抵抗)±1%+2【抵抗(Ω)】400/4K/40K/400K/4M/40M【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58.2×110×10.8【電池】CR2032(電池別売)【DUTY】0.1〜99%【オートパワーオフ】30分【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

60. マグジャケット KOMELON

販売価格(税別) ¥689 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOMELON マグジャケット 1個
レビュー:(22)

【特長】一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ【種類】ロック付【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【爪部】マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

61. アルコールセンサー EA100 タニタ

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タニタ アルコールセンサー EA100 1台
レビュー:(9)

【特長】息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。【測定範囲(mg/L)】0.00〜0.50【付属品】単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)【使用温度範囲(℃)】5〜35【本体質量(g)】31(乾電池含まず)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】32×105×17【メモリー】前回値【測定単位】0.05mg/L【検知方式】半導体ガスセンサー【保管温度範囲(℃)】0〜40

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アルコールチェッカー

62. 標準外側マイクロメータ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥5,440 〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) 標準外側マイクロメータ 1台
レビュー:(12)

【特長】フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm【種別】標準外側【平行度(μm)】2+最大測定長/100(端数切捨て)【器差(μm)】±(1+最大測定長/75)(端数切り上げ)

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > マイクロメーター > アナログ外側マイクロメータ > 標準外側マイクロメータ

63. 熱中症みはりん坊ミニ A&D

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱中症みはりん坊ミニ 1台
レビュー:(5)

【特長】設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。 誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。 見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。 暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) 熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。 熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付) 壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能 電源をスイッチにて、ON/OFF可能【用途】家庭、学校、介護療養施設など【付属品】電池1個(モニター用)、ストラップ【質量(g)】約25(電池含む)【電源】コイン形リチウム電池CR2032×1【測定項目】温度、湿度【測定精度】温度/±1℃(10.0〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9、40.0〜50.0℃)湿度/±5%RH(30〜69%RH)、±10%(20〜29、70〜90%RH)、25℃時【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】50×14×55【表示項目】熱中症予防指針、熱中症指数(WBGT)、温度、湿度【電池寿命】約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)【設置方式】壁掛け/卓上式/ストラップ【測定間隔】20秒毎【温度表示方式】デジタル【音量(dB)】アラーム/約70(10cm離れて)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

64. おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台
レビュー:(3)

【特長】置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。【電源】リチウム電池(LS14250)/市販のリチウム電池(CR2)(付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。)【分解能(℃)】(測定・表示)0.1【通信方式】(赤外線)IrPHY1.2省電力方式相当【動作環境】温度/-40〜80℃(市販のリチウム電池を使用する場合は-20℃〜60℃)【測定要素】温度【電池寿命】約4年(赤外線通信機能を"許可"している場合は約2年)(通信回路、赤外線通信の設定、警報LEDの点滅、使用する環境など、条件によって電池寿命は短くなります。)【液晶表示】測定温度、記録状態、記録モード、赤外線通信機能の状態、電池寿命警告、温度単位、フルデータ、センサ末接続、測定範囲オーバー、上下限値オーバー【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】62×47×19(突起部、センサ除く)【インターフェイス】(通信)光通信/赤外線通信【通信速度】フルデータの吸い上げにかかる時間/(光通信)約150秒、(赤外線通信)約40〜120秒【記録モード】エンドレス(記録数が16000個を超えると一番古いデータから上書きし、記録を続けます。)/ワンタイム(記録データ数が16000個に到達すると記録を停止します。)【データ記録件数】16000個【記録間隔】1・2・5・10・15・20・30sec/1・2・5・10・15・20・30・60min (合計15通りから選択)【記録開始】即時スタート/予約スタート

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

65. クーラントデジマチックノギス ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥14,000 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ミツトヨ(Mitutoyo) クーラントデジマチックノギス 1台
レビュー:(5)

【特長】ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。文字高さを約22%拡大(9.0mm)により視認性が向上しました。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。ICの低消費電流化により電池寿命が3年から5年に飛躍的に長くなりました。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。段差測定も可能です。統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【用途】防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス【電源】ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)【器差(mm)】±0.02【繰返し精度(mm)】0.01【保護等級】IP67

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > デジタルノギス(電子ノギス)

66. 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト オーム電機

販売価格(税別) ¥7,690
0営業日後以内
オーム電機 1400ルクス ルーペ付LEDアームライト 1台
レビュー:(18)

【特長】手元の作業に便利なルーペ付きアームライト「エルズーム」がLEDになりました。 LEDだから、明るく長寿命。従来のような蛍光管の交換が不要です。明るさは、30cm直下照度で1400ルクスです。 アームは、明りがほしいところに自在に動かせます。また、指はさみの心配がない安全設計アームになりました。 約1.8倍に拡大するルーペで、手元もくっきりと見えます。 クランプ式だから場所をとらず、デスク周りもスッキリです。【付属品】六角レンチ【使用温度範囲(℃)】5〜40【周波数(Hz)】50/60共用【消費電力(W)】9【定格電圧(V)】100【レンズ径(Φmm)】123【全光束(Lm)】650【本体質量(kg)】2.4【材質(レンズ)】ガラス【直下照度(Lx)】1400(観測時の高さ30cm)

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

67. デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
モノタロウ デジタル台はかり 電池式 スチール製 1台
レビュー:(2)

【特長】コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。【用途】商品の計測作業に。【種別】デジタル台はかり【質量(kg)】約12【タイプ】取引証明以外用【使用温度範囲(℃)】0〜40【電源】単1乾電池×3本(別売)【精度】±0.06.kg【表示】表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑【材質(台)】スチール製【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】400×730×880【機能】風袋引き、バックライト、計数機能【計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)】400×500【関連資料】取扱説明書

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

68. グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台
レビュー:(23)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。【ケース形状】A型(つばなし)【接続部のサイズ】G1/4B【質量(g)】230【使用温度範囲(℃)】-5〜50【精度】2.5% FS【材質(ケース)】SUS304【材質(ブルドン管)】C2300【材質(株)】C3604BD

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

69. 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 精密ブロックA型 鋳鉄製 1組(2個)
レビュー:(29)

【特長】特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。【用途】丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。【材質】FC25【型式】A型

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > 定盤 > Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック

70. Bluetooth/無線LAN搭載  温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥28,900
1営業日後以内
T&D(ティアンドデイ) Bluetooth/無線LAN搭載 温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台

【特長】TR-72wbは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録するデータロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。【付属品】温湿度センサ(THA-3001)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式【電源】単3アルカリ×2、ACアダプタ【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】58×78×26【精度】±0.5℃、±5%RH【表示】測定値、電池寿命警告、その他【通信方法】無線LAN、Bluetooth、USB【動作環境】温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと【電池寿命】約10日〜1年半【警報の表示】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【記録モード】エンドレス/ワンタイム【防水性】なし【データ記録件数】8000×2ch【記録間隔】15通り 1秒〜60分

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

71. 金属探知機 EMD-28 インテリムジャパン

販売価格(税別) ¥8,290
0営業日後以内
インテリムジャパン 金属探知機 EMD-28 1台

【特長】簡単に使用できる高精度で安価な金属探知機です。 折畳めるためコンパクトに収納できます。 感度調整機能付き。【用途】警備やビルメンテナンスの業務などに【材質(本体)】ABS樹脂【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

測定・測量用品 > 測量計測器 > 鉄片・金属探知器

72. ハイ16 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) ハイ16 1個
レビュー:(12)

【特長】シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。【種類】フリー【テープ幅(mm)】16【材質(テープ)】SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付【爪部】0点補正移動爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー

73. ノータッチタイマー 手洗い当番 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 ノータッチタイマー 手洗い当番 1個
レビュー:(3)

【特長】スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。【TGK品番】359-55-43-02【トラスコ品番】385-9371【材質】ABS樹脂【質量(g)】約110(電池含む)【電源】単4(15V)3本【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】114×62×24【表示部】液晶2桁デジタル表示【アズワン品番】2-8966-01

測定・測量用品 > 電気計測器 > ストップウォッチ/タイマー > タイマー

74. レーザーマーカー『墨出し名人』 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) レーザーマーカー『墨出し名人』 1台
レビュー:(10)

【特長】軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。【質量(g)】140(乾電池含む)【径(Φmm)】32(閉脚時)【電源】アルカリ単3乾電池(1本)(別売)【線幅(mm)】2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M【連続使用時間(時間)】約8(パナソニックアルカリ乾電池)【全長(cm)】16【自動補正範囲】約±4度【制動方式】ジンバル機構(水平保持装置)【指示精度】±3mm/10M【光源(nm)】可視光半導体レーザー/635【出力(mW)】1以下【精度(mm/m)】±3/10【クラス】(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2

測定・測量用品 > 水平器・水準器 > レーザー墨出器

75. 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台
レビュー:(1)

【特長】TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

76. 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥989 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 巻尺 ファイバーガラス製 1個
レビュー:(54)

【特長】両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。【用途】距離や長さの測定に。【目盛】両面2mm単位【テープ幅(mm)】13【材質(ケース)】ABS樹脂【テープ厚さ(mm)】0.5【材質(テープ)】ガラス繊維

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > 巻尺 > ガラス繊維製

77. 温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台
レビュー:(3)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。【付属品】お試し用SDカード、ACアダプタ、取扱説明書【質量(g)】約140(SDカード、電池含まず)【電源】ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個【測定項目】温度(気温TA)、相対湿度(RH)【測定精度】温度(気温TA) : ±1℃(0〜50℃)、相対湿度(RH): ±5%(30〜70%RH)/±10%(20.0〜29.9%RH、70.1〜90.0RH%)、25℃時【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】91×110×3【機能】(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)【表示範囲】熱中症指数の表示範囲:-2〜62℃(最小表示0.1℃)【表示項目】熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻【電池寿命】約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

78. セフコンベGロックマグ爪25 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) セフコンベGロックマグ爪25 1個
レビュー:(8)

【特長】弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー【種類】ロック付【テープ幅(mm)】25【材質(テープ)】SK85(旧SK5)【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】両面【材質(カバー)】エラストマー樹脂【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】SK85(旧SK5)【仕様】ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー【爪部】0点補正移動爪、マグネット爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

79. 壁掛け・卓上型熱中症指数(WBGT)計 マザーツール

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
マザーツール 壁掛け・卓上型熱中症指数(WBGT)計 1台
レビュー:(7)

【特長】熱中症指数(WBGT)を注意/警戒/厳重警戒/危険の4段階で表示【用途】病院・高齢者施設・工場・スポーツ活動などの熱中症予防に【付属品】取扱説明書・単4電池×2本付き(お試し電池)【質量(g)】約170(電池含む)【使用温度範囲(℃)】-10〜+40(但し結露なきこと)【電源】単4電池×2本【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】121×136×10【分解能】温度/0.1℃、湿度/1%RH、WBGT指数/0.1℃【温度精度】0〜+40℃(±1℃)、左記以外±2℃【機能】トリプル表示(時計・温度/湿度・WBGT指数)注意/警戒/厳重警戒/危険の4レベルで警告最大・最小値メモリーアラーム設定機能「上限値(HI)・下限値(Lo)」【温度センサー】サーミスタ【湿度センサー】セラミック抵抗【使用湿度範囲】20〜90%RH以下(但し結露なきこと)【電池寿命(時間)】約250【測定表示時間】12時間、24時間切替【サンプリング】1回/4秒【アラーム内容】温度/-50℃〜+70℃、湿度/0〜99%RH、熱中症(WBGT)指数/-50℃〜+70℃【設置方式】壁掛け/卓上式【保存温度範囲(℃)】-10〜+60(但し結露なきこと)【保存湿度範囲】80%RH以下(但し結露なきこと)【湿度精度】40%〜70%RH(±5%RH、25℃時)、91%〜95%RH(±15%RH、25℃時)、上記以外±10%RH【温度表示方式】デジタル

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

80. フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ムラテックKDS フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) 1個
レビュー:(16)

【特長】フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ【種類】フリー【材質(テープ)】スチール【目盛仕様】メートル目盛【JIS規格】1級【目盛種別】片面【仕様】455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。【材質(ケース)】ABS樹脂【材質(バネ)】スチール【表面処理】(テープ)アクリル樹脂コート【爪部】固定爪

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > フリー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ