351件中 1件〜40件

並び替え:

1. 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ 1台
レビュー:(11)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1140〜1320調整可能【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【本体寸法(mm)】幅850×奥行き680×高さ1140〜1320【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60Hz【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【関連資料】取扱説明書

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン径(cm)上下調整機能 販売価格 出荷目安 数量
31310948 MSFX-18 1台 45 3枚羽根(アルミ製) 4段階 左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 ¥7,990 0営業日後以内

2. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥13,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1台
レビュー:(35)

【特長】三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用【用途】工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に【仕様】ワンプッシュ折り畳み式三脚【質量(kg)】11【タイプ】スタンドタイプ【周波数(Hz)】50・60【電源(V)】単相100【コード長さ(m)】1.7【モーター】全閉式【消費電力(W)(50/60Hz)】120/160【首振角度(°)】75【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】165/186【運転音(dB)】最大68(60Hz)【最大風速(m/min)(50/60Hz)】345/390【風量調整】3段速度調整式(切・強・中・弱)【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】840×725×1170〜最大1280(上下110mm調節可能)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 ハネ径(cm)機能 販売価格 出荷目安 数量
08532492 SF-45VS-1VP2 1台 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 左右首振り、風量3段階調節 ¥13,900 0営業日後以内
31334232 SF-45VS-1VP2 1台 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 左右首振り、風量3段階調節 ¥12,900 取扱終了

3. 45cm壁掛け扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
モノタロウ 45cm壁掛け扇 1台
レビュー:(24)

【特長】有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】6【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757604 MF-451NW 1台 4 ¥6,990 0営業日後以内

4. 45cmアルミフロア扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmアルミフロア扇 1台
レビュー:(33)

【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。【材質】(本体)スチール、(羽根)アルミ【質量(kg)】6【色】(本体/羽根)シルバー【電流(A)】(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)82/99W【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×310×710【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】69/73【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757552 MF-451NFA 1台 4 ¥7,990 0営業日後以内

5. 45cmキャスター扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmキャスター扇 1台
レビュー:(20)

【特長】移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】7.5【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】630×510×855【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757577 MF-451NC 1台 4 ¥7,990 0営業日後以内

6. 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 1台
レビュー:(3)

【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です【用途】工場【質量(kg)】約7【コード長さ(m)】3.2【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×320×550【風速(m/min)】268/305【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50Hz)約2.4、(60Hz)約3.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

7. 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 据置タイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×320×610【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階【首振り】(左右自動)約90°、(上下手動)3段階【上下調整】(手動)3段階

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

8. 45cm床置式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm床置式 工業扇風機 1台
レビュー:(1)

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。床置式で空気循環。真上にも風向きが変えられる。風量調節3段階。上下風向角度調節(手動式):上向=120度、下向=30度。ワイヤーガード。【用途】工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場、事務所、倉庫に。【質量(kg)】6【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2【消費電力(W)(50/60Hz)】148/165【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】585×295×555【保証期間】お買い上げ日より1年【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】4.0/4.5

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

9. 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ 1台
レビュー:(3)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×320×560【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階【首振り】(左右自動)約90°、(上下手動)4段階【上下調整】(手動)4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

10. 50cm強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥31,900
0営業日後以内
スイデン 50cm強力工場扇スイファン 1個
レビュー:(2)

【特長】低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】13.1【コード長さ(m)】2.0【ハネ径(cm)】50【消費電力(W)(50/60Hz)】180/265【最大風速(m/min)】445/520【最大風量(m3/min)】270/310【トラスコ品番】390-6515【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】単相100【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量3段階調節【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】850×735×1260【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

11. 45cmスタンド式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cmスタンド式 工業扇風機 1台
レビュー:(1)

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。大風量とハイポジションで、工場施設内等の広い場所にピッタリ。スタンドパイプで高さ調節可能(継脚式仕様)。ワイヤーガード。【用途】工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場、事務所、倉庫に。【質量(kg)】7.3【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2【消費電力(W)(50/60Hz)】148/165【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1000×910×1340〜1400【保証期間】お買い上げ日より1年【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】4.0/4.5

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

12. 125cmビッグファン ナカトミ

販売価格(税別) ¥63,900
3営業日後以内
ナカトミ 125cmビッグファン 1台

【特長】全閉式、単相100Vの作業扇。取っ手、タイヤ付きで移動が可能。羽根径125cmの大型ファン【用途】工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥に【トラスコ品番】495-8969【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約50【電源(V)】単相100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】1158/1224【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】555/827【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1390×540×1320【電流(A)(50/60Hz)】6.80/8.86【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】198/225【騒音値(dB)(50/60Hz)】76/79

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

13. 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】790×690×1120〜1430【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

14. 全閉式工場扇 スタンドタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥17,250
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇 スタンドタイプ 1台

【特長】耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。 工場・倉庫などの換気。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。【用途】工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。【種別】組立式【質量(kg)】7.8【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【消費電力(W)(50/60Hz)】116/159【首振角度(°)】(左右)90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】780×675×1160〜1250【保証期間】3年【風量調整】3段式(強・中・弱)【使用期間】(設計上の標準)6年

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

15. 全閉式工場扇・業務用扇風機ルフトハーフェン(スタンドタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇・業務用扇風機ルフトハーフェン(スタンドタイプ) 1台

【特長】耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。【用途】工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。【質量(kg)】7.5【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】1.6(アース付)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】865×748×1110〜1258mm【保証期間】1年【使用期間】(設計上の標準)2年

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

16. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1個
レビュー:(1)

【特長】工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】10.4【コード長さ(m)】1.9【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【機能】左右首振り、風量3段階調節【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

17. 45cm壁掛け工場扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥9,990
1営業日後以内
ナカトミ 45cm壁掛け工場扇 1個

【特長】金属製ガードリング採用しています。 サーマルプロテクター付です。 首折れ4段階です。 風量3段階です。 自動首振り左右約90°です。【用途】作業現場用【首振り】あり【セット内容】コンクリート用アンカー、スイッチボックスナイロンプラグ、スイッチボックス取付ネジ、スイッチボックス取付金具【幅(mm)】520【質量(kg)】5.9【高さ(mm)】550【奥行(mm)】320【電源(V)】単相100【消費電力(W)】111/124【ハネ径(cm)】45【風量(m3/min)】160/187【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【最大風速(m/min)(50/60Hz)】285/356【電気代の目安】2.6/2.9(1時間)

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

18. ウォール扇 スイデン

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン ウォール扇 1台
レビュー:(1)

【特長】壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【質量(kg)】9.3【タイプ】無段速調式【周波数(Hz)】50/60【コード長さ(m)】本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量無段階調節【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【運転音(dB)】最大68(60Hz)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

19. 45cm壁掛式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm壁掛式 工業扇風機 1台

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。限られたスペースを有効活用できる壁掛式、大風量を広々送風。ワイヤードリモコン(中間スイッチ)。ワイヤーガード。【用途】工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、壁掛け扇風機、壁掛扇風機、壁掛式工業扇風機として。【質量(kg)】6【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2【消費電力(W)(50/60Hz)】148/165【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×400×655【保証期間】お買い上げ日より1年【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】4.0/4.5

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

20. 45cm全閉式アルミハイスタンド扇 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm全閉式アルミハイスタンド扇 1台

【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です【用途】工場【質量(kg)】約8.5【コード長さ(m)】2.3【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】870×740×1270〜1480【風速(m/min)】268/305【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50Hz)約2.4、(60Hz)約3.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

21. 75cm 産業用送風機 キャスター付き ナカトミ

ナカトミ 75cm 産業用送風機 キャスター付き

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付きモーターを使用しているから安全。 キャスター付きで移動がラクラク。上方向で約15度、約30度の角度調整が2段階で可能。【用途】家畜舎、農作業場、工場等の送風や排気に。【質量(kg)】18.1【コード長さ(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】244/295【風量】431/511m2/min (50Hz/60Hz)【電源(AC V)】100(50Hz/60Hz)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】805×450×1000【風速(m/min)】強:355/410(50Hz/60Hz)【材質(羽根)】アルミ【騒音値(dB)(50/60Hz)】69/73

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

22. 45cmアルミフロア扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
ナカトミ 45cmアルミフロア扇 1個

【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。左右約70度、自動首振りします。上下首折れは4段階で、風向きは垂直方向にも変えられます。【トラスコ品番】107-7248【電流(A)】強1.0/1.05【電源(V)】100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】強114/124【コード長さ(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】強90/100【首振角度(°)】約70【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×280×580【騒音値(dB(A))(50/60Hz)】61/63【首折れ】4段階【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】222/242

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

23. 大型扇風機巻き込み防止ネット カースル

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
カースル 大型扇風機巻き込み防止ネット 1枚
レビュー:(2)

【特長】取付簡単【用途】工場扇カバー【本体質量(kg)】0.04【適合サイズ】羽根径50cm以下【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】185×10×290

工場扇 > アクセサリー・部品

24. 45cm工場扇用替え羽 ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ノーブランド 45cm工場扇用替え羽 1枚

【適合】45cm工場扇(スタンド式)[MF-45N][MF-45][NDF-45][MF-451N][OPF-45S]【穴径(Φmm)】10

工場扇 > アクセサリー・部品 > 羽根

25. 45cmスタンド式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cmスタンド式 工業扇風機 1台

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量。上下左右の立体首振りで広範囲に風を届けるワイド送風タイプ。空気を循環させて空調効率アップ。風量調節3段階。スタンドパイプで高さ調節可能。左右首振り機能(後部つまみ式)。上下風向角度調節(手動式)。ワイヤーガード。【用途】工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場、事務所、倉庫に。【質量(kg)】5.4【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2【消費電力(W)(50/60Hz)】70/77【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】810×710×1200〜1350【保証期間】お買い上げ日より1年【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】1.9/2.1

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

26. 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥24,000
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ 1台

【特長】全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】工場・倉庫などの換気。【仕様】8m延長コード付【種別】組立式【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】511×494×543【保証期間】5年【風量調整】3段式(強・中・弱)【材質(脚部)】スチール【使用期間】(設計上の標準)10年

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

27. ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
スイデン ウォール扇アルミタイプ 三相200V 1台

【トラスコ品番】813-1207【セット内容】本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング【材質】ハネ:アルミ、脚:鉄

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

28. 45cmスタンド式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 45cmスタンド式 工業扇風機
レビュー:(1)

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量。シンプル機能のスタンダードタイプ。大風量とハイポジションで、工場施設内等の広い場所に最適。風量調節3段階。スタンドパイプで高さ調節可能。左右首振り機能(後部つまみ式)。上下風向角度調節(手動式)。ワイヤーガード。【用途】工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場、事務所、倉庫に。【質量(kg)】6.4【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2【消費電力(W)(50/60Hz)】115/140【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】810×710×1200〜1350【保証期間】お買い上げ日より1年【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】3.1/3.8

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

29. 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,500 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ 1台

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

30. 45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ ナカトミ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
ナカトミ 45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ 1台

【特長】壁掛けタイプ サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用 アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い 風量を3段階に調節可能 左右首振り、首折れ機能搭載【材質】ファン:アルミ【質量(kg)】6.2【色】シルバー【電流(A)】強:1.12/1.45中:0.83/1.15弱:0.75/0.90【消費電力(W)】強:110/150中:83/111弱:77/85【回転数(min-1[r.p.m])】強:1390/1600中:1270/1235弱:1085/903【電源】100V 50/60Hz【コード長さ(m)】約3m(電源プラグからリモコンまで約2.3m、リモコンから本体まで約0.7m)【モーター】全閉式(樹脂ケース)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×320×550【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

31. 60cmDCモータービッグファン ナカトミ

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
ナカトミ 60cmDCモータービッグファン 1台

【特長】より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン!!。夏場の湿気・熱気・冬場の温度ムラ対策に!オールシーズン活用できます。使用環境に合わせて風量調節可能。【用途】工場・倉庫・作業場・集会場などの送風、換気に【トラスコ品番】495-8985【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約17【電流(A)】3.10【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】190【風量(m3/min)】256【電源コード(m)】約2.4【騒音値(dB)】74【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】830×360×805【風速(m/min)】213

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

32. 45cm 工場扇 全閉式アルミ ナカトミ

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
ナカトミ 45cm 工場扇 全閉式アルミ 1台
レビュー:(2)

【特長】スタンドタイプ サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用 高さ1270mm〜1480mmまで調節可能 アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い 風量を3段階に調節可能 左右首振り、首折れ機能搭載【材質】ファン:アルミ、脚:鉄【質量(kg)】8.5【色】シルバー【電流(A)】強:1.12/1.45中:0.83/1.15弱:0.75/0.90【消費電力(W)】強:110/150中:83/111弱:77/85【回転数(min-1[r.p.m])】強:1390/1600中:1270/1235弱:1085/903【電源】100V 50/60Hz【コード長さ(m)】約2.3【モーター】全閉式(樹脂ケース)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】870×740×1270〜1480【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

33. 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,873
1営業日後以内
TRUSCO 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 1枚
レビュー:(7)

【トラスコ品番】233-3180【材質/仕上】ABS樹脂製【質量(g)】565【径(Φmm)】450【穴径(Φmm)】10【適合】TFZR、TFZシリーズ

工場扇 > アクセサリー・部品 > 羽根

34. 45cmDC工場扇 ユアサ

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
ユアサ 45cmDC工場扇 1台

【特長】DC(直流)モーター搭載で効率よく運転!。消費電力を大幅に抑えることが可能となり、暑い夏でも電気代を削減しながら快適に過ごせます。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。AC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。【質量(kg)】5.3【色】ブラック【材質(本体)】鉄、PP等【消費電力(W)】40【電源コード(m)】約2.4【首振角度(°)】(自動)90【風量】無段階【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】78×68×119〜134【ガード】スポークタイプ

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

35. 45cm工場扇(スタンド式) モノタロウ

モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式)
レビュー:(174)

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1150〜1350調整可能【本体寸法(mm)】幅785×奥行き690×高さ1150〜1350【モーター】開放式【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電圧周波数(Hz)】単相100V 50/60Hz【風量調整】弱/中/強【首折れ】4段階【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

36. 60cm全閉式ビッグファン YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 60cm全閉式ビッグファン
レビュー:(3)

【特長】工場、倉庫、作業場などの送風、換気、乾燥に最適。 キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。 上下方向の風向き角度が調節可能。【用途】工場【電源(V)】単相100【本体質量(kg)】約20.5【電源コード(m)】2.4【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】730×350×820【電気代の目安】約3.9円/約5.1円(50/60Hz)(1時間あたり)【風量調整】3段階切替【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】189/207【騒音値(dB)(50/60Hz)】68/71

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

37. 75cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 75cmビッグファン
レビュー:(3)

【特長】上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約28【電源(V)】単相100(50/60Hz)【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】257/346【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】341/365【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】895×350×970【最大風速(m/min)(50/60Hz)】228/267【電流(A)(50/60Hz)】3.40/3.74【騒音値(dB)(50/60Hz)】74/78

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

38. 60cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 60cmビッグファン

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付。モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 タイヤ付きで移動が簡単。 上下方向の角度調整が可能。【付属品】ハンドル×1、スタンド×2、タイヤ×2、ボルト×6、タイヤ用ボルト・ナット×2、固定ビス(羽根用・予備)×1【質量(kg)】20.5【色】黒【電源(V)】単相100、50/60Hz【スイッチ】ロータリー式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】730×350×820【安全装置】サーマルプロテクター(120℃・5A)【電源コード(m)】2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】144/189【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】334/348【最大風速(m/min)(50/60Hz)】189/207【電流(A)(50/60Hz)】1.61/1.93【騒音値(dB)(50/60Hz)】68/71

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

39. 100cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 100cmビッグファン

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しています。タイヤ付で移動が簡単です。【用途】工場用農事用の送風・換気作業。【消費電力(W)(50/60Hz)】316/384

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

40. 45cm工業扇風機スタンド式(押しボタンスイッチ) YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 45cm工業扇風機スタンド式(押しボタンスイッチ)
レビュー:(1)

【特長】大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。 大風量とハイポジションで、工場施設内等の広い場所にピッタリ。 スタンドパイプで高さ調節可能(継脚式仕様)。ワイヤーガード。【質量(kg)】7.3【消費電力(W)】148/165(50/60Hz)【角度(°)】上向:30、下向:20【コード長さ(m)】約2.0【安全装置】温度ヒューズ・電流ヒューズ【機能】角度=85度、後部つまみ式、上下首折れ、風量調節【風量】3段階(弱・中・強)【電源(AC V)】100(50/60Hz)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1000×910×1340-1400【操作方法】押しボタンスイッチ【高さ調節】80-90cm【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】4.0/4.5(50/60HZ)【羽根径(Φmm)】450

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ