検索条件:
ハネ径(cm)75

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. 75cmエアーファンフロア式 ナカトミ

販売価格(税別) ¥79,900
1営業日後以内
ナカトミ 75cmエアーファンフロア式 1台

【特長】エアーモーター駆動により引火性のある作業場所、粉塵の多い現場でも使用可能です。 調整バルブにより好みの回転数に調整が可能です(風量無段階)。 エアーホースをプラグに接続すぐに使用可能です。 4輪キャスター(ストッパー付)で移動が簡単です。 上方向の角度調整が可能です。(水平・15度・30度)。【用途】ガソリンスタンド・造船所・化学工場・塗装工場・処理場など【付属品】本体(前・後ガード付)×1、キャスターASSY×2、補強バー×2、自動給油エアーセット×1、排気消音チューブセット×1、シールテープ×1【材質】スチール【質量(kg)】16【色】黒【回転数(min-1[r.p.m])】680【空気消費量(L/min)】210【風量(m3/min)】300【使用空気圧力(MPa)】0.6【騒音値(dB)】75【エアー接続口】1/4プラグ【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】81×60×111【風速(m/min)】240【保証期間】1年間【材質(羽根)】アルミ三枚羽根【コンプレッサー】(推奨)3馬力以上

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ
注文コード 品番 内容量 直径(Φcm) 販売価格 出荷目安 数量
56406306 AF-75F 1台 (羽根)75 ¥79,900 1営業日後以内

2. 開放型工場扇 J&S

販売価格(税別) ¥22,900
4営業日後以内
J&S 開放型工場扇 1台

【特長】角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。【用途】工場や倉庫の暑気対策に!【質量(kg)】16.5【電源(V)】単相100【消費電力(W)】240【風量(m3/min)】302【騒音値(dB)】68【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】880×370×960

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ
注文コード 品番 内容量 羽根寸法(cm) 販売価格 出荷目安 数量
41960626 J75FL 1台 75 ¥22,900 4営業日後以内

3. BF-75V用 75cmアルミ羽根(3枚) ナカトミ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ナカトミ BF-75V用 75cmアルミ羽根(3枚) 1個

【適合機種】BF-75V

工場扇 > アクセサリー・部品 > 羽根
注文コード 品番 内容量 ハネ径(cm) 販売価格 出荷目安 数量
26712166 IF7-3A 1個 75 ¥4,990 4営業日後以内

4. 75cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 75cmビッグファン
レビュー:(3)

【特長】上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約28【電源(V)】単相100(50/60Hz)【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】257/346【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】341/365【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】895×350×970【最大風速(m/min)(50/60Hz)】228/267【電流(A)(50/60Hz)】3.40/3.74【騒音値(dB)(50/60Hz)】74/78

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ
注文コード 品番 内容量 ファン径(cm)羽根枚数機能 販売価格 出荷目安 数量
17075083 BF-75V 1台 75 3 上下首折れ、風量2段階調節、サーマルプロテクター付 ¥29,900 取扱終了

5. 【ワケあり】75cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 【ワケあり】75cmビッグファン

【特長】上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約28【電源(V)】単相100(50/60Hz)【羽根枚数】3【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】257/346【機能】上下首折れ、風量2段階調節、サーマルプロテクター付【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】341/365【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】895×350×970【ファン径(cm)】75【最大風速(m/min)(50/60Hz)】228/267【電流(A)(50/60Hz)】3.40/3.74【騒音値(dB)(50/60Hz)】74/78

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
28544803 BF-75V 1台   ¥20,925 取扱終了

6. 大型扇風機 プロファン2 ジャイアント省エネタイプ アルファ工業

アルファ工業 大型扇風機 プロファン2 ジャイアント省エネタイプ

【特長】夏の節電対策・熱中症対策に。工場内の送風、真夏の体育館・講堂、銭湯の脱衣場など広範囲の送風・換気に最適です。 75cmのファンにより、最大で18,600/hの強風を発生。風の強さは3段階に調整可能で。ポール高さ調整可、首振り機能付、上下角度調整不可。大型扇風機です。【仕様】風の強さは3段階に調整可能、首振り、上下角度調整可能【材質】(本体)スチール、(プロペラ)アルミ【質量(kg)】約17【消費電力(W)】165【回転数(min-1[r.p.m])】460、830、1300の3段階【電源】100V(50/60Hz)【寸法(幅W×高さH)(mm)】850×1580〜1930【コード長さ(m)】1.5【ハネ径(cm)】75

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

7. 75cmアルミ羽根風洞扇 広電

広電 75cmアルミ羽根風洞扇

【用途】工場・倉庫・配送センター・工事現場・学校の体育館・畜産舎【質量(kg)】約22【色】ブルー/ブラック【ハネ径(cm)】75【寸法(cm)】103.5×31×104【首振角度(°)】左右に100【回転数】940/1060RPM【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】342/390(強)

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

8. 75cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 75cmビッグファン
レビュー:(4)

【特長】上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。【色】黒【ファン径(cm)】75(アルミ3枚羽根)

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

9. BF-751用替え羽 ナカトミ

ナカトミ BF-751用替え羽

【適合】BF-751用【ファン径(cm)】75(アルミ3枚羽根)

工場扇 > アクセサリー・部品 > 羽根

戻る ページ: 1 次へ