検索条件:

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 45cm壁掛け扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
モノタロウ 45cm壁掛け扇 1台
レビュー:(24)

【特長】有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】6【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757604 MF-451NW 1台 4 ¥6,990 0営業日後以内

2. ロータリー扇(無段変速式) スイデン

販売価格(税別) ¥57,900 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン ロータリー扇(無段変速式) 1台

【特長】全閉型モーターを採用しています。 天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります(電車の扇風機と同じ首振り)。 風量を無段階に調節できるリモコン付です(無段変速式)。 広範囲に送風できるロータリータイプです。【用途】工場、倉庫の換気や送風。【羽根枚数】4枚【機能】ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付【質量(kg)】9.3【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【電源コード】11.9m【風量調整】無段変速式【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 ハネ径(cm)トラスコ品番電源(V) 販売価格 出荷目安 数量
37445037 SF-45MRV-1V-P 1台 45 448-9373 単相100 ¥57,900 1営業日後以内
37445046 SF-45MRV-2V-P 1台 45 390-6442 単相200 ¥58,900 4営業日後以内

3. ロータリー扇 スイデン

販売価格(税別) ¥49,800
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン ロータリー扇 1個

【特長】広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。【摘要】無段速調式【質量(kg)】9.3【周波数(Hz)】50/60【コード長さ(m)】本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【首振角度(°)】斜め下方に360度旋回【機能】ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【運転音(dB)】最大68(60Hz)

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 電源(V)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
02351745 SF-45MRV-1VP 1個 単相100 448-9373 ¥49,800 1営業日後以内
02351754 SF-45MRV-2VP 1個 単相200 390-6442 ¥49,900 取扱終了

4. ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
スイデン ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 1台

【トラスコ品番】813-1248【セット内容】本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング【材質】ハネ:アルミ、脚:鉄

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 機能 販売価格 出荷目安 数量
86278753 SF-45MHV-2VA 1台 左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 ¥46,900 3営業日後以内

5. ハンガー扇 スイデン

販売価格(税別) ¥39,900 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン ハンガー扇 1個

【特長】天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【摘要】無段速調式【質量(kg)】10.2【周波数(Hz)】50/60【コード長さ(m)】本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量無段階調節、リモコン付【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【運転音(dB)】最大68(60Hz)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 電源(V)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
02351815 SF-45MHV-1VP 1個 単相100 460-2781 ¥39,900 2営業日後以内
02351824 SF-45MHV-2VP 1個 単相200 460-2790 ¥40,800 4営業日後以内

6. ウォール扇(ワイヤレス3段速調・プラスチックハネタイプ) スイデン

スイデン ウォール扇(ワイヤレス3段速調・プラスチックハネタイプ)

【特長】安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 便利なワイヤレスリモコン式です。 3段速調に「リズム風」をプラスしました。【用途】工場、倉庫の換気や送風。【質量(kg)】9【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【電源コード】1.8m【風量調整】3段式(強・中・弱)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

戻る ページ: 1 次へ