検索条件:

101件中 1件〜40件

並び替え:

1. 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式) アルミ羽根 強風量タイプ 1台
レビュー:(10)

【特長】羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下調整が出来ます。 高さは、1140〜1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。【用途】工場内の換気や夏の暑さ対策に。【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1140〜1320調整可能【消費電力(W)】(強)100(50Hz)/125(60Hz)【回転数(min-1[r.p.m])】(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)【コード長さ(m)】2.5【本体寸法(mm)】幅850×奥行き680×高さ1140〜1320【モーター】開放式【風量(m3/min)】(強)155(50Hz)/175(60Hz)【首振角度(°)】約90【電圧周波数(Hz)】AC100V 50/60Hz【風速(m/min)】(強)295(50Hz)/335(60Hz)【運転音(dB)】73(50Hz)/76(60Hz)【風量調整】3段階(弱・中・強)【関連資料】取扱説明書

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン径(cm)上下調整機能 販売価格 出荷目安 数量
31310948 MSFX-18 1台 45 3枚羽根(アルミ製) 4段階 左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 ¥7,990 0営業日後以内

2. 45cm壁掛け扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
モノタロウ 45cm壁掛け扇 1台
レビュー:(24)

【特長】有線リモコン付。 堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】6【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×330×720【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757604 MF-451NW 1台 4 ¥6,990 0営業日後以内

3. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥13,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1台
レビュー:(35)

【特長】三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用【用途】工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に【仕様】ワンプッシュ折り畳み式三脚【質量(kg)】11【タイプ】スタンドタイプ【周波数(Hz)】50・60【電源(V)】単相100【コード長さ(m)】1.7【モーター】全閉式【消費電力(W)(50/60Hz)】120/160【首振角度(°)】75【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】165/186【運転音(dB)】最大68(60Hz)【最大風速(m/min)(50/60Hz)】345/390【風量調整】3段速度調整式(切・強・中・弱)【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】840×725×1170〜最大1280(上下110mm調節可能)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 ハネ径(cm)機能 販売価格 出荷目安 数量
08532492 SF-45VS-1VP2 1台 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 左右首振り、風量3段階調節 ¥13,900 0営業日後以内
31334232 SF-45VS-1VP2 1台 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 左右首振り、風量3段階調節 ¥12,900 取扱終了

4. 45cmアルミフロア扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmアルミフロア扇 1台
レビュー:(33)

【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度自動首振りに加え、首折れは4段階可能です。【材質】(本体)スチール、(羽根)アルミ【質量(kg)】6【色】(本体/羽根)シルバー【電流(A)】(強)0.86/0.97、(中)0.59/0.68、(弱)0.45/0.52【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)82/99W【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】515×310×710【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)131/150、(中)119/122、(弱)102/107【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】69/73【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)248/285、(中)219/233、(弱)199/206【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757552 MF-451NFA 1台 4 ¥7,990 0営業日後以内

5. 45cmキャスター扇 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
モノタロウ 45cmキャスター扇 1台
レビュー:(19)

【特長】移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。【材質】(本体)スチール、(羽根)PP【質量(kg)】7.5【色】(本体)グレー、(羽根)オレンジ【電流(A)】(強)0.90/0.99【電源(V)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)】(強)84/101【スイッチ】ロータリー式【ハネ径(cm)】45【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】630×510×855【安全装置】(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A【風量(m3/min)】(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)【電源コード(m)】(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし【騒音値(dB)】68/72【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【風速(m/min)】(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)【首折れ】4段階【関連資料】取扱説明書【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ
注文コード 品番 内容量 ファン翼数 販売価格 出荷目安 数量
50757577 MF-451NC 1台 4 ¥7,990 0営業日後以内

6. 工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 壁掛けタイプ 1台
レビュー:(3)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×320×560【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階【首振り】(左右自動)約90°、(上下手動)4段階【上下調整】(手動)4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

7. 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】790×690×1120〜1430【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

8. 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 1台
レビュー:(3)

【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です【用途】工場【質量(kg)】約7【コード長さ(m)】3.2【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×320×550【風速(m/min)】268/305【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50Hz)約2.4、(60Hz)約3.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

9. 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 据置タイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×320×610【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階【首振り】(左右自動)約90°、(上下手動)3段階【上下調整】(手動)3段階

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

10. 45cm全閉式アルミハイスタンド扇 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm全閉式アルミハイスタンド扇 1台

【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です【用途】工場【質量(kg)】約8.5【コード長さ(m)】2.3【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】870×740×1270〜1480【風速(m/min)】268/305【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50Hz)約2.4、(60Hz)約3.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

11. 全閉式工場扇 スタンドタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥17,250
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇 スタンドタイプ 1台

【特長】耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。 工場・倉庫などの換気。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。【用途】工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。【種別】組立式【質量(kg)】7.8【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【消費電力(W)(50/60Hz)】116/159【首振角度(°)】(左右)90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】780×675×1160〜1250【保証期間】3年【風量調整】3段式(強・中・弱)【使用期間】(設計上の標準)6年

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

12. ウォール扇 スイデン

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン ウォール扇 1台
レビュー:(1)

【特長】壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【質量(kg)】9.3【タイプ】無段速調式【周波数(Hz)】50/60【コード長さ(m)】本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量無段階調節【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【運転音(dB)】最大68(60Hz)【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

13. 50cm強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥31,900
0営業日後以内
スイデン 50cm強力工場扇スイファン 1個
レビュー:(2)

【特長】低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】13.1【コード長さ(m)】2.0【ハネ径(cm)】50【消費電力(W)(50/60Hz)】180/265【最大風速(m/min)】445/520【最大風量(m3/min)】270/310【トラスコ品番】390-6515【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】単相100【首振角度(°)】87【機能】左右首振り、風量3段階調節【本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】850×735×1260【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

14. 45cm壁掛け工場扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥9,990
1営業日後以内
ナカトミ 45cm壁掛け工場扇 1個

【特長】金属製ガードリング採用しています。 サーマルプロテクター付です。 首折れ4段階です。 風量3段階です。 自動首振り左右約90°です。【用途】作業現場用【首振り】あり【セット内容】コンクリート用アンカー、スイッチボックスナイロンプラグ、スイッチボックス取付ネジ、スイッチボックス取付金具【幅(mm)】520【質量(kg)】5.9【高さ(mm)】550【奥行(mm)】320【電源(V)】単相100【消費電力(W)】111/124【ハネ径(cm)】45【風量(m3/min)】160/187【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【最大風速(m/min)(50/60Hz)】285/356【電気代の目安】2.6/2.9(1時間)

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

15. 強力工場扇スイファン スイデン

販売価格(税別) ¥28,900 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン 強力工場扇スイファン 1個
レビュー:(1)

【特長】工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。【用途】工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。【質量(kg)】10.4【コード長さ(m)】1.9【ハネ径(cm)】45【消費電力(W)(50/60Hz)】120/180【最大風速(m/min)】405/465【最大風量(m3/min)】215/245【摘要】3速式【周波数(Hz)】50/60【機能】左右首振り、風量3段階調節【材質(羽根)】プラスチック

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

16. 45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ ナカトミ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
ナカトミ 45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ 1台

【特長】壁掛けタイプ サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用 アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い 風量を3段階に調節可能 左右首振り、首折れ機能搭載【材質】ファン:アルミ【質量(kg)】6.2【色】シルバー【電流(A)】強:1.12/1.45中:0.83/1.15弱:0.75/0.90【消費電力(W)】強:110/150中:83/111弱:77/85【回転数(min-1[r.p.m])】強:1390/1600中:1270/1235弱:1085/903【電源】100V 50/60Hz【コード長さ(m)】約3m(電源プラグからリモコンまで約2.3m、リモコンから本体まで約0.7m)【モーター】全閉式(樹脂ケース)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×320×550【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

17. 25cm工業扇 アルミ羽根 据置き型 広電

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
広電 25cm工業扇 アルミ羽根 据置き型 1台
レビュー:(3)

【特長】据置き型扇風機 完成梱包品で組み立て不要 羽根径25cmのアルミ3枚羽根採用 ラウンド首振り機構(上20°下20°左20°右20°自動首振り) 風量は3段階です【用途】店舗など【材質】本体、ガード、スタンド:金属、スタンドホルダー、ツマミ:樹脂、羽根:金属(アルミ)【幅(mm)】310【色】本体:ブラック、羽根:シルバー【高さ(mm)】355【質量(g)】1600【奥行(mm)】240【コード長さ(m)】約 1.8【風量(m3/min)】強:20.9/ 20.4 (50/60Hz)【風速(m/min)】強:229/215 (50/60Hz)【風量調整】3【材質(羽根)】アルミ

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

18. 工業扇 キャスタータイプ アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
アイリスオーヤマ 工業扇 キャスタータイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 キャスター付なので講堂やイベント会場など、必要に応じて扇風機を設置したい時に便利です。 左右自動で90°の首振り機能付で、広範囲に送風します。【仕様】全車輪ロック付キャスター【モーター】開放式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】790×640×810【電源コード(m)】約1.8【風量】3段階【首振り】(左右自動)約90°、(上下手動)3段階【上下調整】(手動)3段階

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

19. 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥24,000
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ 1台

【特長】全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】工場・倉庫などの換気。【仕様】8m延長コード付【種別】組立式【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】511×494×543【保証期間】5年【風量調整】3段式(強・中・弱)【材質(脚部)】スチール【使用期間】(設計上の標準)10年

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

20. 45cm全閉式アルミキャスター扇 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) 45cm全閉式アルミキャスター扇 1台
レビュー:(3)

【特長】油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です【用途】工場【質量(kg)】約9.4【コード長さ(m)】2.4【電源(単相/V)】100【風量】3段階切替【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×480×790【風速(m/min)】268/305【1時間当たりの電気代(強/弱)(円)】(50Hz)約2.4、(60Hz)約3.2【騒音値(dB)(50/60Hz)】66/70

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

21. 45cmアルミフロア扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
ナカトミ 45cmアルミフロア扇 1個

【特長】堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。左右約70度、自動首振りします。上下首折れは4段階で、風向きは垂直方向にも変えられます。【トラスコ品番】107-7248【電流(A)】強1.0/1.05【電源(V)】100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】強114/124【コード長さ(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】強90/100【首振角度(°)】約70【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】520×280×580【騒音値(dB(A))(50/60Hz)】61/63【首折れ】4段階【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】222/242

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

22. 45cm 工場扇 全閉式アルミ ナカトミ

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
ナカトミ 45cm 工場扇 全閉式アルミ 1台
レビュー:(2)

【特長】スタンドタイプ サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用 高さ1270mm〜1480mmまで調節可能 アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い 風量を3段階に調節可能 左右首振り、首折れ機能搭載【材質】ファン:アルミ、脚:鉄【質量(kg)】8.5【色】シルバー【電流(A)】強:1.12/1.45中:0.83/1.15弱:0.75/0.90【消費電力(W)】強:110/150中:83/111弱:77/85【回転数(min-1[r.p.m])】強:1390/1600中:1270/1235弱:1085/903【電源】100V 50/60Hz【コード長さ(m)】約2.3【モーター】全閉式(樹脂ケース)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】870×740×1270〜1480【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

23. 工場扇 フラミンゴファン スイデン

販売価格(税別) ¥13,900
4営業日後以内
スイデン 工場扇 フラミンゴファン 1台

【特長】首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。【電源(V)】100【首振角度(°)】75

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

24. リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,890
3営業日後以内
アイリスオーヤマ リモコン式壁掛け扇 マイコン式 1台
レビュー:(1)

【色】ホワイト【質量(g)】2600【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×320×520【消費電力(W)(50/60Hz)】34/48【電源電圧(V)】AC100【首振角度(°)】上下40、左右90【風量調整】3段階【タイマー】7.5時間、切:30分・1・2・4

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

25. 45cmプラ羽根三脚型工業扇(ワンタッチ) 広電

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
広電 45cmプラ羽根三脚型工業扇(ワンタッチ) 1台

【特長】異常過熱を検知して自動停止するから安心 サーマルプロテクター内蔵 羽根の取付けが簡単 スピンナー固定方式 組立・収納も簡単・ラクラク ワンタッチで折りたためる手間いらずの三脚【用途】工場内の空気循環 店舗の入口で防虫に ゴルフ練習場の各ブース 体育館の熱中症対策 スポーツジム【質量(kg)】約6【タイプ】三脚型【消費電力(W)】約132/140(50/60Hz)【電源コード(m)】約2.1【電気代の目安】約3.6/3.8円・時間(50/60Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】約78×68×115-142【材質(羽根)】ABS樹脂【高さ調整範囲(mm)】約1150〜1420

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

26. 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,190
3営業日後以内
アイリスオーヤマ 壁掛け扇 メカ式 1台

【色】ホワイト【質量(g)】2600【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】360×320×520【消費電力(W)(50/60Hz)】34/48【電源電圧(V)】AC100【首振角度(°)】上下40、左右90【風量調整】3段階

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

27. 45cm三脚収納工場扇 ナカトミ

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
ナカトミ 45cm三脚収納工場扇 1台

【特長】伸縮可能な三脚、エコノミータイプ。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約90度、自動首振りします。【仕様】(風速)197/245m3/min、PL保険:加入【材質】(ファン)樹脂製【質量(kg)】約6.5【タイプ】スピンナ固定式【電源(V)】単相100 50/60Hz【消費電力(W)】88/107【スイッチ】ダイヤル式【定格電流(A)】0.98/1.09【風量(m3/min)】149/158【電源コード(m)】約2.4(アース端子無し)【騒音値(dB)】63/66【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】780×675×1140〜1320【保証期間】1年【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

28. 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,500 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ 1台

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

29. 45cmキャスター付工場扇 全閉式アルミ ナカトミ

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
ナカトミ 45cmキャスター付工場扇 全閉式アルミ 1台

【特長】キャスタータイプ。サーマルプロテクター付モーター(復帰式過熱保護装置)を使用。キャスター付で移動が簡単!キャスターはストッパー付。アルミファンの為、破損、摩擦がしにくく、モーターは全閉式ですので塵埃の多い場所での使用が可能、また油気にも強い。風量を3段階に調節可能。左右首振り、首折れ機能搭載【材質】ファン:アルミ【質量(kg)】9.4【色】シルバー【電流(A)】強:1.12/1.45中:0.83/1.15弱:0.75/0.90【消費電力(W)】強:110/150中:83/111弱:77/85【回転数(min-1[r.p.m])】強:1390/1600中:1270/1235弱:1085/903【電源】100V 50/60Hz【コード長さ(m)】約2.3【モーター】全閉式(樹脂ケース)【首振角度(°)】約90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】510×480×790【首折れ】4段階

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

30. 工場扇 三脚折りたたみ式 プラ4枚羽根45cm アース付 新光電機

販売価格(税別) ¥7,490
2営業日後以内
新光電機 工場扇 三脚折りたたみ式 プラ4枚羽根45cm アース付 1個

【特長】2芯3芯兼用のポッキンプラグ付!【質量(kg)】5.8【色】ブラック(羽根オレンジ)【寸法】W800×D700×H1120〜1290mm【電源コード(m)】約1.8【機能】左右自動首振り(約40°)、上下手動首振り(上約40°下約20°)、風量3段切換え、アース付き電源コード

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

31. 工業扇 TEKNOS

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
TEKNOS 工業扇 1台

【特長】換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍【質量(kg)】約4.3【色】ブラック【高さ(mm)】1120〜1420調整可能【コード長さ(m)】約2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約710×820×1120〜1420【風量(m3/min)】96/110【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)65W(50Hz)/80W(60Hz)【首振角度(°)】90【スタンド】折り畳み式【ファン径(cm)】43.5【電圧周波数(Hz)】100V 50-60Hz【風速(m/min)】強192/220【風量調整】3段階切替 弱/中/強【材質(羽根)】樹脂【運転音】環境噪音42db、試験距離1m、強:72db、中:65db、弱60db【高さ調整範囲(mm)】無段階調整

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

32. 45cm工業扇 プラ羽根 キャスター付き 広電

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
広電 45cm工業扇 プラ羽根 キャスター付き 1台

【特長】ABS樹脂製4枚羽根、スピンナー固定式 風量は3段切替 前ガードはフック固定式で簡単 左右自動首振り機能(左右約40°) 上下手動首振り(下15°、上15° 3ステップ) ガードの高さが76〜82cm調節可能です【用途】工場、店舗など【幅(mm)】540【色】(羽根)オレンジ【高さ(mm)】760〜820【質量(g)】7500【奥行(mm)】660【風量調整】3【材質(羽根)】ABS樹脂製

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

33. 45cm工業扇 プラ羽根 壁掛け型 広電

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
広電 45cm工業扇 プラ羽根 壁掛け型 1台
レビュー:(1)

【特長】ABS樹脂製4枚羽根、スピンナー固定式 風量は3段切替 前ガードはフック固定方式で簡単 左右自動首振り機能(左右約40°) 上下手動首振り(15°4ステップ)【用途】工場、店舗など【幅(mm)】520【色】(羽根)オレンジ【高さ(mm)】560【質量(g)】5500【奥行(mm)】320【風量調整】3【材質(羽根)】ABS樹脂製

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

34. 全閉式工場扇 据え置きタイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥17,250
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇 据え置きタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】全閉式モーターを採用しています。持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。省スペース・ハイクオリティーです。【用途】工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。【種別】完成品【質量(kg)】7.0【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【消費電力(W)(50/60Hz)】116/159【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】511×350×630【保証期間】3年【風量調整】3段式(強・中・弱)【使用期間】(設計上の標準)6年

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

35. 工業扇 TEKNOS

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
TEKNOS 工業扇 1台

【特長】45cm羽根で強力な風を 開放式モーター【質量(kg)】約5.8【色】シルバー【高さ(mm)】580【コード長さ(m)】約2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約530×340×580【風量(m3/min)】110/125【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)126(50Hz)/147(60Hz)【首振角度(°)】約85【ファン径(cm)】45【電圧周波数(Hz)】100V 50-60Hz【風速(m/min)】強225/250【風量調整】3段階切替 弱/中/強【材質(羽根)】アルミ【運転音】環境騒音42db、距離1m、強72db、中65db、弱60db

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

36. 45cmアルミ羽根壁掛け扇 広電

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
広電 45cmアルミ羽根壁掛け扇 1台

【特長】異常過熱を検知して自動停止するから安心 サーマルプロテクター内蔵 羽根の取付けが簡単 スピンナー固定方式 組立・収納も簡単・ラクラク 優れた耐久性のアルミ羽根 油煙やほこり等の多い過酷な環境にも安心【用途】ラーメン屋や居酒屋の厨房 工場内の空気循環 冷房の補助【質量(kg)】約5.5【タイプ】壁掛け型【消費電力(W)】約159/187(50/60Hz)【電源コード(m)】約2.2【電気代の目安】約4.3/5.0円・時間(50/60Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】約52×32×56【材質(羽根)】アルミ

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

37. 60cmスタンド式ビッグファン ナカトミ

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
ナカトミ 60cmスタンド式ビッグファン 1台
レビュー:(1)

【特長】60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!レストラン・ロビー・会議室など広いスペースでも快適に過ごせます。風量は3段階に調節ができ、左右首ふり・上下首折れが可能です。過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを使用していますので、安全です。スタンドの高さが155〜180cmに調節可能です。【トラスコ品番】107-7250【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約20【電源(V)】単相100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(強)210/240【電源コード(m)】約1.8【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)150/180【首振角度(°)】約70【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】650×570×1550〜1800【電流(A)(50/60Hz)】(強)1.81/1.87【首折れ】4段階【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】(強)229/263【騒音値(dB)(50/60Hz)】約69/72【上下調整】4段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

38. 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V 1台
レビュー:(1)

【仕様】"ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃〜温度40℃の範囲内湿度80%以下 "【トラスコ品番】813-1205

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

39. 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥27,375
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ 1台

【特長】全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。【用途】移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。【仕様】50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付【種別】組立式【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【電源コード(m)】2(アース付)【保証期間】5年【風量調整】3段式(強・中・弱)【材質(脚部)】スチール【キャスター数】4個【使用期間】(設計上の標準)10年

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

40. 壁掛扇 PROMOTE

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
PROMOTE 壁掛扇 1台

【特長】風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型【質量(kg)】約5.0【周波数(Hz)】50/60Hz【電圧(V)】単相100V【風量(m3/min)50Hz/60Hz】163/184【電源コード(m)】約2.2【消費電力(W)(50/60Hz)】130/150【風速(m/min)】288/360【コード長さ(cm)】(リモコン)約1.2【材質(羽根)】樹脂【リモコン】有線リモコン

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ