351件中 321件〜351件

並び替え:

321. 工場扇 日本緑十字社

販売価格(税別) ¥14,900
6営業日後以内
日本緑十字社 工場扇 1台

【特長】場・倉庫・学校・体育館・オフィス等の業務用に最適! 三脚スタンド型の脚で、扱いやすく安定感があります。 風量は3段階で調節可能 首振り機能付き 高耐久性 散熱効果 高さ調節(手動)1150〜1320mm【質量(kg)】6.2【色】ブラック【コード長さ(m)】約2.0【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】1150〜1320×880×880【ハネ径(cm)】45【羽根枚数】4【消費電力(W)(50/60Hz)】140/160【首振角度(°)】85【機能】風量調節【風量】3段階切替

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44992448 375364 1台 ¥14,900 6営業日後以内

322. アルミ羽根工場扇 日本緑十字社

販売価格(税別) ¥17,900
6営業日後以内
日本緑十字社 アルミ羽根工場扇 1台

【特長】工場等過酷な環境でも強いアルミ羽根!ビッグな45cmのアルミ製羽根! 首振り機能付きで、広い空間もすみずみまで風を送り、樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でも割れにくく、 安心してご使用いただけます。エアコンと併用すると、効率アップで省エネにもつながります。【質量(kg)】5【色】シルバー【電源(V)】100(50/60Hz)【コード長さ(m)】約2.0【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】580×530×340【ハネ径(cm)】45【羽根枚数】4【消費電力(W)(50/60Hz)】140/160【首振角度(°)】85【機能】風量調節【風量】3段階切替

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44992457 375365 1台 ¥17,900 6営業日後以内

323. AC100V・95W/435mm工場扇(据置型) エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
4営業日後以内
エスコ AC100V・95W/435mm工場扇(据置型) 1個

【仕様】スパイラル気流【付属品】前パネル(外して使用も可能)【材質】スチール、ポリプロピレン【サイズ】510(W)×330(D)×610(H)mm【羽枚数】4枚【電源】AC100V(50/60Hz共用)【コード長さ(m)】約1.8m【消費電力】80/95W(50/60Hz※強の場合)【首振角度(°)】左右約90度【風量】3段階:強(3)、中(2)、弱(1)

工場扇
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44116258 EA897AS-3 1個 ¥10,800 4営業日後以内

324. AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
4営業日後以内
エスコ AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) 1個

【仕様】スパイラル気流【付属品】前パネル(外して使用も可能)【材質】スチール、ポリプロピレン【サイズ】510(W)×400(D)×510(H)mm【羽枚数】4枚【電源】AC100V(50/60Hz共用)【コード長さ(m)】約1.8m【消費電力】80/95W(50/60Hz※強の場合)【首振角度(°)】左右約90度【風量】3段階:強(3)、中(2)、弱(1)

工場扇
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44116267 EA897AS-4 1個 ¥10,800 4営業日後以内

325. AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型) エスコ

販売価格(税別) ¥9,800
4営業日後以内
エスコ AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型) 1個

【仕様】スパイラル気流【付属品】前パネル(外して使用も可能)【材質】スチール、ポリプロピレン【サイズ】790(W)×690(D)×1120/1430(H)mm【羽枚数】4枚【電源】AC100V(50/60Hz共用)【コード長さ(m)】約1.8m【消費電力】80/95W(50/60Hz※強の場合)【首振角度(°)】左右約90度【風量】3段階:強(3)、中(2)、弱(1)

工場扇
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44116233 EA897AS-1 1個 ¥9,800 4営業日後以内

326. AC100V・95W/435mm工場扇(キャスター型) エスコ

販売価格(税別) ¥12,400
4営業日後以内
エスコ AC100V・95W/435mm工場扇(キャスター型) 1個

【仕様】スパイラル気流【付属品】前パネル(外して使用も可能)【材質】スチール、ポリプロピレン【サイズ】650(W)×790(D)×810(H)mm【羽枚数】4枚【電源】AC100V(50/60Hz共用)【コード長さ(m)】約1.8m【消費電力】80/95W(50/60Hz※強の場合)【首振角度(°)】左右約90度【風量】3段階:強(3)、中(2)、弱(1)

工場扇

327. AC100V・160W/450mm工場扇(スタンド型) エスコ

販売価格(税別) ¥17,300
4営業日後以内
エスコ AC100V・160W/450mm工場扇(スタンド型) 1個

【仕様】3段速調式(強・中・弱)【サイズ】515×510×1050/1290(H)mm【電源】100V(50/60Hz)【消費電力(W)(50/60Hz)】120/160W【首振角度(°)】75度【コード】1.7m

工場扇

328. スタンド扇・50cmアルミタイ スイデン

スイデン スタンド扇・50cmアルミタイ

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

329. スタンド扇本体 スイデン

スイデン スタンド扇本体

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

330. どでかファン大型キャスタ扇 スイデン

スイデン どでかファン大型キャスタ扇

【トラスコ品番】414-2187【機能】上下首折れ

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

331. 羽根ガード スイデン

スイデン 羽根ガード

工場扇 > アクセサリー・部品 > 羽根ガード

332. 工場扇用 VS-BOX100V スイデン

スイデン 工場扇用 VS-BOX100V

【トラスコ品番】813-1199

工場扇 > アクセサリー・部品 > パーツ類

333. 工場扇用 VS-BOX200V スイデン

スイデン 工場扇用 VS-BOX200V

【トラスコ品番】813-1200

工場扇 > アクセサリー・部品 > パーツ類

334. 工場扇(大型扇風機)スタンド脚ゴムFS用 スイデン

スイデン 工場扇(大型扇風機)スタンド脚ゴムFS用

【トラスコ品番】813-1201

工場扇 > アクセサリー・部品 > スタンド

335. 45cmDCモータースタンド工場扇 YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 45cmDCモータースタンド工場扇

【特長】消費電力を大幅に抑え電気代を削減。【用途】事務所【消費電力(W)】62【ハネ径(cm)】45【本体質量(kg)】8【騒音値(dB)】58【機能】左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】520×500×1080〜1300

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

336. 45cmリーズナブル キャスター扇 PROMOTE

PROMOTE 45cmリーズナブル キャスター扇

【特長】省エネ・コストダウンを追求した、リーズナブルタイプの工場扇です。【用途】工場や工事現場などの暑さ対策に。【質量(kg)】約7.5【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】84/101【風量(m3/min)50Hz/60Hz】135/155【ハネ径(cm)】45【電源コード(m)】約2.4【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】259/295

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

337. 30cm工業扇(工場扇)三脚型 広電

広電 30cm工業扇(工場扇)三脚型

【特長】店舗フロアや倉庫などで大活躍。ワンタッチ折り畳み脚で手軽にハンドキャリー可能。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】550×430×830〜950【機能】(左右首振り)約70°、(上下首振り)下1・上2【風量調整】3段階【材質(羽根)】アルミ【羽根径(Φmm)】300

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

338. 60cmビッグファンスタンド式 ナカトミ

ナカトミ 60cmビッグファンスタンド式

【ハネ径(cm)】60【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

339. スタンド式工場扇(アルミ羽根) ナカトミ

ナカトミ スタンド式工場扇(アルミ羽根)

【特長】伸縮可能で高さを調節できます。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約80度、自動首振りします。【仕様】サマープロテクター付、自動首振りツマミ付、スピンナー固定式、ダイヤル式スイッチ、三脚固定タイプ【質量(kg)】約6.2【タイプ】エコノミー【電源(V)】単相100(50/60Hz)【規格】PL保険:加入【羽根枚数】4【羽根(Φmm)】450【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】800×700×1170〜1310【風量(m3/min)】120/138【電源コード(m)】約2.2【消費電力(W)(50/60Hz)】140/150【風速(m/min)】240/276【保証期間】1年【騒音値(dB(A))(50/60Hz)】66/70【材質(羽根)】アルミ製【首振り】約80度【定格電流(A)(50/60Hz)】1.64/1.54【上下調整】3段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

340. 三脚収納式工場扇(アルミ羽根) ナカトミ

ナカトミ 三脚収納式工場扇(アルミ羽根)

【特長】伸縮可能。折りたためる収納式三脚。 サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します 左右約80度、自動首振りします。【仕様】サマープロテクター付、自動首振りツマミ付、脚折りたたみ式、押しボタン式スイッチ、スピンナー固定式、高さ調節可能【質量(kg)】約6.8【電源(V)】単相100(50/60Hz)【規格】PL保険:加入【羽根枚数】4【羽根(Φmm)】450【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】770×630×1200〜1370【風量(m3/min)】120/138【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】140/150【風速(m/min)】240/276【保証期間】1年【騒音値(dB(A))(50/60Hz)】66/70【材質(羽根)】アルミ製【首振り】約80度【定格電流(A)(50/60Hz)】1.64/1.54【上下調整】5段階

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

341. 45cm工場扇 ナカトミ

ナカトミ 45cm工場扇
レビュー:(4)

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1330mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。【質量(kg)】6.5【色】グレー【電源(V)】100【風量(m3/min)50Hz/60Hz】強142/147【コード長さ(m)】約2.4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】790×690×1150〜1330【消費電力(W)(50/60Hz)】強92/120【騒音値(dB)】65/68【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電線仕様-太さ(mm)】VCTF アースクリップ無 0.75【消費電流(A)(50/60Hz)】強0.95/1.21【ファン径(cm)】45(4枚羽)【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】強256/270

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

342. 工業扇 据え置き型 ユニット

ユニット 工業扇 据え置き型

【特長】設置が自在。かつ、狙った遠方にしっかり届く。 WBGT値の低減、床置きタイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振75°【材質】本体:鉄、羽根:プラスチック【寸法(mm)】480×310×600H【質量(kg)】4.3【長さ(m)】コード:1.8【電圧(V)】単相100【消費電力(W)】50Hz:80、60Hz:95【周波数】50Hz/60Hz【首振角度(°)】75【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】50Hz:107、60Hz:118【ファン径(cm)】43.5【高さ(cm)】60

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

343. 25cm工業扇(工場扇)壁掛け型 広電

広電 25cm工業扇(工場扇)壁掛け型

【付属品】ガード固定ねじ×3、羽根固定ねじ(予備)、ベース取付木ねじ×2【材質】(本体・ガード)金属、(ツマミ)樹脂、(羽根)アルミ【質量(kg)】1.7【色】ブラック【電源(V)】AC100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(強)20.9/20.4【コード長さ(m)】1.8【羽根枚数】3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】305×310×330【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)42/43、(中)39.5/40、(弱)36.5/37【首振角度(°)】上20、下20、左20、右20、自動首振り【風量】3段階【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】625/610【温度ヒューズ】130℃、P2コンデンサー、PSE【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】229/215【羽根径(Φmm)】250

工場扇 > 本体 > 壁掛けタイプ

344. 単相200V・180W/450mm 工場扇(スタンド型) エスコ

エスコ 単相200V・180W/450mm 工場扇(スタンド型)

【エスコ品番】EA897AF-12【ハネ径(cm)】45

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

345. 【ワケあり】全閉式工場扇 据え置きタイプ TRUSCO

TRUSCO 【ワケあり】全閉式工場扇 据え置きタイプ

【特長】全閉式モーターを採用しています。持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。省スペース・ハイクオリティーです。【用途】工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【種別】完成品【質量(kg)】7.0【タイプ】首振式【電源(V)】単相100【ハネ径(cm)】44【羽根枚数】4【電源コード(m)】2(アース付)【消費電力(W)(50/60Hz)】116/159【機能】左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】511×350×630【保証期間】3年【風量調整】3段式(強・中・弱)【材質(羽根)】アルミ【使用期間】(設計上の標準)6年

工場扇 > 本体 > 卓上タイプ

346. 75cmアルミ羽根風洞扇 広電

広電 75cmアルミ羽根風洞扇

【用途】工場・倉庫・配送センター・工事現場・学校の体育館・畜産舎【質量(kg)】約22【色】ブルー/ブラック【ハネ径(cm)】75【寸法(cm)】103.5×31×104【首振角度(°)】左右に100【回転数】940/1060RPM【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】342/390(強)

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

347. 60cmアルミ羽根風洞扇 広電

広電 60cmアルミ羽根風洞扇

【用途】工場・倉庫・配送センター・工事現場・学校の体育館・畜産舎【質量(kg)】約15【色】Dグリーン/ブラック【ハネ径(cm)】60【寸法(cm)】74×28×76【回転数】950/1110RPM【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】366/414(強)

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

348. 【ワケあり】75cm 産業用送風機 キャスター付き ナカトミ

ナカトミ 【ワケあり】75cm 産業用送風機 キャスター付き

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付きモーターを使用しているから安全。 キャスター付きで移動がラクラク。上方向で約15度、約30度の角度調整が2段階で可能。【用途】家畜舎、農作業場、工場等の送風や排気に。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【質量(kg)】18.1【コード長さ(m)】約2.4【羽根枚数】3【消費電力(W)(50/60Hz)】244/295【風量】431/511m2/min (50Hz/60Hz)【電源(AC V)】100(50Hz/60Hz)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】805×450×1000【風速(m/min)】強:355/410(50Hz/60Hz)【材質(羽根)】アルミ【騒音値(dB)(50/60Hz)】69/73【羽根寸法(cm)】60

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

349. 【ワケあり】75cmビッグファン ナカトミ

ナカトミ 【ワケあり】75cmビッグファン

【特長】上下方向の風向き角度を調節ができます。ハイパワーで畜舎などの換気に最適です。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【材質】(ファン)アルミ製【質量(kg)】約28【電源(V)】単相100(50/60Hz)【羽根枚数】3【電源コード(m)】約2.4【消費電力(W)(50/60Hz)】257/346【機能】上下首折れ、風量2段階調節、サーマルプロテクター付【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】341/365【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】895×350×970【ファン径(cm)】75【最大風速(m/min)(50/60Hz)】228/267【電流(A)(50/60Hz)】3.40/3.74【騒音値(dB)(50/60Hz)】74/78

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

350. 【ワケあり】60cm全閉式ビッグファン YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 【ワケあり】60cm全閉式ビッグファン

【特長】工場、倉庫、作業場などの送風、換気、乾燥に最適。 キャスター式なので必要な場所へらくらく移動。 上下方向の風向き角度が調節可能。【用途】工場【特記】※理由あり(未使用・開封済)【羽枚数】アルミ3枚(60cm)【電源(V)】単相100【ハネ径(cm)】60【本体質量(kg)】約20.5【電源コード(m)】2.4【機能】上下首折れ、風量3段階調節【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】730×350×820【電気代の目安】約3.9円/約5.1円(50/60Hz)(1時間あたり)【風量調整】3段階切替【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】189/207【騒音値(dB)(50/60Hz)】68/71

工場扇 > 本体 > キャスタータイプ

351. 25cm工業扇(工場扇)三脚型 広電

広電 25cm工業扇(工場扇)三脚型

【付属品】ガード固定ねじ×3、羽根固定ねじ(予備)【材質】(本体・ガード・スタンド)金属、(ツマミ)樹脂、(羽根)アルミ【質量(kg)】2.2【色】ブラック(羽根:シルバー)【電源(V)】AC100(50/60Hz)【風量(m3/min)50Hz/60Hz】(強)20.9/20.4【コード長さ(m)】1.8【羽根枚数】3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59590×530×710〜970【消費電力(W)(50/60Hz)】(強)42/43、(中)39.5/40、(弱)36.5/37【首振角度(°)】上20、下20、左20、右20、自動首振り【風量】3段階【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】625/610【温度ヒューズ】130℃、P2コンデンサー、PSE【風速(m/min)(50Hz/60Hz)】229/215【羽根径(Φmm)】250

工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

戻る ページ: 14 5 6 7 8 9 次へ