- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベヤ
- 16ページ目
16ページ目: コンベヤ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。サイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤスタンドです。ベルト中央が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行調整が働きます。ベルト片寄側にフレーム(F2)が旋回し、機能を促進。進行方向の指示も必要なく、正逆運転コンベヤでも使用可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。上下2重構造のフレームをつなぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。この時発生した分力が、ベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずにベルトの損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。ビールケース、セメント袋、穀物の袋などの「かさもの」の他、スカートゴムを介して「ばらもの」を搬送するベルトコンベヤにもご使用いただけます。また、桟付きベルトコンベア、急傾斜ベルトコンベアにも使用可能です。ベルト幅(BW)は、BW400~900に対応しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法J(mm)80
寸法H1(mm)100
寸法U(mm)14.5
寸法n(mm)60
寸法BW(mm)900
1台
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
スタンダードタイプのベルトコンベヤ。
コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、
食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。
原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、
使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。
径(Φmm)テールローラ:27.2
材質(ベルト)ポリウレタン
サービス分類オーダー・加工
スタンダードタイプのベルトコンベヤ。
コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、
食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。
原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、
使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。
径(Φmm)テールローラ:27.2
材質(ベルト)ポリウレタン
サービス分類オーダー・加工
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-6893
材質スチール
タイプ軸なし
軸長(mm)915
ローラー幅(mm)900
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番119-8579
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)390
ローラー幅(mm)350
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)250
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番121-7560
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)390
ローラー幅(mm)350
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)109
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番120-0165
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸付
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-5618
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)190
ローラー幅(mm)150
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)345
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番121-4343
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-5438
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)140
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)376
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-2194
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)190
ローラー幅(mm)150
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー耐荷重(kg/本)168
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用
トラスコ品番122-0596
材質スチール
タイプ軸付
軸長(mm)240
ローラー幅(mm)200
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー耐荷重(kg/本)168
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用
材質スチール
機長(mm)1000
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)19.1
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)42.7
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.4
ローラー径(Φmm)57.2
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)1.6
ローラー径(Φmm)48.6
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用
材質スチール
タイプ軸なし
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)28.6
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用
付属品取付ネジ×2本
色クリア
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用
材質樹脂
1セット(6個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用
付属品ジョイントリンク×1セット
規格#35 32リンク
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。