検索条件:
ローラー径(Φmm)19

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥15,800 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 1台

【特長】軽荷重搬送に最適です。 【シャフト】6パイプ 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) 【フレーム色】日塗工 77-30T(ブルー) 【材質(フレーム)】SS 【ローラ外径×肉厚(mm)】19.1×1.2 【フレーム(mm)】60×30×2.3t

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
04507335 MMR1906 100WX20PX1000L 1台 1000 100 20 ¥25,800 1営業日後以内
04507344 MMR1906 100WX20PX1500L 1台 1500 100 20 ¥37,900 1営業日後以内
04507353 MMR1906 100WX20PX2000L 1台 2000 100 20 ¥49,800 1営業日後以内
04507378 MMR1906 100WX30PX1000L 1台 1000 100 30 ¥18,800 1営業日後以内
04507387 MMR1906 100WX30PX1500L 1台 1500 100 30 ¥27,800 1営業日後以内

2. スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラコンベア Sシリーズ 1台

【特長】ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【表面処理】溶融亜鉛めっき 【軸の形状】Φ6パイプ両ツブシ 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】19.1×1.2×6 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】60×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】61.5

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
68050351 S-1912P 1台 1000 90 40(1本あたり) ¥28,900 5営業日後以内
68050367 S-1912P 1台 1500 90 40(1本あたり) ¥39,900 5営業日後以内
68050376 S-1912P 1台 2000 90 40(1本あたり) ¥52,900 5営業日後以内
68050385 S-1912P 1台 3000 90 40(1本あたり) ¥75,900 5営業日後以内
68050394 S-1912P 1台 1000 90 40(1本あたり) ¥23,900 5営業日後以内

3. O1912型 太陽工業

販売価格(税別) ¥11,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
太陽工業 O1912型 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】19.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1250

スチール
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89811496 O1912-100-22-90R 1台 858-5142 22 100 ¥54,900 11日
89811505 O1912-100-44-1000 1台 858-5143 44 100 ¥14,900 11日
89811514 O1912-100-44-1500 1台 858-5144 44 100 ¥19,900 11日
89811523 O1912-100-44-2000 1台 858-5145 44 100 ¥26,900 11日
89811532 O1912-100-44-3000 1台 858-5146 44 100 ¥37,900 11日

4. スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥19,900 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤMMR1906型 1台

【仕様】搬送耐荷重50kg/m程度まで 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】19.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1256

スチール
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89673937 MMR1906-050210 1台 858-4294 20 50 ¥33,900 5営業日後以内
89673946 MMR1906-050215 1台 858-4295 20 50 ¥49,900 5営業日後以内
89673955 MMR1906-050220 1台 858-4296 20 50 ¥65,900 5営業日後以内
89673964 MMR1906-050230 1台 858-4297 20 50 ¥97,900 5営業日後以内
89673973 MMR1906-050310 1台 858-4298 30 50 ¥24,900 5営業日後以内

5. 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格(税別) ¥20,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
メイキコウ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】機種中最小径ローラ、小物搬送に最適 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STK30 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】19×1.2×6 【ローラ強度(kg)】30(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】61.5 【フレーム高さ(mm)】60 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】2.3

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ間隔P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89814304 FLC19R-QS-W100-P22.5-L1000 1台 1000 100 22.5 ¥37,900 15日
89814313 FLC19R-QS-W100-P22.5-L1500 1台 1500 100 22.5 ¥54,900 15日
89814322 FLC19R-QS-W100-P22.5-L2000 1台 2000 100 22.5 ¥69,900 15日
89814331 FLC19R-QS-W100-P22.5-L3000 1台 3000 100 22.5 ¥109,000 15日
89814347 FLC19R-QS-W100-P30-L1000 1台 1000 100 30 ¥33,900 15日

6. Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥24,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
太陽工業 Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

7. Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥29,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
太陽工業 Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。【用途】省スペースの設置に 【付属品】連結金具付 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

8. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0741 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】27.40 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

9. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥38,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0733 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】20.77 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

10. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥28,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0725 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】13.78 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

11. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥45,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0717 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】21.54 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

12. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0709 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】16.34 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

13. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥26,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0695 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】10.84 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

14. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0687 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】15.66 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

15. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥31,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0679 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】11.88 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

16. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥23,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0661 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】7.89 【ピッチ(mm)】22 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

17. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6728 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】23 【ピッチ(mm)】20 【ローラー幅(mm)】300 【機長(mm)】1500 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】14

スチール

18. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6701 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】18 【ピッチ(mm)】20 【ローラー幅(mm)】200 【機長(mm)】1500 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】21

スチール

19. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6680 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】13 【ピッチ(mm)】20 【ローラー幅(mm)】100 【機長(mm)】1500 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】19.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】30

スチール

20. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ

【ピッチ(mm)】20 【機長(mm)】1000 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】19.1

スチール

戻る ページ: 1 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります