検索条件:
ローラー径(Φmm)28

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格(税別) ¥18,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
メイキコウ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】28.7×1.2×8 【ローラ強度(kg)】50(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】66 【フレーム高さ(mm)】60 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】2.3

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ間隔P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89811906 FLA28R-QS-W100-P30-L1000 1台 1000 100 30 ¥25,900 15日
89811915 FLA28R-QS-W100-P30-L1500 1台 1500 100 30 ¥37,900 15日
89811924 FLA28R-QS-W100-P30-L2000 1台 2000 100 30 ¥48,900 15日
89811933 FLA28R-QS-W100-P30-L3000 1台 3000 100 30 ¥69,900 15日
89811942 FLA28R-QS-W100-P40-L1000 1台 1000 100 40 ¥21,900 15日

2. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0121 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】18.81 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41107656 A2812400301000 1台 1000 400 ¥19,900 8日

3. A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥9,690 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
太陽工業 A2812型スチールローラコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】28.6 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1251

スチール
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89808732 A2812-100-30-1000 1台 858-5207 30 100 ¥14,900 11日
89808748 A2812-100-30-1500 1台 858-5208 30 100 ¥21,900 11日
89808757 A2812-100-30-2000 1台 858-5209 30 100 ¥28,900 11日
89808766 A2812-100-30-3000 1台 858-5210 30 100 ¥39,900 11日
89808775 A2812-100-30-90R 1台 858-5211 30 100 ¥37,900 11日

4. スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥9,990 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤMMR2808 1台

【仕様】搬送耐荷重50kg/m程度まで 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】28.6 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1257

スチール
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89674856 MMR2808-100310 1台 858-4386 30 100 ¥20,900 5営業日後以内
89674865 MMR2808-100315 1台 858-4387 30 100 ¥31,900 5営業日後以内
89674874 MMR2808-100320 1台 858-4388 30 100 ¥39,900 5営業日後以内
89674883 MMR2808-100330 1台 858-4389 30 100 ¥59,900 5営業日後以内
89674892 MMR2808-100510 1台 858-4390 50 100 ¥14,900 5営業日後以内

5. Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】28.6

スチール
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) ローラー幅(mm) 機長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86285507 A2812L300301000 1台 30 300 1000 ¥19,900 11日
86285516 A2812L300301500 1台 30 300 1500 ¥28,900 11日
86285525 A2812L300302000 1台 30 300 2000 ¥36,900 11日
86285534 A2812L300303000 1台 30 300 3000 ¥53,900 11日
86285543 A2812L300401000 1台 40 300 1000 ¥15,900 11日

6. Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥12,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに 【付属品】連結金具付 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】28.6

スチール

7. Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに 【付属品】連結金具付 【トラスコ品番】858-5249 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【ピッチ(mm)】40 【ローラー幅(mm)】300 【機長(mm)】1000 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

8. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥54,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6787 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】36 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】26

スチール

9. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥42,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6779 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】26

スチール

10. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥28,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6761 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】20 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】26

スチール

11. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥47,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6752 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】35

スチール

12. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥37,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【特長】裸部品小物、軽量品搬送に最適です。 【トラスコ品番】460-6744 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】25 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】35

スチール

13. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥43,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0172 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】43.24 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】40

スチール

14. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥33,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0164 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】33.08 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】40

スチール

15. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥22,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0156 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】21.88 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】40

スチール

16. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥38,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0148 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】37.18 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

17. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0130 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】28.43 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

18. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥34,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0113 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30.62 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

19. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥26,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0105 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】23.40 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

20. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥18,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。 【トラスコ品番】461-0091 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】15.49 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】28.6 【ローラー耐荷重(kg/本)】50

スチール

21. スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥24,900
2営業日後以内
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤ 1台

【トラスコ品番】460-6736 【質量(kg)】16 【ピッチ(mm)】30 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラ強度(kg)】35/本 【ローラー径(Φmm)】28.6

スチール

戻る ページ: 1 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります