スチール ローラー径(Φmm):38 【通販モノタロウ】ローラーコンベヤ:物流・梱包用品/安全用品・標識
検索条件:
ローラー径(Φmm)38

65件中 1件〜40件

並び替え:

1. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格 ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台
レビュー:(5)

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38.1×1.2×12(メッキ付) 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】60×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】67

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06377874 R-3812P 1台 1000 400 80 ¥18,900 4営業日後以内
06378197 R-3812P 1台 2000 500 60 ¥36,900 4営業日後以内
06377804 R-3812P 1台 1000 200 144 ¥8,990 4営業日後以内
06377883 R-3812P 1台 1000 400 80 ¥13,900 4営業日後以内
06377901 R-3812P 1台 1000 500 60 ¥19,900 4営業日後以内

2. スチール製ローラー軸付標準 マキテック

販売価格 ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラー軸付標準 1本ほか
レビュー:(3)

【特長】Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。 【材質】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38.1×1.2×12 【軸の形状】丸・半月横ピン穴 【ベアリング】プレスベアリング 【適合機種】R-3812P 【材質(ローラー部)】スチール

スチール
注文コード 品番 内容量 ローラ幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
55717996 R-3812P 100W 1本 100 ¥859 0営業日後以内
09445073 R-3812P 100W 1セット(10本) 100 ¥7,990 3営業日後以内
55717987 R-3812P 200W 1本 200 ¥859 0営業日後以内
07246863 R-3812P 200W 1セット(10本) 200 ¥7,890 3営業日後以内
55718005 R-3812P 300W 1本 300 ¥999 0営業日後以内

3. スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

販売価格 ¥8,220 〜 バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 1台
レビュー:(2)

【特長】中荷重搬送に最適です。 【シャフト】11.8パイプ 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) 【フレーム色】日塗工 77-30T(ブルー) 【材質(フレーム)】SS 【ローラ外径×肉厚(mm)】38.1×1.2 【フレーム(mm)】60×30×2.3t

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
04507938 MR3812 100WX50PX1000L 1台 1000 100 50 ¥11,700 3営業日後以内
04507947 MR3812 100WX50PX1500L 1台 1500 100 50 ¥16,920 3営業日後以内
04507956 MR3812 100WX50PX2000L 1台 2000 100 50 ¥21,720 3営業日後以内
04507965 MR3812 100WX50PX3000L 1台 3000 100 50 ¥31,860 3営業日後以内
04507974 MR3812 100WX75PX1000L 1台 1000 100 75 ¥9,000 3営業日後以内

4. スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

販売価格 ¥6,690 〜 カスタマイズ画面へ
マキテック スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P 1台

【特長】機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W〜1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ【用途】中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 【材質/仕上】ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 【機長(mm)】50〜3000 【ベアリング】プレス 【材質(ローラー部)】STKM11A/溶融亜鉛めっき 【ローラ幅W(mm)】100〜600 【ローラ間隔P(mm)】50〜150 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】60×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】67 【ローラ外径×肉厚(mm)】38.1×1.2(軸穴Φ12.2)

スチール

5. スチールローラコンベヤ 三鈴工機

販売価格 ¥14,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ 1台

【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラ強度(kg)】70/本 【ローラー径(Φmm)】38.1

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37448257 MS38A-300710 1台 1000 300 465-8086 ¥14,900 1営業日後以内
37448266 MS38A-400710 1台 1000 400 465-8124 ¥15,900 1営業日後以内

6. 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格 ¥9,660 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
メイキコウ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】軽荷重用中最も汎用性の高い機種 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38×1.2×12 【ローラ強度(kg)】100(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】67 【フレーム高さ(mm)】60 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】2.3

スチール

7. スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

販売価格 ¥8,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラコンベア Sシリーズ 1台
レビュー:(1)

【特長】ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM11A 【表面処理】溶融亜鉛めっき 【軸の形状】Φ12パイプ両ツブシ 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38.1×1.2×12 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】60×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】66

スチール

8. スロットインローラコンベヤ MSS38型 三鈴工機

販売価格 ¥13,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
三鈴工機 スロットインローラコンベヤ MSS38型 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】38.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1240

スチール

9. スチールローラコンベヤ MS38A型 三鈴工機

販売価格 ¥12,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ MS38A型 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】38.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1235

スチール

10. スチールローラーコンベヤ TRUSCO

販売価格 ¥12,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO スチールローラーコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【ローラー幅(mm)】600 【危険物の種別】非危険物

スチール

11. スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

販売価格 ¥8,790 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチールローラコンベヤMR3812 1台

【仕様】搬送耐荷重200kg/m程度まで 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】38.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1258

スチール

12. スチールローラコンベヤΦ38.1 TS

販売価格 ¥7,690 〜
6営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
TS スチールローラコンベヤΦ38.1 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.2 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】38.1 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1245

スチール

13. スチールローラコンベヤ TS

販売価格 ¥19,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TS スチールローラコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【ピッチ(mm)】75

スチール

14. Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格 ¥11,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】38.1

スチール

15. スチールローラコンベヤ MS38A型 三鈴工機

販売価格 ¥35,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ MS38A型 1台

【特長】スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラコンベヤです。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。【用途】製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 【材質】ローラ:スチール製/メッキフレーム:スチール製/塗装ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 【タイプ】ストレート 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】スチール製/メッキ 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

16. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥39,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8515 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】40.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

17. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥28,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8507 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】27.0 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

18. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥21,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8493 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】21.3 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

19. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥36,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8477 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】34.2 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

20. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥26,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8469 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】22.8 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

21. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥19,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8451 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】18.0 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

22. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥26,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 1台

【トラスコ品番】465-8141 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】26.7 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

23. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥20,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 1台

【トラスコ品番】465-8132 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】21.1 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

24. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥25,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 1台

【トラスコ品番】465-8108 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】22.8 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

25. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

販売価格 ¥19,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 1台

【トラスコ品番】465-8094 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】17.7 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

26. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCO

販売価格 ¥37,457
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm 1台

【トラスコ品番】300-5551 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】45.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

27. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

販売価格 ¥25,114
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm 1台

【トラスコ品番】300-5542 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30.4 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

28. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm TRUSCO

販売価格 ¥19,714
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm 1台

【トラスコ品番】300-5534 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】22.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

29. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm TRUSCO

販売価格 ¥51,257
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm 1台

【トラスコ品番】300-5755 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】61.7 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

30. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO

販売価格 ¥34,714
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm 1台

【トラスコ品番】300-5747 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】41 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

31. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm TRUSCO

販売価格 ¥26,400
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1500mm 1台

【トラスコ品番】300-5739 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30.8 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

32. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm TRUSCO

販売価格 ¥17,914
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L1000mm 1台

【トラスコ品番】300-5721 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】20.6 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

33. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

販売価格 ¥30,686
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm 1台

【トラスコ品番】300-5879 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】37.5 【ピッチ(mm)】100 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

34. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

販売価格 ¥21,000
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm 1台

【トラスコ品番】300-5861 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】25 【ピッチ(mm)】100 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

35. Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm TRUSCO

販売価格 ¥16,371
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L1500mm 1台

【トラスコ品番】300-5852 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】18.7 【ピッチ(mm)】100 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】70

スチール

36. Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCO

販売価格 ¥34,714
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm 1台

【トラスコ品番】300-5518 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】39.9 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】90

スチール

37. Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

販売価格 ¥23,229
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm 1台

【トラスコ品番】300-5500 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】26.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】90

スチール

38. Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCO

販売価格 ¥18,257
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm 1台

【トラスコ品番】300-5496 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】15.3 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】34.5 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】90

スチール

39. Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L3000mm TRUSCO

販売価格 ¥47,143
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L3000mm 1台

【トラスコ品番】300-5712 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】52.8 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】90

スチール

40. Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm TRUSCO

販売価格 ¥31,800
出荷目安:8日
TRUSCO Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm 1台

【トラスコ品番】300-5704 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】35.2 【ピッチ(mm)】50 【肉厚(mm)】1.2 【寸法A(mm)】22 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】38.1 【ローラー耐荷重(kg/本)】90

スチール

戻る ページ: 1 2 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります