検索条件:
ローラー径(Φmm)42

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. スチール製ローラー単体(軸付) マキテック

販売価格(税別) ¥7,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラー単体(軸付) 1セット(10本)

【特長】Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。 【材質】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12 【軸の形状】丸・半月横ピン穴 【ベアリング】プレスベアリング 【適合機種】R-4214P 【材質(ローラー部)】スチール

スチール
注文コード 品番 内容量 ローラ幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
60926083 R-4214P 100W 1セット(10本) 100 ¥7,890 3営業日後以内
60926092 R-4214P 200W 1セット(10本) 200 ¥8,890 3営業日後以内
60926101 R-4214P 300W 1セット(10本) 300 ¥9,990 3営業日後以内
60926117 R-4214P 400W 1セット(10本) 400 ¥11,900 3営業日後以内
60926126 R-4214P 500W 1セット(10本) 500 ¥12,900 3営業日後以内

2. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格(税別) ¥9,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12(メッキ付) 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06378391 R-4214P 1台 1000 100 170 ¥15,900 4営業日後以内
06378443 R-4214P 1台 1000 300 105 ¥12,900 4営業日後以内
06378531 R-4214P 1台 1500 100 170 ¥22,900 4営業日後以内
06378626 R-4214P 1台 1500 400 90 ¥29,900 4営業日後以内
06378714 R-4214P 1台 2000 200 162 ¥31,900 4営業日後以内

3. 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格(税別) ¥13,900 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
メイキコウ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】汎用タイプ 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12 【ローラ強度(kg)】100(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】100 【フレーム高さ(mm)】60 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】2.3

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ間隔P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89815266 FLN42R-TS-W100-P50-L1000 1台 1000 100 50 ¥23,900 15日
89815275 FLN42R-TS-W100-P50-L1500 1台 1500 100 50 ¥33,900 15日
89815284 FLN42R-TS-W100-P50-L2000 1台 2000 100 50 ¥42,900 15日
89815293 FLN42R-TS-W100-P50-L3000 1台 3000 100 50 ¥63,900 15日
89815302 FLN42R-TS-W100-P75-L1000 1台 1000 100 75 ¥18,900 15日

4. スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

販売価格(税別) ¥8,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラコンベア Sシリーズ 1台

【特長】ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM 【表面処理】溶融亜鉛めっき 【軸の形状】Φ12パイプ両ツブシ 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
68053352 S-4214P 1台 1000 90 135(1本あたり) ¥16,900 5営業日後以内
68053361 S-4214P 1台 1500 90 135(1本あたり) ¥23,900 5営業日後以内
68053377 S-4214P 1台 2000 90 135(1本あたり) ¥29,900 5営業日後以内
68053386 S-4214P 1台 3000 90 135(1本あたり) ¥42,900 5営業日後以内
68053395 S-4214P 1台 1000 90 135(1本あたり) ¥12,900 5営業日後以内

5. スチールローラコンベヤ MS42型 三鈴工機

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ MS42型 1台

【特長】スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。【用途】製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【タイプ】ストレート 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】42

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
58431685 MS42-300710 1台 1000 300 465-8167 ¥17,900 1営業日後以内
58431694 MS42-300715 1台 1500 300 465-8175 ¥23,900 1営業日後以内
58431703 MS42-300720 1台 2000 300 465-8183 ¥28,900 1営業日後以内
58431712 MS42-300730 1台 3000 300 465-8191 ¥39,900 1営業日後以内
58431721 MS42-400710 1台 1000 400 465-8205 ¥18,900 1営業日後以内

6. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格(税別) ¥28,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【タイプ】カーブコンベヤ 【カーブ内R(mm)】900 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12(メッキ付) 【コンベヤ角度θ(°)】90 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール

7. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】42.7×1.4×12(メッキ付) 【ローラ強度(kg)】76 【コンベヤ質量目安(kg)】68.7(3000Lの時) 【ローラ間隔P(mm)】50 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100 【ローラー・軸付質量目安(g)】905

スチール

戻る ページ: 1 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります