スチール ローラー径(Φmm):57 【通販モノタロウ】ローラーコンベヤ:物流・梱包用品/安全用品・標識
検索条件:
ローラー径(Φmm)57

90件中 1件〜40件

並び替え:

1. スチール製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格 ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラーコンベヤ 1台
レビュー:(2)

【特長】一般的ローラーコンベヤ。 【ベアリング】高品質プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57×1.4×12(メッキ付) 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06380202 R-5714P 1台 1000 300 180 ¥15,900 4営業日後以内
06380367 R-5714P 1台 1500 400 150 ¥19,900 4営業日後以内
06380385 R-5714P 1台 1500 400 150 ¥24,900 4営業日後以内
06380175 R-5714P 1台 1000 200 210 ¥14,900 4営業日後以内
06380297 R-5714P 1台 1500 100 240 ¥17,900 4営業日後以内

2. スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー

販売価格 ¥7,680 〜 バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 1台
レビュー:(3)

【特長】中荷重搬送に最適です。 【シャフト】11.8パイプ 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) 【フレーム色】日塗工 77-30T(ブルー) 【材質(フレーム)】SS 【ローラ外径×肉厚(mm)】57.2×1.4 【フレーム(mm)】90×30×2.3t

スチール
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
04508656 SRA5712 100WX75PX1000L 1台 1000 100 75 ¥10,500 3営業日後以内
04508665 SRA5712 100WX75PX1500L 1台 1500 100 75 ¥15,360 3営業日後以内
04508674 SRA5712 100WX75PX2000L 1台 2000 100 75 ¥19,260 3営業日後以内
04508683 SRA5712 100WX75PX3000L 1台 3000 100 75 ¥28,560 3営業日後以内
04508692 SRA5712 100WX100PX1000L 1台 1000 100 100 ¥9,120 3営業日後以内

3. スチール製ローラー単体 マキテック

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラー単体 1本ほか
レビュー:(2)

【材質】スチール 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57×1.4×12 【軸の形状】丸・半月ヨコピン穴 【ベアリング】プレスベアリング 【適合機種】R-5714P 【材質(ローラー部)】スチール

スチール
注文コード 品番 内容量 ローラ幅W(mm) 販売価格 出荷目安 数量
55717935 R-5714P 100W 1本 100 ¥999 0営業日後以内
07351522 R-5714P 100W 1セット(10本) 100 ¥8,490 3営業日後以内
55717944 R-5714P 200W 1本 200 ¥1,190 0営業日後以内
07351531 R-5714P 200W 1セット(10本) 200 ¥9,690 3営業日後以内
55717953 R-5714P 300W 1本 300 ¥1,290 0営業日後以内

4. スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

販売価格 ¥8,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラコンベア Sシリーズ 1台

【特長】ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM11A-S 【表面処理】溶融亜鉛めっき 【軸の形状】Φ12パイプ両ツブシ 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57.2×1.4×12 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
68056231 S-5714P 1台 1000 90 175(1本あたり) ¥12,900 5営業日後以内
68056247 S-5714P 1台 1500 90 175(1本あたり) ¥17,900 5営業日後以内
68056256 S-5714P 1台 2000 90 175(1本あたり) ¥22,900 5営業日後以内
68056265 S-5714P 1台 3000 90 175(1本あたり) ¥32,900 5営業日後以内
68056274 S-5714P 1台 1000 90 175(1本あたり) ¥10,900 5営業日後以内

5. 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格 ¥9,820 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
メイキコウ 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】中荷重中最も汎用性の高い機種 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57×1.4×12 【ローラ強度(kg)】160(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】100 【フレーム高さ(mm)】90 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】2.3

スチール
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ間隔P(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89816702 FMC57R-TS-W100-P75-L1000 1台 1000 100 75 ¥15,420 5営業日後以内
89816711 FMC57R-TS-W100-P75-L1500 1台 1500 100 75 ¥21,820 4営業日後以内
89816727 FMC57R-TS-W100-P75-L2000 1台 2000 100 75 ¥27,580 4営業日後以内
89816736 FMC57R-TS-W100-P75-L3000 1台 3000 100 75 ¥42,300 4営業日後以内
89816745 FMC57R-TS-W100-P100-L1000 1台 1000 100 100 ¥13,420 4営業日後以内

6. スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック

販売価格 ¥7,390 〜 カスタマイズ画面へ
マキテック スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P 1台

【特長】機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W〜1,000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ【用途】中荷重搬送用 【材質/仕上】ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 【機長(mm)】50〜3000 【ベアリング】プレス 【材質(ローラー部)】STKM11A-S/溶融亜鉛めっき 【ローラ幅W(mm)】100〜600 【ローラ間隔P(mm)】75〜200 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100 【ローラ外径×肉厚(mm)】57.2×1.4(軸穴Φ12.2)

スチール

7. 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

販売価格 ¥14,540 〜
出荷目安:7日から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
メイキコウ 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) 1台

【特長】重荷重用中最も汎用性の高い機種 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM12A 【材質(フレーム)】SS 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57×2.3×17 【ローラ強度(kg)】300(W400の時) 【フレーム幅(mm)】30 【コンベア機高H(mm)】100 【フレーム高さ(mm)】90 【材質(シャフト)】STKM11A 【フレーム厚さ(mm)】4.5

スチール

8. スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

販売価格 ¥8,990 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
マキテック スチール製ローラコンベア Sシリーズ 1台

【特長】ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。 【ベアリング】プレスベアリング 【材質(ローラー部)】STKM 【表面処理】溶融亜鉛めっき 【軸の形状】Φ12パイプ両ツブシ 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】57.2×2.1×12 【フレーム寸法(I×K×t)(mm)】90×30×2.3 【コンベア機高H(mm)】100

スチール

9. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥33,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 1台

【トラスコ品番】465-8302 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】38.2 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

10. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格 ¥36,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 【トラスコ品番】461-0202 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【軸径(Φmm)】17 【質量(kg)】54.7 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】2.3 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】300

スチール

11. S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格 ¥7,790 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
太陽工業 S5721型スチールローラコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】2.1 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1252

スチール

12. E5723型スチールローラーコンベヤ 太陽工業

販売価格 ¥9,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
太陽工業 E5723型スチールローラーコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【軸径】Φ17mm 【肉厚(mm)】2.3 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1253

スチール

13. スロットインローラコンベヤ MSS57型 三鈴工機

販売価格 ¥14,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
三鈴工機 スロットインローラコンベヤ MSS57型 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.4 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1241

スチール

14. 静音ローラーコンベヤ 三鈴工機

販売価格 ¥27,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三鈴工機 静音ローラーコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【ピッチ(mm)】100 【機長(mm)】1000 【肉厚(mm)】2.1 【許容荷重】1600kg 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1242

スチール

15. スチールローラコンベヤ MS57A型 三鈴工機

販売価格 ¥14,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ MS57A型 1台ほか

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.4 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1237

スチール

16. スチールローラーコンベヤ TRUSCO

販売価格 ¥12,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCO スチールローラーコンベヤ 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【ローラー幅(mm)】600 【危険物の種別】非危険物

スチール

17. スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

販売価格 ¥9,990 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
セントラルコンベヤー スチールローラSRA5712型 1台

【仕様】搬送耐荷重500kg/m程度まで 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 【肉厚(mm)】1.4 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1259

スチール

18. スチールローラコンベヤΦ57.2 TS

販売価格 ¥12,900 〜
6営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
TS スチールローラコンベヤΦ57.2 1台

【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 【肉厚(mm)】1.6 【危険物の種別】非危険物 【ローラー径(Φmm)】57.2 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1247

スチール

19. Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格 ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
太陽工業 Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに 【付属品】連結金具付 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【軸径(Φmm)】Φ17 【肉厚(mm)】2.3 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】300

スチール

20. Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格 ¥12,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
太陽工業 Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに 【付属品】連結金具付 【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】160

スチール

21. スチールローラコンベヤ MS57A型 三鈴工機

販売価格 ¥44,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三鈴工機 スチールローラコンベヤ MS57A型 1台

【特長】スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。【用途】製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 【材質】ローラ:スチール製/メッキフレーム:スチール製/塗装ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 【タイプ】ストレート 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】スチール製/メッキ 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

22. スチールローラコンベヤ テラウチ

販売価格 ¥19,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テラウチ スチールローラコンベヤ 1本

【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.6 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】180

スチール

23. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥58,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8370 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】52.1 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

24. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥47,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8361 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】40.4 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

25. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥32,900
2営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8353 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】26.5 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

26. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥55,900
6営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8345 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】44 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

27. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥45,900
6営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8337 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】34.1 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

28. 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機

販売価格 ¥31,900
6営業日後以内
三鈴工機 三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 1台

【特長】回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)【用途】夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 【仕様】JISベアリング 【トラスコ品番】465-8329 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】22.4 【ピッチ(mm)】75 【シャフト径(Φmm)】12 【肉厚(mm)】2.1 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【フレーム(mm)】90×30×3.2t 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】130

スチール

29. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥49,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8591 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】57.2 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

30. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥34,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8582 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】36.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

31. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥29,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8574 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】29.5 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

32. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥21,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8566 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】19.3 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

33. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥46,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8558 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】48.2 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

34. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥32,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8540 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】30.7 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

35. 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥27,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 1台

【特長】スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。 【トラスコ品番】465-8531 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】24.9 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

36. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥28,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 1台

【トラスコ品番】465-8299 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】29.6 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

37. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥19,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 1台

【トラスコ品番】465-8281 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】19.5 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

38. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥31,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 1台

【トラスコ品番】465-8264 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】32.4 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

39. 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機

販売価格 ¥26,900
1営業日後以内
三鈴工機 三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 1台

【トラスコ品番】465-8256 【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 【質量(kg)】25.0 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】100

スチール

40. ロックフリーコンベヤ セントラルコンベヤー

販売価格 ¥149,000
2営業日後以内
セントラルコンベヤー ロックフリーコンベヤ 1台

【特長】ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。【用途】トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。 【適合】(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付) 【トラスコ品番】460-7082 【材質】フレーム:スチールローラー:スチール 【質量(kg)】56 【ピッチ(mm)】75 【肉厚(mm)】1.4 【材質(ローラー部)】スチール 【ローラー径(Φmm)】57.2 【ローラー耐荷重(kg/本)】120

スチール

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります