検索条件:
ローラー径(Φmm)38

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
マキテック プラスチック製ローラーコンベヤ 1台

【特長】ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。 【ベアリング】硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 【材質(ローラー部)】硬質エンビ 【軸の形状】半月 【材質(ベアリング)】ABS樹脂(ボール:ステンレス) 【ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)】38×2.3×8

プラスチック
注文コード 品番 内容量 機長L(mm) ローラ幅W(mm) ローラ強度(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06382022 JR-3823 1台 1000 100 21.5 ¥18,900 4営業日後以内
06382031 JR-3823 1台 1000 100 21.5 ¥29,900 4営業日後以内
06382047 JR-3823 1台 1000 100 21.5 ¥23,900 4営業日後以内
06382056 JR-3823 1台 1000 200 20.7 ¥21,900 4営業日後以内
06382065 JR-3823 1台 1000 200 20.7 ¥35,900 4営業日後以内

2. 樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚2.6mm) 三鈴工機

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三鈴工機 樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚2.6mm) 1本ほか

【特長】軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(弊社MR38と比較)【用途】サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 【肉厚(mm)】2.6 【ローラー径(Φmm)】38

プラスチック
注文コード 品番 内容量 種別 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
16455626 MRN38-401015 1台 ローラーコンベヤ 8Φアルミ丸棒 453-4514 ¥27,900 2営業日後以内
16455653 MRN38-501015 1台 ローラーコンベヤ 8Φアルミ丸棒 453-4573 ¥27,900 2営業日後以内
16455608 MRN38-30A 1本 ローラー単品(軸付) 8Φアルミ丸棒 472-9111 ¥1,890 1営業日後以内
16455617 MRN38-30B 1本 ローラー単品(軸なし) なし 472-9129 ¥1,690 1営業日後以内
16455635 MRN38-40A 1本 ローラー単品(軸付) 8Φアルミ丸棒 472-9137 ¥2,190 1営業日後以内

3. 樹脂ローラコンベヤ MR38型 三鈴工機

販売価格(税別) ¥23,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三鈴工機 樹脂ローラコンベヤ MR38型 1台

【特長】新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(弊社MR38と比較)【用途】サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし 【材質】フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 【肉厚(mm)】2 【ローラー耐荷重(kg/本)】10

プラスチック
注文コード 品番 内容量 ローラー幅(mm) 機長(mm) ローラー径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
58431624 MRN38-300715 1台 300 1500 38 ¥28,900 2営業日後以内
58431633 MRN38-300720 1台 300 2000 38 ¥35,900 2営業日後以内
58431642 MRN38-300730 1台 300 3000 38 ¥49,900 2営業日後以内
58431651 MRN38-301015 1台 300 1500 38 ¥23,900 2営業日後以内
58431667 MRN38-301020 1台 300 2000 38 ¥29,900 2営業日後以内

4. 樹脂ローラコンベヤMR38型 三鈴工機

販売価格(税別) ¥17,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
三鈴工機 樹脂ローラコンベヤMR38型 1台

【特長】新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(弊社MR38と比較)【用途】サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし 【肉厚(mm)】2.6 【2018年トラスコ掲載ページ】8 1280

プラスチック
注文コード 品番 内容量 ローラー幅(mm) 機長(mm) ローラー径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
89776767 MRN38-240510 1台 245 1000 38 ¥26,900 5営業日後以内
89776785 MRN38-240515 1台 245 1500 38 ¥37,900 5営業日後以内
89776803 MRN38-240520 1台 245 2000 38 ¥48,900 5営業日後以内
89776828 MRN38-240530 1台 245 3000 38 ¥69,900 5営業日後以内
89776846 MRN38-240590 1台 245   38 ¥57,900 10日

5. アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥42,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ 1台

【特長】ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。 【ピッチ(mm)】(ローラー)75 【全幅(mm)】360 【材質(ローラー部)】樹脂 【ローラー径(Φmm)】38

プラスチック
注文コード 品番 内容量 機長(mm) ローラー幅(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
17682595 MRN38-300720 1台 2000 300 9.4 ¥42,900 2営業日後以内
17682604 MRN38-300730 1台 3000 300 14.1 ¥59,900 2営業日後以内

6. アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

販売価格(税別) ¥36,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HARAX(ハラックス) アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ 1台

【特長】ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。 【ピッチ(mm)】(ローラー)100 【全幅(mm)】360 【材質(ローラー部)】樹脂 【ローラー径(Φmm)】38

プラスチック

7. 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥27,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
セントラルコンベヤー 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 1台

【特長】薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。 【シャフト】8パイプ(SUS304) 【ベアリング】ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 【材質(ローラー部)】ABS樹脂(アイボリー) 【フレーム色】SUS304(2B) 【材質(フレーム)】SUS304(2B) 【ローラ外径×肉厚(mm)】38×2 【フレーム(mm)】60×30×2t

プラスチック

8. 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー

販売価格(税別) ¥29,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
セントラルコンベヤー 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 1台

【特長】薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。 【シャフト】8パイプ(SUS304) 【ベアリング】ポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 【材質(ローラー部)】ABS樹脂(アイボリー) 【フレーム色】アルミ 【材質(フレーム)】アルミ (ステーはSUS製) 【ローラ外径×肉厚(mm)】38×2 【フレーム(mm)】63×25×3t

プラスチック

戻る ページ: 1 次へ

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります