電動工具 :「振動 ライト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
締付能力(小ねじ)M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm) モルタル13
質量(kg)1.4
蓄電池形名BSL1820M
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)1.5
穴あけ能力(mm) モルタル8
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
特価
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(3.06MB)
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
関連資料(2MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
低振動でガンガン高速解体!
平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減
オービタル機構搭載により切断スピードアップ
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
ストローク量(mm)29
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
切断能力(mm)木材厚さ120
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
関連資料(0.65MB)
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可
振動角度(°)4.0(両側合計)
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材110
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
バッテリー電圧(V)36(18)
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)
関連資料(0.53MB)
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製
用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断
質量(kg)2.2
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)46
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ
長さ(mm)368
幅(mm)83
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
高さ(mm)278(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
適合マルチボルト蓄電池
モーター直流ブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
バッテリーBSL36B18X
全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
適合ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。