丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)
テーブル高さ(mm)400
テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
4種類のブレード付でいろいろ切れる!
・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り
・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール
・金属用薄物ブレード…金属パイプなど
・ジグソーブレード…木材曲線切り
ツールレスでラクラクブレード交換
全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい
先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)
付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
電圧(V)18
能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12
蓄電池形名BSL1820M
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
関連資料(0.49MB)
1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。